RDS01リプロディスク 162/34/56

RDS01リプロディスク 162/34/56 - DAYTONA(デイトナ)RDS01リプロディスク 162/34/56 - DAYTONA(デイトナ)RDS01リプロディスク 162/34/56 - DAYTONA(デイトナ)RDS01リプロディスク 162/34/56 - DAYTONA(デイトナ)RDS01リプロディスク 162/34/56 - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。
街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。
摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。

適合
アドレスV125S(10/13) [UZ125SL0/UZ125SL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125SS(13) [UZ125SSL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125Sリミテッド(11/13) [UZ125SZL1/UZ125SZL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125Sベーシック(10) [UZ125SUL0] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125(09/13) [UZ125K9/UZ125L3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125G(09) [UZ125GK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125Gリミテッド(09) [UZ125ZK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125(05-07) [UZ125K5/UZ125K6/UZ125K7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125G(05-07) [UZ125GK5/UZ125GK6/UZ125GK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125Gリミテッド(07) [UZ125ZK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV100(01-04) [AG100K1/AG100K2/AG100K3/AG100K4] ※CE11A/CE13A系に限る
アドレスV100タイプS(03) [AG100SK3] ※CE11A/CE13A系に限る
アドレスV100 50周年記念車(03) [AG100ZK3] ※CE11A/CE13A系に限る
アドレスV100(91-96) [AG100M/AG100N/AG100S/AG100T] ※CE11A/CE13A系に限る
レッツ2S(03) [AZ50SSK3]
レッツ2S(97-98) [AZ50SV/AZ50SW]
セピアZZ(93-98) [AJ50ZZW/AJ50ZZT/AJ50ZZS/AJ50ZZR/AJ50ZZP]
セピアZZラッキーストライク(94) [AJ50ZZR]
セピアZZ(93-95) [AF50ZZS/AF50ZZN]
セピアZZ(90-92) [AF50ZZL/AF50ZZM/AF50ZZZ/AF50ZZN]
セピアRS(93-95) [AJ50SP/AJ50SR/AJ50SS]
アドレスチューン(88-91) [AD50T/AD50TK/AD50TL/AD50TM]
アドレスV50(96) [AG50T] ※CA1FA/CA1FB系に限る
アドレスVチューン(91-92) [AG50TM/AG50TN] ※CA1FA/CA1FB系に限る
アドレスV(90-92) [AG50M/AG50N] ※CA1FA/CA1FB系に限る
ハイアップRシックカラー(89) [AE50RS]
ハイアップR(88) [AE50R/AE50RL]
ADDRESS100(海外)(91-00) [AG100M/P/T/V/X/Y] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
用途
純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能
厚さ(mm)
4
穴数
3
外径(mm)
162
内径(mm)
34
穴径(mm)
10.5
純正品番
59221-33G10-K02、59221-29C60、59221-33G10、59221-33G01、59221-29C50、59211-29C10、59221-33G00、59211-39C00
摩耗限界(mm)
3.5
寸法PCD(mm)
56
内容量
1個
注意
※車種・年式・型式により形状が異なる場合があるため、必ず現車のサイズ・穴数・PCDをご確認ください。
※ ブレーキは重要保安部品です。取り付けは認証工場または整備資格を持つプロショップへご依頼ください。
※ 新品装着直後はパッドとの当たりが出ていないため、100km程度は急制動を避けて慣らし運転を行ってください。
※ ローター摩耗時はブレーキパッドも偏摩耗している場合があるため、同時点検・交換を推奨します。
※ 性能向上のため、予告なく細部の仕様や外観を変更する場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7985154940147
¥3,000
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-23
用途: アドレスV125
建設業・工事業

純正リペアに最適 コスパ最高 デザインカッコいい
デイトナなので信頼できる
耐久性はまだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする