カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ea468dc-20a」の検索結果

共栓 40A/G1・1/2"
エスコ¥1,960税込¥2,1561個当日出荷材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
325x265x100mm 角型シンク(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥9,530税込¥10,4831個当日出荷エスコ品番EA468EB-1深さ(mm)100外寸(mm)325×265内寸(mm)298×238
325x265x150mm 角型シンク(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥14,500税込¥15,9501個当日出荷エスコ品番EA468EB-2材質ステンレス(18-8)呼び径(mm)40深さ(mm)150サイズ(mm)シンクW×D:内寸:300×240、外寸:325×265
40A/G 1・1/2” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷エスコ品番EA468DC-13高さ(mm)34材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径40A外径(Φmm)63フタの種類目皿
25A/G 1” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷エスコ品番EA468DC-11材質真鍮鋳物高さ(mm)30材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径(mm)25呼び径25Aねじ径G1”外径(Φmm)44表面処理クロムメッキフタの種類目皿
ステンレス共栓
ミヤコ¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷外ネジのステンレス製共栓です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。材質本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR材質(本体)ステンレス(SCS13)![業務用共栓[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64522999-210428-02.jpg)
業務用共栓[ステンレス]
エスコ¥3,250税込¥3,5751個4日以内出荷セット内容菊型カゴ付材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト高さ(mm)58.1材質(本体)SUS304質量(g)320呼び径40Aねじ径G1-1/2普通ねじ呼び40A外径(Φmm)114.5上部外径(Φmm)114・5
ステンロストワックス製共栓
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。仕様ステンレス中カゴ付材質ロストワックスSUS304高さ(mm)47材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)340呼び径50Aねじ径G2外径(Φmm)78フランジ外径(Φmm)78
真鍮製目皿栓(アミ栓)
SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャストフタの種類目皿
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。呼び径(A)40
丸型シンク(ステンレス製)
エスコ¥8,290税込¥9,1191個(1個)翌日出荷排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。材質ステンレス(SUS304)呼び40寸法(Φmm)シンク:(内径)330、(外径)357深さ(mm)126














![業務用共栓[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64522999-210428-02.jpg)