カテゴリ
- 物流用品(134)
- 建築金物(9)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
「ea638f」の検索結果

1.0 ton/M10 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA638FA-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)40ねじ径M10使用荷重(t)1寸法B(mm)20寸法D1(mm)9.6寸法D2(mm)10
1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081個当日出荷エスコ品番EA638FA-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)48ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法B(mm)25寸法D1(mm)11.6寸法D2(mm)12
6.4mm ステンレス製ストレートD型シャックル
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷エスコ品番EA638F-6材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)21.6使用荷重(kg)338寸法B(mm)12.2寸法D1(mm)6.4寸法D2(mm)5.8
29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥185税込¥2041個当日出荷エスコ品番EA638FK-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)3.5使用荷重(kg)50寸法b(mm)10寸法h(mm)29寸法m(mm)5
50mm用 ダブルJ型フック
エスコ(2件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401個当日出荷エスコ品番EA638FY-50材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)990寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)87.4
64mm スイベル スナップシャックル
エスコ(2件のレビュー)¥1,860税込¥2,0461個当日出荷エスコ品番EA638FM-1材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)450寸法A(mm)69.9寸法B(mm)12.7寸法C(mm)14.5
2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥3,340税込¥3,6741個当日出荷エスコ品番EA638FA-57材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)64ねじ径M16使用荷重(t)2.75寸法B(mm)32寸法D1(mm)16寸法D2(mm)16
0.16ton/ M4 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥205税込¥2261個当日出荷エスコ品番EA638FA-51材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)16ねじ径M4使用荷重(t)0.16寸法B(mm)8寸法D1(mm)3.7寸法D2(mm)4
25mm用 ストラップスナップ
エスコ(2件のレビュー)¥1,150税込¥1,2651個当日出荷エスコ品番EA638FT-25材質ステンレス(SUS304)全長(mm)64質量(g)32種類スイベルスナップ使用荷重(kg)58寸法E(mm)7寸法B(mm)16ストラップ幅(mm)25口の開き(mm)8
32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷エスコ品番EA638FK-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)4使用荷重(kg)90寸法b(mm)12寸法h(mm)32寸法m(mm)5.5
25mm用 ダブルJ型フック
エスコ(1件のレビュー)¥900税込¥9901個当日出荷エスコ品番EA638FY-25材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)157寸法A(mm)25寸法B(mm)11寸法C(mm)47
90kg D型シャックル(ステンレス製)
エスコ¥235税込¥2591個翌日出荷エスコ品番EA638F-4A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)14使用荷重(kg)90寸法B(mm)7.9寸法D1(mm)4寸法D2(mm)3.8
38mm用 ダブルJ型フック
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷エスコ品番EA638FY-38材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)594寸法A(mm)38寸法B(mm)17寸法C(mm)86
900kg ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥3,330税込¥3,6631個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:11.1、B:18.3、L:45.0質量(g)216使用荷重(kg)900
117mm スイベル アイスナップ
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷エスコ品番EA638FP-3材質ステンレス(SUS316)質量(g)158種類スイベルスナップ使用荷重(kg)135寸法A(mm)22寸法F(mm)44寸法D(mm)13寸法E(mm)43寸法B(mm)117寸法C(mm)7
39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥260税込¥2861個当日出荷エスコ品番EA638FK-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)22種類リングキャッチ寸法d(mm)5使用荷重(kg)140寸法b(mm)13寸法h(mm)39寸法m(mm)6.5
450kg D型シャックル(ステンレス製)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷エスコ品番EA638F-8A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)28.2使用荷重(kg)450寸法B(mm)17寸法D1(mm)8寸法D2(mm)7.9
6300kg ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥45,100税込¥49,6101個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:31.8、B:51.6、L:119.1質量(kg)4.96使用荷重(t)6.3
2700kg シャックル(ステンレス製)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:19.1、B:30.5、L:61.0質量(kg)1使用荷重(t)2.7
2250kg D型シャックル(ステンレス製)
エスコ¥6,380税込¥7,0181個翌日出荷エスコ品番EA638F-22材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)76.7使用荷重(kg)2250寸法B(mm)43.7寸法D1(mm)22.2寸法D2(mm)21.8
1125kg D型シャックル(ステンレス製)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷エスコ品番EA638F-13材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)46.7使用荷重(kg)1125寸法B(mm)27.7寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)13.7
50mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥700税込¥7701個(2個)欠品中ビニールコーティングで保護されています材質スチール外寸(mm)Φ12×85適合バンド幅(mm)50フック内径(Φmm)23
450kg ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:6.4、B:11.9、L:28.2質量(g)54使用荷重(kg)450
900kg シャックル(ステンレス製)
エスコ¥4,040税込¥4,4441個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:11.1、B:19.1、L:36.3質量(g)200使用荷重(kg)900
450kg シャックル(ステンレス製)
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:6.4、B:11.7、L:22.1質量(g)46使用荷重(kg)450
8.0mm ステンレス製ロングシャックル
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷エスコ品番EA638FB-8材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)62使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16