カテゴリ
- 物流用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
「ea638m-23」の検索結果

5mm パッドアイ
エスコ¥309税込¥3401個当日出荷エスコ品番EA638M-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類パッドアイ穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)32寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)15寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)12.5
セーフティーループセット(6点)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。 セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。 個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。セット内容EA983SL-151×1個、EA983SL-152×3個、EA638JG-61×2個材質EA983SL-151、-152:ポリエステル、EA638JG-61:アルミニウム寸法(mm)口の開き:23m、全長:80(スクリューロック付き)EA983SL-151:16×1000×10、EA983SL-152:20×270×10、EA638JG-61:63×30(内寸)質量(g)115型番005004TBK取付可能質量(kg)各1.5以下