カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 測定用品(5)
  • バッテリー・電装(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ea812」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブースターケーブル エスコブースターケーブルエスコ
3,410税込3,751
1個
当日出荷
DC12/24V。ハイブリッド車にも対応する細型クリップ採用。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。
材質芯線:CCA 被覆:PVCケーブル長(m)5クリップ長さ(mm)140
AC100V→DC 0-30V/1.5A 直流安定化電源 エスコAC100V→DC 0-30V/1.5A 直流安定化電源エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812-0A
AC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源 エスコAC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源エスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812-1A
DC9VACアダプター エスコDC9VACアダプターエスコ
2,830税込3,113
1個
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)仕様交換プラグ6個付寸法(mm)55×25×38mm質量(g)70gコード長さ(m)1.8m
DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ) エスコDC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)エスコ
211,300税込232,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812HF-3
ジャンプスターター エスコジャンプスターターエスコ
139,400税込153,340
1台
翌日出荷
付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
DC12V/AC100V・120W インバーター エスコDC12V/AC100V・120W インバーターエスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JA-31
DC24V→DC12V/10A コンバーター エスコDC24V→DC12V/10A コンバーターエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JK-3B
ブースターケーブル エスコブースターケーブルエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
DC12/24V。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。
材質芯線:Cu 被覆:PVC質量(g)3605タイプ適応:軽~大型トラック 農業・建設機械ケーブル長(m)5構成芯線:0.32×199本電線仕様15.47(200A)クリップ長さ(mm)170
ポータブル電源 エスコポータブル電源エスコ
103,000税込113,300
1台
翌日出荷
付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル。災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。スマートフォンを置くだけで簡単充電。ハンドル付きで楽々持ち運び。災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付。アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。
仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所(W):12VDC、合計9A、108、カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A質量(kg)9.5出力AC×5ヶ所:100VAC 合計700W最大出力(W)1400出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、20VDC×5A定格出力(W)700バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Whバッテリー容量(Ah)193.51充電時間(時間)約5動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)動作湿度(%)10~90充電方式ワイヤレス充電×1ヶ所:12VDC-28VDC、8Aサイズ(mm)315×212×233(H)保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~40)入力電圧AC100V
ワイヤープーリングツール エスコワイヤープーリングツールエスコ
6,890税込7,579
1セット
翌日出荷
オーディオ機器・後付け照明・セキュリティー等の電装品に使用する配線を挿入します。先端が鋭いため防火壁、ゴム製グロメット、パネルなどを貫通させることができます。
全長(mm)265差込穴径(mm)6.4・9.5
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
395税込435
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
フランジボタンキャップボルト(鉄) エスコフランジボタンキャップボルト(鉄)エスコ(5件のレビュー)
310税込341
1袋(8本)
当日出荷から翌日出荷
材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじ
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
435税込479特価
1袋(6本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
230税込253
1本(8本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
725税込798
1袋(10本)
翌日出荷から4日以内出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
835税込919
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)
超強力マグネット付フック エスコ超強力マグネット付フックエスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
特性超強力
M8 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM8 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ
290税込319
1パック(7本)
翌日出荷
ねじ径M8長さ(mm)12表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-812頭部形状六角穴付き
M8 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本) エスコM8 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-812長さ(mm)12ねじ径M8表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
[小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[小径]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
550税込605
1袋(1本)
翌日出荷から4日以内出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS XM7)
M8x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコM8x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)エスコ
350税込385
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×12
電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ電動サンダーセット(ペーパー付)エスコ
9,510税込10,461
1セット
翌日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
130mm 接合金具/羽子板(2個) エスコ130mm 接合金具/羽子板(2個)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-812
M 8x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコM 8x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)エスコ
310税込341
1袋(8個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-812ねじの呼びM8
保護カバー エスコ保護カバーエスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
用途EA814DG-11,-12用。付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク90W・100W・140W・150W兼用ガード寸法(mm)303×174質量(g)494
M8 x12mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本) エスコM8 x12mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本)エスコ
330税込363
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MK-812A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
606x 87x1218mm/8列12段 マルチストール エスコ606x 87x1218mm/8列12段 マルチストールエスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
仕様引出し8列12段(EA957FM-8×12)エスコ品番EA957FM-812寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットサイズ】606×87×1218外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)606×87×1218
8x0.8mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ8x0.8mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SH-812内径(Φmm)8アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.43許容変位置(deg)122自由角度(°)180
M8x12mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコM8x12mmフランジソケット(ステンレス/2本)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM8×12mm
[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地) エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地)エスコ
725税込798
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質頭部高さ(mm)1.5
[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
1,030税込1,133
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ[小径]六角穴付ボルト(三価黒)エスコ
530税込583
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄(三価黒)
難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000-R型 (コーティングなし) 住友電工ハードメタル難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000-R型 (コーティングなし)住友電工ハードメタル
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。
用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応刃数4コーティングなしシャンク径公差h6ねじれ角(°)42/45材種EH520RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01