カテゴリ

  • 制御機器(78)
  • バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea940dh」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125V/ EA940DHシリーズ エスコ125V/ EA940DHシリーズエスコ
560税込616
1個
翌々日出荷
125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ125V/15A ロッカースイッチ(橙)エスコ(5件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
極数単極ON-OFFエスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1定格容量15A 125V AC色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7パネル厚(mm)0.5~0.7
125V/10A ロッカースイッチ エスコ125V/10A ロッカースイッチエスコ(2件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷
回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-30(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白定格容量10A 125V ACパネルカット寸法(mm)Φ20.4パネル厚(mm)0.5~2.0
125V/15A ロッカースイッチ(白) エスコ125V/15A ロッカースイッチ(白)エスコ(2件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)
125V/10A ロッカースイッチ(白) エスコ125V/10A ロッカースイッチ(白)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-5極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)30×11.8定格容量(A)10、125VAC/5、250VACパネル厚(mm)0.5~2.6色(ツマミ)
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチエスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DH-241極数単極単投端子形状ねじ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.38MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤) エスコ125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)エスコ(1件のレビュー)
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-26極数単極単投LED色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4定格容量(A)10、125VACパネル厚(mm)0.5~2色(ツマミ)
125V/12A ロッカースイッチ(黒) エスコ125V/12A ロッカースイッチ(黒)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-8極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)19.2×12.2定格容量(A)12、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.6~2.2色(ツマミ)
12mm用 トグルスイッチ文字版 エスコ12mm用 トグルスイッチ文字版エスコ
190税込209
1個
当日出荷
仕様トグルスイッチ用エスコ品番EA940DH-293材質アルミニウムON側地色:赤、OFF側地色:黒パネルカット寸法(mm)Φ12用
12mm用 トグルスイッチ文字版 エスコ12mm用 トグルスイッチ文字版エスコ
130税込143
1個
当日出荷
仕様トグルスイッチ用エスコ品番EA940DH-292材質アルミニウムON側地色:赤、OFF側地色:黒パネルカット寸法(mm)Φ12用
125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(赤) エスコ125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(赤)エスコ(1件のレビュー)
415税込457
1個
当日出荷
仕様ネオン球照光式エスコ品番EA940DH-402ネオン球:赤極数2極単投連続使用時間(時間)AC110Vで15000スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)9、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.75~2
125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(緑) エスコ125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(緑)エスコ(1件のレビュー)
415税込457
1個
当日出荷
仕様ネオン球照光式エスコ品番EA940DH-401ネオン球:緑極数2極単投連続使用時間(時間)AC110Vで15000スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)9、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.75~2
6mm用 トグルスイッチ文字版 エスコ6mm用 トグルスイッチ文字版エスコ
90税込99
1個
当日出荷
仕様トグルスイッチ用エスコ品番EA940DH-192材質アルミニウムON側地色:赤、OFF側地色:黒パネルカット寸法(mm)Φ6用
125V/10A レバースイッチ(黒) エスコ125V/10A レバースイッチ(黒)エスコ(1件のレビュー)
315税込347
1個
欠品中
エスコ品番EA940DH-12極数2極単投端子形状ファストン端子スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑) エスコ125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-25ケース色定格容量10A 125V ACLED色色(つまみ部)パネルカット寸法(mm)Φ20.4パネル厚(mm)0.5~2.0
125V/10A レバースイッチ(白) エスコ125V/10A レバースイッチ(白)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-11極数2極単投端子形状ファストン端子スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)
125V/10A レバースイッチ(赤) エスコ125V/10A レバースイッチ(赤)エスコ(1件のレビュー)
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-10極数2極単投端子形状ファストン端子スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)
125V/15A(12mm) 2極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 2極単投/トグルスイッチエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-244極数2極単投端子形状ねじ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.38MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-231極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.12MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
125V/15A(12mm) 2極単投/トグルスイッチ(防水型) エスコ125V/15A(12mm) 2極単投/トグルスイッチ(防水型)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-214極数2極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.27MB)パネルカット寸法(mm)12.2接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-201極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.16MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
2極双投トグルスイッチ(大電流用) エスコ2極双投トグルスイッチ(大電流用)エスコ
3,390税込3,729
1個
当日出荷
大電流用小形トグルスイッチ 非照光式 ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂 耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています
スイッチ特性ON-OFF-ON極数2極双投端子形状ねじ端子耐電圧AC 2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)28操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付けタイプアズワン品番64-2283-20最大取付パネル厚(mm)5.5電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DCパネルカット寸法(mm)12.5Dia.
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ(防水型) エスコ125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ(防水型)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-211関連資料仕様(0.27MB)
125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-205関連資料仕様(0.16MB)
12mm用 トグルスイッチ文字版 エスコ12mm用 トグルスイッチ文字版エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
仕様トグルスイッチ用エスコ品番EA940DH-291材質アルミニウムパネルカット寸法(mm)Φ12用
6mm用 トグルスイッチ文字版 エスコ6mm用 トグルスイッチ文字版エスコ
35税込39
1個
翌日出荷
仕様トグルスイッチ用エスコ品番EA940DH-191材質アルミニウムパネルカット寸法(mm)Φ6用
125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-202関連資料仕様(0.16MB)
12mm用 トグルスイッチ文字版 エスコ12mm用 トグルスイッチ文字版エスコ
225税込248
1個
翌日出荷
仕様トグルスイッチ用エスコ品番EA940DH-294材質アルミニウムON側地色:赤、OFF側地色:黒パネルカット寸法(mm)Φ12用
125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ エスコ125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-701
125V/10A単極単投LED照光ロッカースイッチ/高容量型 エスコ125V/10A単極単投LED照光ロッカースイッチ/高容量型エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-453
125V/10A 2極単投/ロッカースイッチ(TV-51 適合) エスコ125V/10A 2極単投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-433
125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-232関連資料仕様(0.12MB)
250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ エスコ250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-713極数単極双投ノッチ数3(45°)電流容量(A)3・250Vスイッチ特性ON-OFF-ONパネルカット寸法(mm)Φ19用
125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(TV-51 適合) エスコ125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-431極数単極単投スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)24×15.4定格容量(A)10、125VAC/10、250VACパネル厚(mm)1~4
125V/10A単極単投LED照光ロッカースイッチ/高容量型 エスコ125V/10A単極単投LED照光ロッカースイッチ/高容量型エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
仕様LED照光式、簡易防塵構造エスコ品番EA940DH-451極数単極単投LED色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC/10、250VACパネル厚(mm)0.75~2
125V/15A 単極双投/ロッカースイッチ(防水型) エスコ125V/15A 単極双投/ロッカースイッチ(防水型)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-482極数単極双投端子形状ねじ端子スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)34.2×17.2定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDCパネル厚(mm)1~4
125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ エスコ125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-703
125V/ 9A 単極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合) エスコ125V/ 9A 単極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-421
125V/15A(12mm) 単極双投ト/グルスイッチ(防水型) エスコ125V/15A(12mm) 単極双投ト/グルスイッチ(防水型)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-213極数単極双投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF-ON関連資料仕様(0.27MB)パネルカット寸法(mm)12.2接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-245関連資料仕様(0.38MB)