カテゴリ
- 電気材料(9)
- バッテリー・電装(7)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「ea940dp-2」の検索結果

0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個)
エスコ¥465税込¥5121パック(4個)当日出荷電気工事や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)32適合電線(mm2)0.33~0.82定格(A)5入数4
30A 充電用クリップ(2個)
エスコ¥990税込¥1,0891パック(2個)当日出荷バッテリーの充電や各種テストに材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)76適合電線(mm2)0.82~5.26定格(A)30入数2
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個)
エスコ¥660税込¥7261パック(4個)翌日出荷電気工事や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)50適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10入数4
30A 充電用クリップ(赤・黒)
エスコ(1件のレビュー)¥880税込¥9681個翌日出荷バッテリーの充電や各種テストに材質スチール(クロムメッキ)+PVC全長(mm)76色赤・黒適合電線(mm2)0.82~5.26定格(A)30
10A 充電用クリップ(4個)
エスコ¥1,090税込¥1,1991パック(4個)翌日出荷バッテリーの充電や各種テストに材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)50適合電線(mm2)1.31~2.08定格(A)10入数4
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷一般家庭や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC全長(mm)50色赤・黒適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10
20A 充電用クリップ(2個)
エスコ¥810税込¥8911パック(2個)翌日出荷バッテリーの充電や各種テストに材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)46適合電線(mm2)1.31~3.31定格(A)20入数2
10A 充電用クリップ(赤・黒)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷バッテリーの充電や各種テストに材質スチール(銅メッキ)+PVC全長(mm)50色赤・黒適合電線(mm2)1.31~2.08定格(A)10
5A 充電用クリップ(4個)
エスコ¥505税込¥5561パック(4個)翌日出荷バッテリーの充電や各種テストに材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)43適合電線(mm2)0.33~0.82定格(A)5入数4
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷一般家庭や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC全長(mm)50色赤・黒適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10
Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥260税込¥2861個翌日出荷から4日以内出荷はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ
エスコ¥495~税込¥545~1個翌日出荷から翌々日出荷IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
ジャンパプラグ EA940DPシリーズ
エスコ¥725税込¥7981個翌々日出荷絶縁タイプ、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。




![30V/3A バナナプラグ[赤] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50486144-230519-02.jpg)
![30V/3A バナナプラグ[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50486187-170331-02.jpg)