エスコ品番EA940DP-73
色黒
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
エスコ品番EA940DP-72
色赤
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
エスコ品番EA940DP-71
種別ナット締め付け
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
絶縁タイプ、ネジ端子接続用、IEC EN 61010031に準拠、端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
材質真鍮 表面処理:Ni 基材:CuZn
全長(mm)40.5
質量(g)2
定格電圧1000V、CAT II
適合サイズ(Φmm)4
定格電流(A)25
材質真鍮
全長(mm)130
定格電圧1,000V (CAT)
定格電流(A)32
ピン径(Φmm)先径:1.8
プラグ径(Φmm)4
テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
はんだ接続。テストリード組立用。
材質表面処理:Au 基材:CuZn
定格電圧AC30V DC60V
定格電流(A)10
適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2
サイズ(mm)4.5×27
プラグ径(Φmm)適合:2
撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
絶縁タイプ、フレキシブルな銅線アダプタ。ネジ止め式の端子台に対応。絶縁タイプ、Φ4mmのソケット。絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
仕様●ピン先径:Φ1.8mm●全長:130mm●色:黒●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V(CATⅡ)●定格電流:32A●材質:真鍮
アズワン品番68-1866-50
1個
¥660
税込¥726
翌々日出荷
関連キーワード