カテゴリ

  • テープ(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea943vz-1」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造用両面接合シート エスコ構造用両面接合シートエスコ
2,700税込2,970
1枚
翌日出荷
VHBシート。接合材が透明であるため、接合部が目立ちません。各種外装材、内装材の意匠性を向上できます。常温感圧型接着タイプ。面接合により応力集中を防ぎます。高いシール性。耐候性に優れているため、屋外使用可能。振動吸収性に優れています。
用途透明ガラスの接合や各種外装材・内装材に材質アクリルフォーム+アクリル系粘着剤厚さ(mm)1寸法(mm)300×200質量(g)74.4使用温度範囲(℃)-20~200粘着力(N/10mm)40色(シート)無色透明 (高透明性)剪断接着力(N/cm2)111
両面粘着シート(熱伝導性) エスコ両面粘着シート(熱伝導性)エスコ
1,140税込1,254
1枚
翌日出荷
両面粘着式 熱伝導性に優れたテープです。 非シリコーン系の熱伝導性両面テープのため、接点不良などの原因となるシロキサンガスが発生しません。 難燃性:UL94-V2を取得済です。 ネジ工法への代替が可能な高接着力を有します。 20N/cmを超える高接着力を併せ持っているため、LEDバーの固定や電子部品とヒートシンクの固定に最適です。
アズワン品番65-2258-91
両面テープカテゴリ
関連カテゴリ