カテゴリ

  • テープ(4)
  • 農業・園芸資材(3)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.06(1)
  • 2(1)
テープ幅(mm)
  • 15(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
テープ長さ(m)
  • 1.5
  • 0.2(2)
  • 1(10)
  • 2(45)
  • 3.65(4)
  • 4(3)
  • 5(31)
  • 9.1(7)
  • 10(75)
  • 15(5)
  • 15.2(3)
  • 18(15)
  • 18.3(25)
  • 20(84)
  • 25(17)
  • 30(23)
  • 45(3)
  • 50(39)
  • 70(3)
  • 100(14)
基材
  • その他(1)
  • ポリエチレン(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • エスコ(7)
エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea944」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面テープ・強力 (自動車内装用) エスコ

    両面テープ・強力 (自動車内装用)

    エスコ
    745税込820
    1巻
    翌々日出荷
    クッション性のあるポリエチレンフォーム基材に強靭な粘着剤を使用しています。素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性・振動吸収性を発揮します。貼りつける場所にクッション性がある場合は、EA944MF-67A(ダッシュボード用)をご使用ください。接着(使用)できる素材:金属(ステンレス・鉄・アルミなど)、ポリプロピレン・ポリエチレン、アクリル樹脂、ABS樹脂。接着(使用)できない素材と場所:軟質塩化ビニル、軟質ゴム、凹凸の激しい面、フッ素・シリコーン等で処理された面、はがれやすい塗装面、常に高温・多湿になる場所、常に浸水する場所、水分がしみこみやすい面、球体。
    用途ETC車載器や軽量な車内アクセサリーなどの固定に材質ポリエチレンフォーム幅(mm)15厚さ(mm)1長さ(m)1.5芯径(mm)28粘着剤合成ゴム系
  • 25.4mmx1.5m 超強力両面テープ(粗面用/クリア) エスコ

    25.4mmx1.5m 超強力両面テープ(粗面用/クリア)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1質量(g)67芯径(mm)25使用可能温度範囲-40~120
  • 50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX] エスコ

    50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX]

    エスコ
    2,870税込3,157
    1巻
    当日出荷
    材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.4テープ長さ(m)1.5芯径(mm)76(3")耐熱温度(℃)-56~93
  • 25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX] エスコ

    25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX]

    エスコ
    2,670税込2,937
    1巻
    当日出荷
    材質PE厚さ(mm)1.06テープ長さ(m)1.5芯径(mm)26(1”)耐熱温度(℃)-40~93最大使用荷重(kg)22
  • 強力両面テープ(自動車外装用) エスコ

    強力両面テープ(自動車外装用)

    エスコ
    785税込864
    1巻
    翌日出荷
    車外の接着用途に最適です。
    用途自動車のエンブレムやオーナメントなど軽量な外装部品の接着、固定に材質基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)15厚さ(mm)0.8長さ(m)1.5芯径(mm)内芯:35テープ色:黒
  • 強力両面ゲルテープ エスコ

    強力両面ゲルテープ

    エスコ
    2,180税込2,398
    1巻
    翌日出荷
    温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
    用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に材質水ベースのアクリル微小球接着粒子幅(mm)24厚さ(mm)2長さ(m)1.5芯径(mm)内芯:76.2テープ色:クリア
  • 25mmx1.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] エスコ

    25mmx1.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX]

    エスコ
    2,000税込2,200
    1巻
    翌日出荷
    材質PE厚さ(mm)1透明テープ長さ(m)1.5芯径(mm)26(1”)耐熱温度(℃)-40~93最大使用荷重(kg)13