絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.08(2)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 50(2)
基材
- ゴム系(1)
- ポリエチレン(2)
- 布系(2)
特長
- 手で切れる(1)
用途
多用途(2)
粗面用(1)
テープ長さ(m)
- 15
- 0.2(2)
- 1(10)
- 1.5(7)
- 2(35)
- 3.65(4)
- 4(3)
- 5(31)
- 9.1(7)
- 10(79)
- 10.97(2)
- 15.2(3)
- 18(16)
- 18.3(24)
- 20(81)
- 25(5)
- 30(22)
- 45(3)
- 50(36)
- 100(18)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
クリア(2)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
クリア・ベージュ・ホワイト
ブランド
- エスコ(5)
エスコ
「ea944」の検索結果
![自己融着テープ[シリコンゴム] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70375709-251027-02.jpg)
自己融着テープ[シリコンゴム]
エスコ¥5,470税込¥6,0171巻翌日出荷耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。用途電力ケーブル接続部絶縁保護用材質シリコンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)15テープ幅(mm)19テープ長さ(m)15耐熱温度(℃)-20~180絶縁耐力46.9(kV/mm)
10mmx15m 手切れ透明両面テープ
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷用途一般事務、工作用に。ガラス、アクリル面への装飾にエスコ品番EA944MD-46材質基材:ポリエチレン、粘着材:アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
15mmx15m 手切れ透明両面テープ
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷用途一般事務、工作用に。ガラス、アクリル面への装飾にエスコ品番EA944MD-47材質基材:ポリエチレン、粘着材:アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
25mmx15m 布両面テープ
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷粗面用 カーペット固定・ベニヤ板への固定、コンクリートへの仮固定 手で切れるので、作業性良好エスコ品番EA944MG-125タイプ厚手タイプテープ地色アイボリー芯径(mm)76(3インチ)特性手で切れる適合用途粗面主なワークパーツ




![自己融着テープ[シリコンゴム] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70375709-251027-02.jpg)