カテゴリ

  • テープ(33)
    • すきま/水とりテープ(3)
    • ビニールテープ一般用途(2)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.6(5)
  • 0.8(10)
  • 1(2)
  • 1.2(4)
  • 1.3(1)
  • 2(1)
  • 3.5(2)
  • 6.2(1)
テープ幅(mm)
  • 3.5(2)
  • 6.2(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(10)
  • 70(2)
  • 100(6)
  • 150(2)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(2)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
  • 蛍光反射(3)
  • 防水(1)
用途
  • 用途滑り止め用(14)
  • 用途電気・電子用(4)
テープ長さ(m)
  • 5
  • 0.2(2)
  • 1(10)
  • 1.5(7)
  • 2(44)
  • 3.65(4)
  • 4(3)
  • 9.1(7)
  • 10(75)
  • 15(5)
  • 15.2(3)
  • 18(15)
  • 18.3(24)
  • 20(81)
  • 25(17)
  • 30(22)
  • 45(3)
  • 50(37)
  • 70(3)
  • 100(13)
基材
  • その他(6)
  • アルミ箔(10)
  • オレフィン系(1)
  • ゴム系(5)
  • ポリエステル(2)
  • 塩ビ(2)
  • 布系(3)
  • 紙系(10)
  • 金属(10)
その他・アルミ箔・オレフィン系・ゴム系・ポリエステル・塩ビ・布系・紙系・金属
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(4)
  • 色黒×黄(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト・黒×黄
ブランド
  • エスコ(33)
エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea944」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄) エスコ40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途台所レンジのダクトエスコ品番EA944MH-18耐熱温度(℃)80特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
25mmx 5m 電磁波障害防止用テープ エスコ25mmx 5m 電磁波障害防止用テープエスコ
4,840税込5,324
1個
当日出荷
メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光オレンジ) エスコ50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光オレンジ)エスコ
2,500税込2,750
1巻
当日出荷
45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3) エスコ45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)エスコ
1,530税込1,683
1個
欠品中
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
自己融着テープ エスコ自己融着テープエスコ
6,350税込6,985
1巻
翌日出荷
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に材質シリコンラバー幅(mm)25厚さ(mm)1耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)8.0耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)伸長率(%)600適合径範囲50A以下
35mmx 5m 電磁波障害防止用テープ エスコ35mmx 5m 電磁波障害防止用テープエスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-5材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白) エスコ150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
幅(mm)150厚さ(mm)1.2長さ(m)5
70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白) エスコ70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)エスコ
2,670税込2,937
1巻
翌日出荷
幅(mm)70厚さ(mm)1.2長さ(m)5
150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄) エスコ150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
幅(mm)150厚さ(mm)1.2長さ(m)5
17mmx 5m 電磁波障害防止用テープ エスコ17mmx 5m 電磁波障害防止用テープエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-2材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光黄) エスコ50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光黄)エスコ
2,500税込2,750
1巻
翌日出荷
30mmx 5m 電磁波障害防止用テープ エスコ30mmx 5m 電磁波障害防止用テープエスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-4材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
50mmx5m 滑り止めテープ(蛍光) エスコ50mmx5m 滑り止めテープ(蛍光)エスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944DN-2主な用途滑り止め用特性蛍光
70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄) エスコ70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)エスコ
2,670税込2,937
1巻
翌日出荷
幅(mm)70厚さ(mm)1.2長さ(m)5
100mmx5m 滑り止めテープ(蛍光) エスコ100mmx5m 滑り止めテープ(蛍光)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944DN-3主な用途滑り止め用特性蛍光
電磁波障害防止テープ エスコ電磁波障害防止テープエスコ
3,340税込3,674
1巻
翌日出荷
極細錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編み上げたメッシュテープで、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。EMC対策品、RoHS対応品。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等のシールドに材質錫メッキ軟銅線幅(mm)10長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)銅線:0.12
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/灰) エスコ50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/灰)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-6A材質剥離紙主な用途滑り止め用
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黒) エスコ50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黒)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-2A材質剥離紙主な用途滑り止め用
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/茶) エスコ50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/茶)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-5A材質剥離紙主な用途滑り止め用
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄) エスコ50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-1A材質剥離紙主な用途滑り止め用
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/白) エスコ50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/白)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-4A材質剥離紙主な用途滑り止め用
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/緑) エスコ50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/緑)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-3A材質剥離紙主な用途滑り止め用
フロア表示ライン (面ファスナー式) エスコフロア表示ライン (面ファスナー式)エスコ
15,700税込17,270
1巻
翌日出荷
カーペットの上でもきのこ状の突起がついた面ファスナーでしっかり貼ることができる。面ファスナー仕様なので、カーペットからはがして再使用が可能。簡単にはがせるので位置変更も容易です。表層には汚れにくく高耐久なポリエステルフィルムを採用。
用途カーペット上での区画や定位置の表示、オフィス内の5Sに材質ポリエステル、ポリエチレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)2粘着剤面ファスナー:ゴム系接着剤特殊ゴム系外径(mm)135材質(面ファスナー)ポリプロピレン、ナイロン内径(mm)75
100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/灰) エスコ100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/灰)エスコ
5,590税込6,149
1個
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-16A材質剥離紙主な用途滑り止め用
100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄) エスコ100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄)エスコ
5,590税込6,149
1個
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-11A材質剥離紙主な用途滑り止め用
100mmx5m 滑り止めテープ(透明) エスコ100mmx5m 滑り止めテープ(透明)エスコ
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途土足用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DN-13主な用途滑り止め用
6.2x8.6mmx5m 戸あたりクッションテープ(V型/黒) エスコ6.2x8.6mmx5m 戸あたりクッションテープ(V型/黒)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.6mm×6.2mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状V型使用温度範囲(℃)-5~40
100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/茶) エスコ100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/茶)エスコ
5,590税込6,149
1個
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-15A材質剥離紙主な用途滑り止め用
100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黒) エスコ100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黒)エスコ
5,590税込6,149
1個
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-12A材質剥離紙主な用途滑り止め用
3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/茶) エスコ3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/茶)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状波型使用温度範囲(℃)-5~40
3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒) エスコ3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒)エスコ
985税込1,084
1個
欠品中
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状波型使用温度範囲(℃)-5~40
超強力両面テープ[自動車外装部品固定用] エスコ超強力両面テープ[自動車外装部品固定用]エスコ
24,200税込26,620
1箱(15巻)ほか
翌日出荷
用途自動車のモールやネームプレートの固定に材質基材:ポリオレフィン発泡体 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.3長さ(m)5芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒
25mmx5m 滑り止めテープ(蛍光) エスコ25mmx5m 滑り止めテープ(蛍光)エスコ
3,740税込4,114
1個
4日以内出荷
エスコ品番EA944DN-1主な用途滑り止め用特性蛍光