カテゴリ
- 電気材料(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「ea947cp-0」の検索結果

クリッププラグ
エスコ¥270税込¥2971箱(100個)翌日出荷入数:100個。コンクリート、石、ALC、レンガ、粘土、石こうボードに使用できます。ケーブルクリップの取付等に使用。衝撃に強いポリスチレン製。-40~70℃で使用して下さい。下地がコンクリート等で釘が直接打ち込めない時に使用します。材質ポリスチレン寸法(mm)【下穴】Φ5.5×20使用釘(mm)Φ1.2~2
丸型ケーブルクリップ
エスコ¥485~税込¥534~1箱(100個)翌日出荷入数:100個。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。材質耐衝撃性ポリプロピレン
平型ケーブルクリップ
エスコ¥685税込¥7541箱(100個)翌日出荷入数:100個。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に平型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。材質耐衝撃性ポリプロピレン色クリアー寸法(Φ×mm)釘:1.2×20ケーブル径(Φmm)(厚さ×幅)4×6
丸型ケーブルクリップ
エスコ¥530税込¥5831パック(100個)翌日出荷入数:100個。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。片側止めの為、隅での配線がきれいにできます。材質耐衝撃性ポリプロピレン色ライトグレー寸法(Φ×mm)釘:1.4×20ケーブル径(Φmm)4~6