カテゴリ
- 科学研究・開発用品(34)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
「ea992b」の検索結果

直径250mmじょうご(フィルター付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)250先端ノズル径(Φmm)27
直径200mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)200先端ノズル径(Φmm)24.5
細口じょうご (フレキノズル・網付・耐油)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌々日出荷狭い場所での注油に便利です。耐油、耐薬品性。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。細口・フレキシブル・網付き。材質高密度ポリエチレン全長(mm)460直径(Φmm)160質量(g)140許容容量(L)1.3ホース寸法(mm)Φ37×335先端外径(Φmm)ノズル/1319
ラジエーターじょうご(アダプター付)
エスコ(1件のレビュー)¥9,850税込¥10,8351個当日出荷ラジエーター液注入作業に適したじょうごです。 ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合します。 GM車のねじ込み式に適合。Ford車に適合。用途LLCのエンジンルーム内への付着防止に付属品底栓ハンドル×1、パッキン付アダプター×5、接続用ラジエーターキャップ×4、45°エルボ×2、エクステンションバー(127mm)×1エスコ品番EA992BL-10A
直径160mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥3,250税込¥3,5751個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)160先端ノズル径(Φmm)20
Φ213mm じょうご(フィルター付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。仕様メッシュフィルター付エスコ品番EA992BE-6材質ポリプロピレン質量(g)228内径(Φmm)【ノズル先端】21口径(Φmm)210外径(Φmm)【ノズル先端】24
Φ90mm オフセットじょうご
エスコ(1件のレビュー)¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。エスコ品番EA992BL-2材質プラスチック口径(Φmm)90先端ノズル径(Φmm)12
Φ711x229mm ドラム缶用じょうご
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌々日出荷表面がフラットなので、缶などを置くことができます。用途可燃性液体用、200Lドラム缶用エスコ品番EA992BJ-8材質ポリエチレン
Φ123mm じょうご
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。 液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。エスコ品番EA992BE-5材質ポリプロピレン質量(g)67内径(Φmm)【ノズル先端】22口径(Φmm)123外径(Φmm)【ノズル先端】24
直径200mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥6,110税込¥6,7211個翌日出荷耐油性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。仕様フィルター付材質じょうご:ブリキ ノズル:高密度ポリエチレン ホース:スチール直径(Φmm)200先端ノズル径(Φmm)18、22
Φ340mm ドラム缶用じょうご
エスコ¥29,500税込¥32,4501個翌日出荷廃油にも使用可能です。ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm) 空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。エスコ品番EA992B-340材質本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮高さ(mm)280口径(Φmm)340
じょうご (フィルター付き)
エスコ¥4,510税込¥4,9611個(1個)翌日出荷付属品:ノズル、フレキシブルノズル、ステンレス製ファインフィルター、バレルスクリューカップリング。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。耐油性、耐酸性、耐燃料性に優れています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。食品産業、工業、農業、ワークショップなどに。材質ポリプロピレン色透明直径(Φmm)355高さ(mm)348質量(g)71容量(L)10流量(L/min)60ノズル外径(Φmm)42
マグネット付じょうごホルダー
エスコ¥7,790税込¥8,5691個翌日出荷マグネット付。半透明の漏斗ホルダーは、さまざまなサイズに対応します。ホルダーをつかんでひねるだけで取り外しができます。材質ポリプロピレン直径(Φmm)350質量(g)218内径(mm)入口:49 底部:27
ドラム缶用じょうご 丸型オイルドレンパッド
エスコ¥3,730税込¥4,1031枚翌日出荷ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25直径(Φmm)380
ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付)
エスコ¥122,400税込¥134,6401個当日出荷燃焼防止装置付 可燃性物の処分用 フィルターなし FM規格適合品FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。 出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。仕様●パイプサイズ:Φ46×813mm●色:赤●材質:ろうと:スチール、パイプ:真鍮●ねじサイズ:2”NPT●ろうとサイズ:Φ273×254(H)mm●重量(g):5400





![[EA992BL-10A用] パッキン付アダプターB エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76612175-220419-02.jpg)
![[EA992BL-10A用] ラジエーターキャップB エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76612157-220419-02.jpg)






















![[EA992BL-10A用] ラジエーターキャップC エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76612184-220419-02.jpg)
![[EA992BL-10A用] じょうご エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76612114-220419-02.jpg)
![[EA992BL-10A用] パッキン付アダプターE エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76612227-220419-02.jpg)
![[EA992BL-10A用] パッキン付アダプターD エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76612209-220419-02.jpg)
![[EA992BL-10A用] 低栓ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76612139-220419-02.jpg)
![[EA992BL-10A用] エクステンションバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76612218-220419-02.jpg)
![[EA992BL-10A用] ラジエーターキャップA エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76612148-220419-02.jpg)

![[EA992BL-10A用] ふた エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76612105-220419-02.jpg)
![[EA992BL-10A用] エルボ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76612123-220419-02.jpg)