カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 防災用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 事務用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「eac-10」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EAC-10-472 シリーズ コーセルEAC-10-472 シリーズコーセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)40(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)パワーリレー G2RAratas(旧:omron)(79件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)(48件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ モリタ宮田自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップモリタ宮田
19,980税込21,978
1本
当日出荷
軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番412-7914種別加圧式摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車高さ(mm)512放射時間約17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型 モリタ宮田アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型モリタ宮田(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別加圧式質量(kg)約4.110型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)マイナス20~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)435胴径(Φmm)200型式承認番号消第2022~1号放射時間約16秒放射距離4~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 003
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズCKD(3件のレビュー)
8,900税込9,790
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
6,901税込7,591特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
消しゴム Pentel Ain ぺんてる アイン くっつくタイプ ぺんてる(アストラム)消しゴム Pentel Ain ぺんてる アイン くっつくタイプぺんてる(アストラム)
91税込100
1個
当日出荷から4日以内出荷
消しくずが散らばりにくく、リビングでの学習に適した消しゴムです。
材質[消しゴム]PVC、[スリーブ]再生紙グリーン購入法適合
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
8,805税込9,686特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁CKD
7,198税込7,918
1個
当日出荷から39日以内出荷
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
キャビンフィルター EXCEL(エクセル)キャビンフィルターEXCEL(エクセル)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
VNAシリーズ ガス遮断弁 CKDVNAシリーズ ガス遮断弁CKD
34,980税込38,478
1個
当日出荷から34日以内出荷
接続方式ねじ込み(Rp)
Ain消しゴム くっつくタイプ 大 ぺんてる(アストラム)Ain消しゴム くっつくタイプ 大ぺんてる(アストラム)
97税込107
1個
3日以内出荷
消しくずが散らばりにくく、リビング学習に適した消しゴム
LPE-R1000用充電アダプター 日動工業LPE-R1000用充電アダプター日動工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
パワーバンク1000、LPE-R1000L付属品の充電アダプターです。
適合機種LPE-R1000L
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
17,400税込19,140特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
38,225税込42,048特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
7,600税込8,360特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
12,980税込14,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKDPDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁CKD
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
13,275税込14,603
1個
当日出荷から38日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
13,100税込14,410特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
P/M/Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKDP/M/Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
7,143税込7,857特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
オーディオコード エイトワンオーディオコードエイトワン
479税込527
1個
7日以内出荷
コード長さ(m)0.3材質無酸素銅プラグ24金メッキ
AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
5,938税込6,532
1個
当日出荷から27日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
41,800税込45,980特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
11,750税込12,925特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
4,617税込5,079特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
P/M/Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKDP/M/Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
4,198税込4,618
1個
当日出荷から19日以内出荷
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
8,951税込9,846
1個
当日出荷から49日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
4,617税込5,079特価
1個
当日出荷から35日以内出荷