カテゴリ

  • 測定用品(80)
  • 制御機器(65)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 安全保護具(29)
  • バッテリー・電装(20)
  • 切削工具(18)
  • 事務用品(18)
  • 家電(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 作業工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 塗料(6)
  • 梱包用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「eac」の検索結果

関連キーワード
420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EAC-06-472 シリーズ コーセル

    EAC-06-472 シリーズ

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)110(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • EAC-16-472 シリーズ コーセル

    EAC-16-472 シリーズ

    コーセル
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)16質量(g)最大170シリーズEAC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)0.5mA/1.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85直流抵抗(max)20mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • EAC-10-472 シリーズ コーセル

    EAC-10-472 シリーズ

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)40(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • EAC-03-472 シリーズ コーセル

    EAC-03-472 シリーズ

    コーセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)3質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)180(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • ロバートショウサーモスタットEACシリーズ 八光電機

    ロバートショウサーモスタットEACシリーズ

    八光電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
  • EAC-30-472 シリーズ コーセル

    EAC-30-472 シリーズ

    コーセル
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)30質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)6(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • サーモスタット ロバートショウ

    サーモスタット

    ロバートショウ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。
    用途使用用途:機器の温度管理スイッチSP-STスナップ式電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) タジマツール(TJMデザイン)

    セフメット(セフ取付溝付ヘルメット)

    タジマツール(TJMデザイン)
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷
    セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!。セフメット帽体。豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用その他【墜落時保護用】合格質量(g)560外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
  • 基板用リレー Aratas(旧:omron)

    基板用リレー

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    公差(mm)±0.3(~10mm)、±0.5(10~50mm)、±1(50mm~)
  • 耐切創腕カバー 帝健

    耐切創腕カバー

    帝健
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
    用途ガラス製造、自動車、機械材質アラミド繊維サイズ(cm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノーラ 腕カバー EBM(江部松商事)

    テクノーラ 腕カバー

    EBM(江部松商事)
    3,798税込4,178
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)約200
  • サーモスタット 坂口電熱

    サーモスタット

    坂口電熱
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 腕カバー 帝健

    腕カバー

    帝健
    5,598税込6,158
    1双
    当日出荷
    材質テクノーラ50%、ラスタン50%、織物全長(cm)36耐熱温度(℃)500(生地の耐熱温度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ モリタ宮田

    自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ

    モリタ宮田
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
    用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番412-7914種別加圧式摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車高さ(mm)512放射時間約17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機(2件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷
    サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でON
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ

    CKD(3件のレビュー)
    8,900税込9,790
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
  • アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型 モリタ宮田

    アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
    仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別加圧式質量(kg)約4.110型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)マイナス20~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)435胴径(Φmm)200型式承認番号消第2022~1号放射時間約16秒放射距離4~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 003
  • セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付 タジマツール(TJMデザイン)

    セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付

    タジマツール(TJMデザイン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!。セフメットシールド付き帽体。豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用その他【墜落時保護用】合格質量(g)645外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔シールド色クリア
  • 低圧非接触交流検電器 サンワサプライ

    低圧非接触交流検電器

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
    仕様ライト:LEDライト付き 自動電源オフ:3分 重量:35g 電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯 電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅 電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz 電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラームセット内容本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書寸法(mm)W23×D156×H26電源単四乾電池×2本
  • ミックス色鉛筆 コクヨ

    ミックス色鉛筆

    コクヨ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1個(20本)
    当日出荷から翌日出荷
    1本の色鉛筆に異なる2色の色芯を組み合わせた色鉛筆のセットです。
    芯径(mm)5.15
  • シガー電源ケーブル ENDY

    シガー電源ケーブル

    ENDY(5件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    シガープラグ仕様機器の電源を車両配線からダイレクトにとるときに使用します。
    長さ(m)1仕様ギボシ端子セット添付 、安全キャップ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    8,805税込9,686特価
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    作動方式パイロットキック式ポート数2
  • オーディオコード エイトワン

    オーディオコード

    エイトワン(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    モノラルテレビとモノラルラジカセを接続する(音声)コード
    適合機種モノラルテレビ、モノラルラジカセ(音声)材質無酸素銅コネクタ形状Φ3.5ミニプラグ-Φ3.5ミニプラグプラグ24金メッキ
  • USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD

    USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁

    CKD(2件のレビュー)
    6,901税込7,591特価
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    作動方式直動式ポート数2
  • 消しゴム Pentel Ain ぺんてる アイン くっつくタイプ ぺんてる(アストラム)

    消しゴム Pentel Ain ぺんてる アイン くっつくタイプ

    ぺんてる(アストラム)
    53税込58
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    消しくずが散らばりにくく、リビングでの学習に適した消しゴムです。
    材質[消しゴム]PVC、[スリーブ]再生紙グリーン購入法適合
  • サージ電圧吸収用CR回路 住友重機械工業

    サージ電圧吸収用CR回路

    住友重機械工業
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプサージ電圧吸収用CR回路
  • ピンプラグ分配コード ENDY

    ピンプラグ分配コード

    ENDY
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
    仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンプラグ分配ケーブル ENDY

    ピンプラグ分配ケーブル

    ENDY
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    ピンプラグ(音声ライン)を2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
    仕様24K金メッキ、OFC 99.996%、横巻シールド、耐寒・耐熱シース材長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • いろふでぺん(カラー筆ペン) コクヨ

    いろふでぺん(カラー筆ペン)

    コクヨ
    489税込538
    1セット(6色)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ペン先がしなる筆ペンタイプの水性カラーペン。絵の具を使うことなく、手軽に筆で描いたようなイラストが描ける。とめ・はね・はらいもできるので、文字書きにも最適。鮮やかな発色の染料インク。クリアケース入り
    インク水性顔料寸法(軸径Φ×全長)(mm)12×135
  • ロック式ソケットケーブル ENDY

    ロック式ソケットケーブル

    ENDY
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    シリコーンゴム式ロック機構で振動に強い/抜けない/水・ほこりが入らない/引っ張り力60%アップ(他社製品比) ドライブレコーダーなどの電源裏取りに最適です
    コード長さ(m)1
  • ステレオミニプラグケーブル ENDY

    ステレオミニプラグケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    携帯オーディオとヘッドユニットを接続します。
    仕様OFC 99.996%。横巻シールド。耐寒・耐熱シース材。タイプステレオミニプラグ×1、L型ステレオミニプラグ×1長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • EVOコード式ボディー BLACK&DECKER

    EVOコード式ボディー

    BLACK&DECKER(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)3スイッチ無段変速質量(kg)約1
  • 熱転写ハンディプリンタ用電源アダプタ 電源アダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用電源アダプタ 電源アダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    メーカーハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用電源アダプタです。充電はできません。
    用途ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用電源アダプタ(充電はできません)トラスコ品番814-6563
  • AppLe PenciL用充電アダプタ用紛失防止キャップ エレコム

    AppLe PenciL用充電アダプタ用紛失防止キャップ

    エレコム(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    Apple Pencilのキャップや純正Lightningアダプタの紛失を防止するシリコン製のアクセサリです。キャップはしろちゃんのイラスト入りと無地がございます
    セット内容キャップホルダー×1、アダプタホルダー×1材質本体:シリコンゴム対応機種Apple Pencil第1世代
  • モバイルバッテリー コンセント 一体型 5000mAh PD 最大67W 入力出力(Type-C×2) 折りたたみプラグ エレコム

    モバイルバッテリー コンセント 一体型 5000mAh PD 最大67W 入力出力(Type-C×2) 折りたたみプラグ

    エレコム
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!AC最大67Wの高出力だから、外出先での充電はこれ1台で安心。5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。
    用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。USB Type-C×2ポート搭載で、スマートフォン・ワイヤレスイヤホンなど複数のデバイスを同時充電できて便利です。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でパソコンやスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として1ポート接続時67W、2ポート同時接続時65Wの出力が可能。スマートフォンとノートパソコンを同時に充電できます。パソコンで作業をしている間にスマートフォンの充電を済ませられるから、出張時・外出時にぴったりです。 。※65Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。質量(g)約290使用温度範囲(℃)0~40規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB Type-C(TM)ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)、USB Type-C:5対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.6V/5000mAh 18.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×34×87定格出力電圧AC充電器として使用の際・単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V/9V/12V/15V/20V・2ポート同時接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V/9V/12V/15V/20V・USB Type-C2/USB Type-C1:5V/9V、モバイルバッテリーとして使用の際・単独接続時:5V/9V・2ポート同時接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)AC:2、USB Type-C:2.4電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5保証期間1年間定格出力電流AC充電器として使用の際・最大出力45W 単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.35A・2ポート同時接続時:USB Type-C1:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・USB Type-C2:5V時3A・9V時2.22A、モバイルバッテリーとして使用の際・最大出力20W 単独接続時:5V時3A・9V時2.22A・2ポート同時接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V時1.5A使用可能回数【繰り返し】500回