カテゴリ

  • 制御機器(21)
    • 受動部品その他関連用品(9)
    • キャビネットパーツ(1)
    • 押しボタンスイッチ(1)
    • ディスクリートその他関連用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
  • 事務用品(16)
  • 安全保護具(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 理美容(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「eao」の検索結果

218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インジケータライト EAO EAO

    インジケータライト EAO

    EAO
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電圧:24 V ac/dc●定格電流:50 mA●電球サイズ:T5.5●レンズ色:クリア●EAO 10シリーズフィラメントランプ. 10シリーズのフィラメントランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。取付け方法パネル取付定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5
  • EAO コンタクトユニット EAO

    EAO コンタクトユニット

    EAO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EAO 22-925 スイッチガード EAO

    EAO 22-925 スイッチガード

    EAO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様EAO 保護カバーは埋込型フロントベゼル用で、 22 mm x 30 mm の取り付け切抜きを備えています。カバーはプラスチック製で、透明です。ヒンジ式で、シーリング用の手段を備えています。フロントパネルの厚みを 2 mm 削減IP65 の前面保護 埋込型のデザイン種類フリップガードRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品前面ベゼルを平らにする場合のみ使用します
  • EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT) EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)

    EAO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】ありLED色スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
  • EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT)

    EAO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)1@24Vdc仕様【イルミネーション】ありアクチュエータ色ナチュラルアルミLED色RoHS指令(10物質対応)対応
  • EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT)

    EAO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)1@24Vdc仕様【イルミネーション】ありアクチュエータ色ナチュラルアルミLED色
  • 82-6151.1134 EAO

    82-6151.1134

    EAO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 82-6151.1114 EAO

    82-6151.1114

    EAO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • 31-121.0252 EAO

    31-121.0252

    EAO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチモジュールアクチュエータ EAO

    スイッチモジュールアクチュエータ

    EAO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透
    仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 01●コード番号:200-4046アズワン品番65-7805-62
  • 押しボタンレンズ EAO EAO

    押しボタンレンズ EAO

    EAO
    779税込857
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 82-6151.1124 EAO

    82-6151.1124

    EAO
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm

    EAO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
  • 19-471.035 EAO

    19-471.035

    EAO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19-431.035 EAO

    19-431.035

    EAO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switch Series 04 White translucent diff EAO

    Switch Series 04 White translucent diff

    EAO
    639税込703
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:レンズ用マーキングプレート併用可能製品:04シリーズプッシュボタンレンズ形状:丸形先細EAO Series 04 Push button switches ; accessories. The Series 04 range is versatile and attractive switch range with IP65 sealing and a precise tactile switching action. This modular switch range can be mounted into a 22.5 mm cut-out as a raised switch, or flush mounted into a 30.5 mm cut-out. This is to create an easy clean and tamperproof push button switch. Features and Benefits. Industrial push button switches, indicators and selectors Sealed to IP65, option IP67 using sealed front bezels Raised 22.5 mm mounting Flush 30.5 mm mounting Illumination using BA9s LED's or Lamps Separate tactile snap action contact blocks have screw or push on terminals Operating temperature range -40 to +55 ℃
  • 51-256.025 EAO

    51-256.025

    EAO
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 16 (Dia.)mm EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 16 (Dia.)mm

    EAO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)16アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)16(Dia.)
  • 82-6151.1000 EAO

    82-6151.1000

    EAO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント EAO

    押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント

    EAO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm
    仕様●イルミネーション:あり●コード番号:194-2088●認証:CB、CCC、C UL、UL●熱電流 Ith:5A形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.026使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色定格電圧(V)DC24(LED)レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250寸法(Φmm)フロント:25動作特性スイッチング:モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール316L取付穴径(Φmm)22締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500 IEC 60068-2-27に準拠端子プラグイン端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)アズワン品番65-7835-45強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)照光色照光形状リング(トライタン)材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール316L動作電圧(V)AC250実装タイプパネル実装スイッチング電流(A)0.6コンタクト定格電流(A)0.6パネルのカットアウトサイズ(mm)22.3スイッチング電圧(V)AC/DC36材質(接点)耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作
  • オルゴールカード オペライヌII 日本ホールマーク

    オルゴールカード オペライヌII

    日本ホールマーク(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    しば犬がバースデーソングをオペラ風に熱唱するオルゴールカード
    用途オルゴールカード
  • 導電エアーホースリール 三協リール

    導電エアーホースリール

    三協リール
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減します。
    用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、接地ケーブル2.0m、メスカプラトラスコ品番206-5957材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)、本体カバー:樹脂幅(mm)290オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタン(カーボン入)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
  • 誕生日カード ディズニー 誕生日パーティー III 日本ホールマーク

    誕生日カード ディズニー 誕生日パーティー III

    日本ホールマーク
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    お手頃価格のディズニーのオルゴールカード
    用途オルゴールカード
  • オルゴールカードディズニープリンセス 日本ホールマーク

    オルゴールカードディズニープリンセス

    日本ホールマーク
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ディズニープリンセスたちがお祝いしてくれるカラフルで華やかなバースデーカード!
    用途オルゴールカード
  • オルゴールカード ブーケIII 日本ホールマーク

    オルゴールカード ブーケIII

    日本ホールマーク
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    ハープ&フルートのきれいな音色でバースデーソングが流れるオルゴールカード
    用途オルゴールカード
  • オルゴールカード はやぶさII 日本ホールマーク

    オルゴールカード はやぶさII

    日本ホールマーク
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    大人から子どもまで大人気!「はたらくのりもの」シリーズのオルゴールカード
    用途オルゴールカード
  • オルゴールカード 猫と月II 日本ホールマーク

    オルゴールカード 猫と月II

    日本ホールマーク
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    猫とピアノ、月を組み合わせた大人っぽい雰囲気のオルゴールカード
    用途オルゴールカード
  • 誕生日カード オルゴール スヌーピー ジャズピアノIII 日本ホールマーク

    誕生日カード オルゴール スヌーピー ジャズピアノIII

    日本ホールマーク
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    バースデーソングの流れるカードで誕生日を華やかに演出
    用途オルゴールカード
  • 誕生日カード オルゴール ディズニー ミッキー&ミニー マカロンタワーII 日本ホールマーク

    誕生日カード オルゴール ディズニー ミッキー&ミニー マカロンタワーII

    日本ホールマーク
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    お菓子のマカロンタワーで誕生日をスイートにお祝い!ミッキーとミニーのボイス入りオルゴールカードです。
    用途オルゴールカード
  • オルゴールカード ピアノIII 日本ホールマーク

    オルゴールカード ピアノIII

    日本ホールマーク
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    優雅なピアノの音色が流れるオルゴールカード
    用途オルゴールカード
  • オルゴールカード ケーキネイビーIII 日本ホールマーク

    オルゴールカード ケーキネイビーIII

    日本ホールマーク
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    大きなバースデーケーキが印象的なオルゴールバースデーカード♪
    用途オルゴールカード
  • 誕生日カード オルゴール メリーゴーランドケーキIII 日本ホールマーク

    誕生日カード オルゴール メリーゴーランドケーキIII

    日本ホールマーク
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    オルゴール調のバースデーソングが流れるオルゴールカード
    用途オルゴールカード
  • 誕生日カード オルゴール 赤枠バースデーケーキII 日本ホールマーク

    誕生日カード オルゴール 赤枠バースデーケーキII

    日本ホールマーク
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    大人にも贈りやすいカジュアルで可愛いオルゴールカード♪大きなバースデーケーキがポイントです。
    用途オルゴールカード
  • オルゴールカード プリンセスII 日本ホールマーク

    オルゴールカード プリンセスII

    日本ホールマーク
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ドレスがキラキラ光るオルゴールカードでお姫様気分に!
    用途オルゴールカード
  • 誕生日カード オルゴール ディズニー プーボイス・パーティーIII 日本ホールマーク

    誕生日カード オルゴール ディズニー プーボイス・パーティーIII

    日本ホールマーク
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    プーのオルゴールバースデーカード♪
    用途オルゴールカード
  • 誕生日カード オルゴール アンパンマンのマーチII 日本ホールマーク

    誕生日カード オルゴール アンパンマンのマーチII

    日本ホールマーク
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    お子様に大人気 アンパンマンの声付きオルゴールカード
    用途オルゴールカード
  • 誕生日カード オルゴール ディズニー トイ・ストーリー エイリアンIII 日本ホールマーク

    誕生日カード オルゴール ディズニー トイ・ストーリー エイリアンIII

    日本ホールマーク
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    エイリアンの声が入ったオルゴールカードが登場!
    用途オルゴールカード
  • パンチングパネル Fami

    パンチングパネル

    Fami
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    壁に取り付けて使用し、別売のフック、棚板、ホルダーを自由に取り付けて工具等管理用のパネルとして最適です。イタリア製で仕上がりがきれいです。
    用途工具の整理に。
  • パンチングパネル専用ケーブルホルダー Fami

    パンチングパネル専用ケーブルホルダー

    Fami
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    ファミ製パンチングパネルに取り付けて、ケーブルなど巻物の整理に最適です。
    用途ケーブルなど巻物の整理に。トラスコ品番257-8096セット内容取付マウント6個、取付ビス4個材質スチール幅(mm)220許容荷重(kg)10高さ(mm)101奥行(mm)95
  • パンチングパネル専用ゴミ箱 Fami

    パンチングパネル専用ゴミ箱

    Fami
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    ファミ製パンチングパネルに取り付けて、ゴミ捨てに便利です。
    トラスコ品番257-8112セット内容取付マウント6個、取付ビス4個材質スチール幅(mm)387許容荷重(kg)5高さ(mm)394奥行(mm)277容量(L)30