カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
  • 防犯用品(1)

「eap outdoor」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC1200 ワイヤレス デュアルバンド MU-MIMO対応 ギガビット Indoor/Outdoor アクセスポイント TP-LINK

    AC1200 ワイヤレス デュアルバンド MU-MIMO対応 ギガビット Indoor/Outdoor アクセスポイント

    TP-LINK
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    【英語パッケージ 法人限定】300Mbps/2.4GHz と 867Mbps/5GHz を同時に実現し、1167Mbps Wi-Fi 速度を達成。無料 EAP Controller ソフトウェアを通じて管理者は数百台もの EAP を手軽に管理可能。パワー・オーバー・イーサネット (802.3at) をサポート、便利で低価格な設置が可能。キャプティブ ポータル を通じてゲスト認証を簡単に実行可能。バンドステアリング が自動的にデュアルバンド機器をより広帯域な 5GHz 帯へ移し、高速接続を実現。負荷分散を用いて、高負荷の業務ネットワークにおいても多数のユーザーへスムーズなネットワークアクセスを確保。管理 VLAN をサポートしネットワーク管理を強化
    伝送速度(Mbps)867(Wi-Fi/5GHz)、300(Wi-Fi/2.4GHz)、10/100/1000(LANポート)周波数(GHz)5/2.4(Wi-Fi)
  • AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント。高速WiFi 6:合計2976Mbps(574Mbps/2.4GHz +2402Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。超スリム設計:直径160mmx厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザイン。
    準拠規格IEEE 802.3atインターフェースギガビットLANポート伝送速度(Mbps)合計2976(574/2.4GHz +2402/5GHz)周波数(GHz)5、2.4
  • AX3000 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント

    TP-LINK
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    デュアルバンドに対応し合計で最大1.8Gbpsの速度をお届け。OFDMAとMU-MIMOによって、より多くのデバイスに遅延の少ない快適な接続を提供。IP67の耐候性エンクロージャを備えた専用のハイパワーアンプとアンテナを搭載。アクセスポイント間でシームレスなワイヤレス接続が可能となり、柔軟なカバーエリア拡張と展開を実現。複数のアクセスポイント間を移動したとしても接続が途切れずスムーズに切り替え。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。
    準拠規格IEEE 802.3at伝送速度(Mbps)5GHz帯:最大2402、2.4GHz帯:最大574周波数(GHz)2.4、5
  • Omada AX1800 デュアルバンド シーリング Wi-Fiアクセスポイント TP-LINK

    Omada AX1800 デュアルバンド シーリング Wi-Fiアクセスポイント

    TP-LINK
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    合計1775Mbps(574Mbps/2.4GHz +1201Mbps/5GHz)の高速接続を提供。従来規格と比べて4倍の端末に同時接続可能なため、オフィスや学校に最適。集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング等が利用可能。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利で手軽に。 ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。PoE(Power over Ethernet/802.3at)に対応しているため容易に展開可能。複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載。
    伝送速度(Mbps)1775周波数(GHz)2.4/5
  • 5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPE TP-LINK

    5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPE

    TP-LINK
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    23dBiハイゲイン指向性の2×2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適。【英語パッケージ 法人限定】最大速度は5GHzで867Mbps(802.11ac)、23dBiハイゲイン指向性の2x2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適、優れたビーム指向性・遅延軽減・ノイズキャンセルを実現、革新的なスナップロックパー。
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)最大867 Mbps(80 MHz, 動的)、最大400 Mbps(40 MHz, 動的)、最大173.4 Mbps(20 MHz, 動的)伝送方法IEEE 802.11a/n/ac周波数(GHz)5.15~5.85商品タイプ法人向け長距離通信用アクセスポイント
  • Omada AX3000 縦置き/壁面取り付け型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    Omada AX3000 縦置き/壁面取り付け型 Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    最大3Gbpsの高速Wi-Fi 6:2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)、ギガビットLANポートx4搭載:複数のデバイスを有線で接続することが可能、手軽にデバイス展開:802.3bt PoE++規格&DC電源に対応しており、迅速な展開をサポート(DC電源アダプター付属)、すぐに使えて便利:複雑な設定は不要、様々なビジネスシーンで活用可能、スッキリ置ける2-Way仕様:縦置きと壁掛けに対応しており、環境に合わせて柔軟に設置OK、高度な機能:Omadaメッシュ・シームレスローミング・集中型クラウド管理
    伝送速度(Mbps)2402(5GHz)+574(2.4GHz)周波数(GHz)5、2.4
  • パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。
    用途高画質HD動画:1080pの高画質、ネットワーク接続必須です電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話商品タイプスマートカメラ
  • 5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK

    5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ

    TP-LINK
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    5-port Desktop Gigabit Switch、5 10/100/1000M RJ45 ports、steel case
    ポート数5電源出力 9VDC/0.6A(外部電源アダプター)接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.8×98×25最大消費電力(W)3.2 (220V/50Hz)インターフェース5 10/100/1000Mbps ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
  • AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター TP-LINK

    AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター

    TP-LINK
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター。快適WiFi 6:合計で最大1.8Gbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供し、ストリーミングやオンラインゲームもサクサク楽しめます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。ラグを低減:遅延を最大で75%削減し、4K動画・オンラインゲーム・ビデオ通話等もスムーズに行えます。遠くまで届く:ビームフォーミング技術が接続デバイスに向けてWiFi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできます。省電力:TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑えてくれます。かんたん設定:「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。従来規格にも対応:下位互換性があるので、WiFi 6に対応していないデバイスもこれまで通り接続可能です。
    規格IEEE 802.11ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)伝送速度(Mbps)5GHz:1201(802.11ax, HE80)、2.4GHz:574(802.11ax)周波数(GHz)2.4、5
  • AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ TP-LINK

    AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
    伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的))伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
  • AX1800 Wi-Fi 6  縦置き/ 壁面取り付け GPONアクセスポイント TP-LINK

    AX1800 Wi-Fi 6 縦置き/ 壁面取り付け GPONアクセスポイント

    TP-LINK
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)。1201Mbps(5GHz)。GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現。広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング。1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・Wi-Fi・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービス。VoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応。かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 。スマートO&M: PPSK&複数のポータル認証でセキュリティを強化。スッキリ置ける2-Way仕様: 縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能
    仕様●GPON Interface:ポートタイプ:SC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:140m2 (1500ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅) 、OFDMA 、シームレスローミング、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、Transmit Power Control (dBmのTransmit Powerの調整) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・ Omadaソフトウェアコントローラー・ Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<27dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<25dBm(2.4GHz)、<25dBm(5GHz)セット内容EAP610GP-Desktop本体、縦置き/壁面取り付けキット、設置ガイド質量(g)492消費電力(W)17.3 (PoE Out Off)電源53.5V/ 0.81A DC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×140×33インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1、ギガビットRJ45ポート×4(うち1つは802.3af PoE出力対応)周波数範囲2.4GHz及び5GHz動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式縦置き/ 壁面取り付け対応(キット付属)アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz:5dBi×2、5GHz:4.5dBi×2伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax各種認証CE、FCC、RoHS、ICボタン仕様リセット、LED
  • Omada 2.4GHz(300Mbps)屋内外対応 長距離Wi-Fi AP TP-LINK

    Omada 2.4GHz(300Mbps)屋内外対応 長距離Wi-Fi AP

    TP-LINK
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    長距離通信:最大500mの範囲をカバーできます。Omadaスマートブリッジ:手軽なセットアップを可能にする独自の機能を備えています。プラグ&プレイ:自動ペアリング機能で同梱のアクセスポイント同士を手間なく設定可能です。アプリで調整:アプリやスピードテストにより手軽な長距離セットアップが可能です。柔軟な給電方法:802.3af PoE・24VパッシブPoE・12V DC給電(TP-Linkソーラー給電システム対応)に対応しています。ファストイーサネットポート×3搭載:追加のスイッチなしで多くのカメラやデバイスを接続できます。屋外環境に強い:IP65 防水・防塵性能&-40℃~70℃の動作温度を備えています。リモート監視&管理:スタンドアロンモードやOmada SDNモードでWeb UIまたはアプリ経由のリモート集中管理が可能です。
    その他【信号レート】2.4GHz:最大300Mbpsセット内容EAP100-Bridge KIT本体、支柱取り付けキット、パッシブPoEアダプター、電源ケーブル、Installation Guide(設置/設定ガイド)寸法(mm)79×60×224規格LAN:IEEE 802.3af、Wi-Fi:IEEE 802.11b/g/n消費電力(W)4.8電源12VDC、802.3afPoE、24VパッシブPoE/48VパッシブPoE(パッシブPoEアダプター付属:屋内のみで使用可能)範囲【Wi-Fi】500m(0.31mi)保護等級IP65インターフェース10/100MbpsLANポート×3周波数範囲2.4GHz送信出力CE:<20dBm(2.4GHz、EIRP)、FCC:<22dBm(2.4GHz)保存温度範囲(℃)40~70(-40°F~158°F)動作温度(℃)-40~70(-40°F~158°F)アンテナ2×2デュアル偏波指向性MIMOアンテナ(内蔵)、2.4GHz:8.0dBi、水平:70°、垂直70°ワイヤレス通信MU-MIMO:2.4G2×2MIMO、メッシュ、ビームフォーミング、マルチSSID:8、Wi-Fi統計、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、RADIUSアカウンティング、スタティックIP/ダイナミックIP、レート制限、ゲストネットワーク、Wi-Fiの有効/無効、SSIDブロードキャストの有効/無効セキュリティVLAN、不正AP検出、MACフィルター:最大4000、Wi-Fi暗号化伝送速度(Mbps)300各種認証CE・FCC・RoHS動作湿度(%RH)10~90※結露を避けてください設置条件支柱取り付け(取り付けキット付属)、壁面取り付け(オプション)保存湿度範囲(%RH)5~90※結露を避けてくださいボタン仕様ペアリング/リセットボタン
  • AX5400 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント TP-LINK

    AX5400 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント

    TP-LINK
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    超高速WiFi 6:合計5378Mbps(574Mbps/2.4GHz +4804Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能に。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。
  • 5GHz(867Mbps)屋外対応長距離Wi-Fi AP TP-LINK

    5GHz(867Mbps)屋外対応長距離Wi-Fi AP

    TP-LINK
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    PoE 給電が可能となりました。802.11ac規格に準拠し5GHz帯で867Mbpsの理論値に対応。最長5kmの長距離でデータを伝送。自動ペアリングとアジャイルLEDで効率的に展開可能。ギガビットイーサネットポートx3。Omada SDNに対応し、集中管理が可能。IP65の防塵防水性と6kvの雷保護に対応。パッシブPoE。技適取得済み。製品のマニュアルはすべて英語となり、設定と運用には専門知識が必須となります。
    準拠規格802.11ac伝送速度(Mbps)867周波数(GHz)5
  • AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器 TP-LINK

    AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器

    TP-LINK(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    デュアルバンド WiFi 6-電波干渉に強い5GHz(最大2402Mbps)と遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMesh対応-TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ブリッジモード-有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。自動経路選定-中継器からルーターまでの最適な経路を自動で選択します。Tetherアプリ対応-iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
  • Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0

    エレコム(10件のレビュー)
    2,409税込2,650
    1個
    当日出荷
    5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
  • AX3000 メッシュWi-Fiシステム TP-LINK

    AX3000 メッシュWi-Fiシステム

    TP-LINK(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
    電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
  • AX3600 マルチギガビット シーリング Wi-Fi アクセスポイント TP-LINK

    AX3600 マルチギガビット シーリング Wi-Fi アクセスポイント

    TP-LINK
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    高速Wi-Fi 6:1148 Mbps(2.4 GHz)と 2402 Mbps(5 GHz)合計 3550 Mbps Wi-Fiスピード。混雑した環境でも繋がる:従来規格とくらべて4倍の端末を同時に接続可能なので、大人数が集まるオフィスや学校に最適。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・クラウド一括管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能を利用可能。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利・容易に。2.5Gポート:2.5 Gbps イーサネットポートがスループットを向上。シームレス ローミング:複数のWi-Fi AP間を移動してもスムーズに接続先を切り替え、ビデオ会議などに影響を与えません。PoE+対応:Power over Ethernet(802.3at)対応で容易にAPの展開が可能。安全なゲストネットワーク:複数の認証方法(SMS/Facebook Wi-Fi/Voucherなど)と、強固なセキュリティに対応。
  • 5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE TP-LINK

    5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE

    TP-LINK
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    5GHz 300Mbps対応、13dBi指向性アンテナ搭載の屋外向けCPE無線LAN機器
  • Omada BE3600 屋内外対応デュアルバンド Wi-Fi 7 アクセスポイント(指向性/全方向性アンテナ) TP-LINK

    Omada BE3600 屋内外対応デュアルバンド Wi-Fi 7 アクセスポイント(指向性/全方向性アンテナ)

    TP-LINK
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
    指向性と全方向性の2種類のアンテナモードをソフトウェアで切り替え可能な屋内外対応Wi-Fi 7アクセスポイント。最大BE3600デュアルバンド通信対応。2.5G PoEポート搭載。IP66防塵防水および6kV雷保護機能搭載。-30~70度の幅広い動作温度に対応。Omada SDNによる自動デバイス認識とワンクリック採用に対応。
  • AX3600 屋内外対応 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3600 屋内外対応 Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    高密度環境におすすめ:最大1024台のデバイスと接続可能*。産業グレードのハードウェア設計:IP68 防水・防塵性能、6kV雷保護、-40℃~70℃の動作温度。取り外し可能な高性能アンテナ:最大6dBiゲインの全方向性デュアルバンドアンテナ(Nタイプ)×4搭載。高速デュアルバンドWi-Fi 6:最大3.6Gbps(5GHz:2402Mbps + 2.4GHz:1148Mbps)のWi-Fiスピードを実現†。複数ポートで柔軟にネットワーク構築:10G SFP+スロット×1・2.5G PoE受電ポート×1・ギガビットPoE給電ポート×1搭載。802.3at/bt PoE規格:PoE+/PoE++入力&PoE+出力に対応‡。高度な機能:Omadaメッシュ・シームレスローミング・Bluetooth・集中型クラウド管理に対応§
    その他【信号レート】5GHz:最大2402Mbps、2.4GHz:最大1148Mbpsセット内容EAP668-Outdoor HD本体、全方向性デュアルバンド外部アンテナ×4、Installation Guide(設置/設定ガイド)、取り付け用キット、防水アタッチメント寸法(mm)240×80×312(アンテナ・防水キット・取り付け用キットを除く)備考【同時クライアント数】1000台以上消費電力(W)【802.3bt】EU:20.2(bt タイプ3:af PSE出力; bt タイプ4:at PSE出力)、US:25.4(bt タイプ3:af PSE出力; bt タイプ4:at PSE出力)【802.3at】EU:20.2(PSE無効)、US:25.4(PSE無効)電源802.3at/bt PoEインターフェース2.5G LANポート×1 + ギガビットLANポート×1 + 10G SFP+スロット×1動作温度-40~70(-40°F~158°F)周波数範囲5GHz・2.4GHz送信出力CE:< 20dBm(2.4GHz, EIRP); < 23dBm(5GHz, バンド1&バンド2, EIRP); < 30dBm(5GHz, バンド3, EIRP);FCC:< 29dBm(2.4GHz); < 28dBm(5GHz, バンド1&バンド4) ; < 23dBm(5GHz, バンド2&バンド3)保存温度範囲(℃)-40~70(-40°F~158°F)アンテナ全方向性デュアルバンド外部アンテナ×4、2.4GHz:6.0dBi、5GHz:6.0dBiワイヤレス通信1024-QAM、Omadaメッシュ、シームレスローミング(802.11k/v/r)、Wi-Fiのオン/オフ、SSIDブロードキャストのオン/オフ、ゲストネットワーク、自動チャンネル割り当て(dBmで送信電力を調整)、送信出力の制御、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、16個のSSID(各バンドごとに最大8つ)、MU-MIMO(4×4 MU-MIMO DL/UL)、UL/DL OFDMA、Wi-Fi統計、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、RADIUSアカウンティング、MACアドレス認証、静的IP/動的IPセキュリティVLAN、アクセス制御、不正AP検出、キャプティブポータル認証、最大MACフィルター数:4,000、無線クライアント間のアクセス制限、WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/Enterprise耐候性IP68各種認証CE・FCC・RoHSBluetooth対応動作湿度(%RH)10~90% RH 結露を避けてくださいWi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax設置条件壁面/支柱取り付け(キット付属)、水平±45°の調整に対応保存湿度範囲(%RH)5~90 ※結露を避けてくださいボタン仕様Resetボタン