カテゴリ

  • 学童・教育用品(27)
  • 制御機器(21)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • トラック純正部品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「easy plate ac」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EasyPlate 一般生菌数測定用 25枚/袋×4袋入 AC キッコーマンバイオケミファ

    EasyPlate 一般生菌数測定用 25枚/袋×4袋入 AC

    キッコーマンバイオケミファ
    9,498税込10,448
    1箱(4袋×25枚)
    当日出荷
    粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 一般生菌のコロニーは酸化還元指示薬により、明瞭な赤色を呈します。 標準寒天培地で広がりやすいBacillus属のコロニーが広がりづらく、視認性に優れています。
    温度(℃)【培養】35±1アズワン品番4-5420-01培養時間48時間±2時間
  • 微生物検査用フィルム培地 Easy Plate(Medi・Ca) キッコーマン

    微生物検査用フィルム培地 Easy Plate(Medi・Ca)

    キッコーマン
    74,980税込82,478
    1袋(100枚)
    3日以内出荷
    袋から出してすぐに使える調製済みのフィルム培地です。 混釈や重層といった操作や特別な治具が不要なので、作業時間が短縮できます。 重ねながら滴下ができるため、作業時間だけでなく、作業スペースの削減が可能です。 発色剤により判別が容易なため、検査初心者でも安心して使えます。
    規格AOACPTM認証取得保存温度範囲(℃)2~8(冷蔵)
  • EasyPlate 一般生菌数測定用 25枚/袋×4袋/箱×10箱入 AC キッコーマンバイオケミファ

    EasyPlate 一般生菌数測定用 25枚/袋×4袋/箱×10箱入 AC

    キッコーマンバイオケミファ
    74,980税込82,478
    1ケース(40袋×25枚)
    当日出荷
    粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 一般生菌のコロニーは酸化還元指示薬により、明瞭な赤色を呈します。 標準寒天培地で広がりやすいBacillus属のコロニーが広がりづらく、視認性に優れています。
    温度(℃)【培養】35±1アズワン品番4-5420-51培養時間48時間±2時間
  • ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
    種類フィルム培地保存方法2~8℃保管環境冷蔵(5℃)/常温輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
  • EasyPlate キッコーマンバイオケミファ

    EasyPlate

    キッコーマンバイオケミファ
    74,980税込82,478
    1ケース(40袋×25枚)
    当日出荷
    粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC-RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 大腸菌群のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色発色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。(気泡の有無やコロニーの大きさの確認不要)
    用途大腸菌群数測定用仕様冷蔵温度(℃)(培養)35±1型番CCアズワン品番4-5420-52培養時間24時間±1時間
  • EasyPlate キッコーマンバイオケミファ

    EasyPlate

    キッコーマンバイオケミファ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(4袋×25枚)ほか
    当日出荷
    粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 寒天培地より短時間で測定が可能です。 コロニーは紫色に発色します。(カビ:大きく広がり周囲が明瞭でないコロニー、酵母:明瞭な真円に近いコロニー) 培養時間は48時間、ポテトデキストロース寒天培地(120時間)に比べて検査の迅速化が可能です。 食品残渣がある場合でもコロニーの判別、カウントが容易です。
    培養温度・時間25℃±1℃・48時間±2時間保管温度(℃)2~8保管環境冷蔵
  • MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) JNC

    MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R))

    JNC(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。
    保存方法15℃以下の冷暗所保管環境冷蔵
  • 一般細菌試験紙 SIBATA(柴田科学)

    一般細菌試験紙

    SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
    培養温度・時間37℃/24時間
  • EasyPlate 大腸菌・大腸菌群数測定用 EC キッコーマンバイオケミファ

    EasyPlate 大腸菌・大腸菌群数測定用 EC

    キッコーマンバイオケミファ
    12,980税込14,278
    1箱(4セット×25枚)ほか
    当日出荷
    粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 2種類の発色酵素基質により大腸菌のコロニーは青紫~紺色に、それ以外の大腸菌群のコロニーはピンク~赤紫色に発色します。 従来の寒天培地と液体培地を用いた検査を、本製品1枚に置き換えることが可能です。 コロニーの判別、カウントが容易です。 (気泡の有無や大きさを確認する必要がない)
    仕様AOAC認証取得タイプ大腸菌・大腸菌群数測定用培養温度・時間35±1℃/24時間±1時間
  • EasyPlate 大腸菌群数測定用 CC キッコーマンバイオケミファ

    EasyPlate 大腸菌群数測定用 CC

    キッコーマンバイオケミファ
    9,498税込10,448
    1箱(4セット×25枚)
    当日出荷
    粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 大腸菌群のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色発色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。 (気泡の有無やコロニーの大きさの確認不要)
    仕様AOAC認証取得CCタイプ大腸菌群数測定用培養温度・時間35±1℃/24時間±1時間アズワン品番4-5420-02
  • コンパクトドライ 島津ダイアグノスティクス

    コンパクトドライ

    島津ダイアグノスティクス(15件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(40枚)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。
    仕様γ線滅菌済(一括包装)保存方法室温(1~30℃)
  • ペトリフィルム培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ペトリフィルム培地(冷蔵)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類フィルム培地保管環境冷蔵
  • ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    5,459税込6,005
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類フィルム培地
  • (MB295)BACKING PLATE ASSY,REAR 三菱ふそう

    (MB295)BACKING PLATE ASSY,REAR

    三菱ふそう
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MC895)BACK PLATE ASSY,REAR        RH 三菱ふそう

    (MC895)BACK PLATE ASSY,REAR RH

    三菱ふそう
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
  • (MC837)PLATE ASSY, BACKING REAR    LH 三菱ふそう

    (MC837)PLATE ASSY, BACKING REAR LH

    三菱ふそう
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
  • (MC832)BACKING PLATE ASSY,REAR     RH 三菱ふそう

    (MC832)BACKING PLATE ASSY,REAR RH

    三菱ふそう
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC832)BACKING PLATE ASSY,REAR     LH 三菱ふそう

    (MC832)BACKING PLATE ASSY,REAR LH

    三菱ふそう
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC837)PLATE ASSY,BACKING,REAR,    RH 三菱ふそう

    (MC837)PLATE ASSY,BACKING,REAR, RH

    三菱ふそう
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
  • (MC837)PLATE ASSY,BACKING,REAR,    LH 三菱ふそう

    (MC837)PLATE ASSY,BACKING,REAR, LH

    三菱ふそう
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MC869)BACKING PLATE ASSY REAR     RH 三菱ふそう

    (MC869)BACKING PLATE ASSY REAR RH

    三菱ふそう
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MB162)BACKING PLATE ASSY,REAR     RH 三菱ふそう

    (MB162)BACKING PLATE ASSY,REAR RH

    三菱ふそう
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MB162)BACKING PLATE ASSY,REAR     LH 三菱ふそう

    (MB162)BACKING PLATE ASSY,REAR LH

    三菱ふそう
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MC865)BACKING PLATE ASSY,REAR     RH 三菱ふそう

    (MC865)BACKING PLATE ASSY,REAR RH

    三菱ふそう
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
  • (MC837)PLATE ASSY, BACKING REAR    RH 三菱ふそう

    (MC837)PLATE ASSY, BACKING REAR RH

    三菱ふそう
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
  • (MC869)BACKING PLATE ASSY REAR     LH 三菱ふそう

    (MC869)BACKING PLATE ASSY REAR LH

    三菱ふそう
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MC895)BACK PLATE ASSY,REAR        LH 三菱ふそう

    (MC895)BACK PLATE ASSY,REAR LH

    三菱ふそう
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
  • (MC865)BACKING PLATE ASSY,REAR     LH 三菱ふそう

    (MC865)BACKING PLATE ASSY,REAR LH

    三菱ふそう
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
  • SAN-AI EZ-Dip シリーズ 三愛石油

    SAN-AI EZ-Dip シリーズ

    三愛石油
    20,499税込22,549
    1箱(10枚×3袋)
    翌々日出荷
    手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
  • 大腸菌群試験紙 SIBATA(柴田科学)

    大腸菌群試験紙

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
    培養温度・時間37℃/15時間
  • EasyPlate キッコーマンバイオケミファ

    EasyPlate

    キッコーマンバイオケミファ
    74,980税込82,478
    1箱(500枚)
    当日出荷
    粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC-RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 黄色ブドウ球菌のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。(卵黄反応の確認不要) 培養時間は24時間、従来法(48時間)に比べ検査の迅速化が可能です。 選択性能が高く、従来の寒天培地で卵黄反応が陰性である、一部の黄色ブドウ球菌も検出が可能です。
    用途黄色ブドウ球菌数測定用仕様冷蔵温度(℃)(培養)35±1、(保管)2~8型番SAアズワン品番4-5420-54培養時間24時間±1時間
  • ATP拭き取り検査システム ルミテスター Smart キッコーマンバイオケミファ

    ATP拭き取り検査システム ルミテスター Smart

    キッコーマンバイオケミファ
    98,980税込108,878
    1台
    当日出荷
    簡単操作、10秒で結果を数値表示。 アプリと連動させたデータ管理が可能。 クラウド管理でどこでもアクセス可能。 いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。 洗浄不足に起因するトラブルを未然に防ぐための必須アイテム。
    用途食品製造、飲料製造、外食・給食施設、海外監査、工場監査、店舗監査あらゆる現場の衛生管理に適しています。 感染対策室、中央材料室、内視鏡室、透析室、ME室、歯科、栄養科あらゆる現場の衛生管理に適しています。付属品単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュユアル質量(g)255電源単3アルカリ乾電池2本、または単3ニッケル水素充電池2本本体寸法(mm)65×176×40機能温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信、Bluetooth搭載、有機ELディスプレイデータ出力RLU(RelativeLightUnit)測定時間(秒)10データメモリ2000データアズワン品番2-8524-21RoHS指令(10物質対応)対応
  • EasyPlate キッコーマンバイオケミファ

    EasyPlate

    キッコーマンバイオケミファ
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)
    当日出荷
    粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC-RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 黄色ブドウ球菌のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。(卵黄反応の確認不要) 培養時間は24時間、従来法(48時間)に比べ検査の迅速化が可能です。 選択性能が高く、従来の寒天培地で卵黄反応が陰性である、一部の黄色ブドウ球菌も検出が可能です。
    仕様冷蔵温度(℃)(培養)35±1保管温度(℃)2~8アズワン品番4-5420-04培養時間24時間±1時間
  • 粉末培地 島津ダイアグノスティクス

    粉末培地

    島津ダイアグノスティクス(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1本(300g)
    当日出荷
    仕様顆粒タイプ種類粉末培地保存方法常温・防湿
  • サニ太くん Acplus JNC

    サニ太くん Acplus

    JNC
    9,998税込10,998
    1箱(25枚×4袋)ほか
    当日出荷
    サニ太くん Acplusは 短時間(※迅速モード)で微生物を手軽に検出できるシート状培地です。 試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 酸化還元反応により発色しますので、 食品残渣の影響がほとんどありません。 一般的な培地に比べて長期間保存が可能で、かさばりません。
    培養温度・時間35±2℃/24±2時間(迅速モード)、48±3時間(通常モード)保管温度(℃)2~15(要冷蔵)保管環境冷蔵
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 120 V, ZBY9W2G130 Upgrade your workplace protection standards and provide essential accessibility to your emergency stop system by installing the Harmony Lens Ring by Schneider Electric。The Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED Illuminated 120V yellow legend plate which is suitable for use with an emergency stop push-button。It is marked with black text which reads ARRET D’URGENCE。When the push-button is activated the light of the Harmony Ring will change to red to visibly indicate this.The continual LED illumination of this legend plate ensures that your emergency stop safety system is always perfectly visible and accessible to operators, even in poorly lit environments。It is ideal for most industrial applications.The Harmony range of push-buttons and push-button accessories has been designed to ensure that you have maximum protection in your workplace。These practical, easy-to-install products will give you flawless control and improve your workplace safety and efficiency。Benefits and Features The Harmony Illuminated Ring ZBY9W2G130 120V is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series。The text on the legend plate which reads ARRET D’URGENCE makes it highly suitable for use with French speaking machine operators。The consistent LED illumination of the ring and the colour change function ensure that your emergency stop push-button is always visible。[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background Language: French Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion。IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction。IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)。IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures。IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs。Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing。Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants。Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation。RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9241アズワン品番65-7804-71
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 24 V, ZBY9W2B130 Safeguard your workplace and emergency stop system effectively with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric。The Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED illuminated marked 24 V legend plate。The marked text on the ring reads ARRET D’URGENCE in French, which translates to EMERGENCY STOP in English。This lens ring is primarily used with an emergency switching off mushroom head push-button。The light of the circular lens ring changes instantly to red when the push-button is pressed, to display the activation of the emergency stop process.This legend plate will remain highly visible even in darkness and poor conditions due to the constant LED illumination of the ring and the immediate colour change function when the emergency stop is triggered.The Schneider Electric Harmony range of high-quality, push-buttons and accessories combine practicality and ease-of-use to give you flawless control, and boost workplace safety and efficiency。Benefits and Features This legend plate will significantly improve the level of protection in your workplace with its continual LED illumination and colour change safety mechanism。The French text on the ring reading ARRET D’URGENCE is ideal for French speaking operators。It is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series.- Accessory: Emergency stop mushroom head push-button (426-2808) 426-2808 - [Us] rated supply voltage: 24 V AC/DC at 50/60 Hz - Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background and caution logo - Language: French - Light source: Protected LED - Bulb base: Integral LED - Light source colour: Red - Material: Plastic - Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm - Current Consumption: 18 mA Protection Ratings Rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion.IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction.IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects).IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures.IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs.Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing.Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants.Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation.RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9233アズワン品番65-7842-33
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 120 V, ZBY9W2G230 Upgrade your safety standards and experience total control and peace-of-mind with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 is a yellow 120 V illuminated legend plate with black text, which reads NOT HALT in German。This legend ring is usually used with an emergency switching off mushroom head push-button to highlight the placement of the button to operators。When the push-button is triggered the LED illuminated ring will change to red, clearly showing the initiation of the emergency stop safety system.This illuminated legend ring will significantly improve visibility and accessibility of your emergency stop push-button for machine operators。It is highly suitable for use in most industrial applications and places where visibility can be poor.The high-quality Harmony series by Schneider Electric will enable you to provide critical protection in your workplace with a wide range of practical, easy-to-install push-buttons and push-button accessories。The enhanced design of these products ensure improved control, efficiency and safety with your emergency stop system。Benefits and Features The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 reads NOT HALT in German, making it ideal for German speaking operators。It is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series。It can be easily located even in poorly lit environments due to the consistent bright LED illumination of the legend plate, providing excellent visibility of the emergency stop push-button。[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black text NOT HALT on yellow background Language: German Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that’s applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion。IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction。IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)。IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures。IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs。Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing。Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants。Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation。RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9244アズワン品番65-7841-31
  • アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)

    アダプタスリーブ

    SKF(日本エスケイエフ)
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AH 3138 G Need to mount a bearing with a tapered bore onto the cylindrical seat of a stepped shaft This withdrawal sleeve from SKF can be pushed into the bore of the bearing to reduce the clearance and achieve a tight fit。This makes the job of mounting the bearing quick and easy。It has a bore diameter of 180 mm, with a small taper to an outside diameter of 190 mm, and a 20 mm thread, so its a versatile choice. Allows the bearing to be mounted at any point on the shaft Phosphate coating reduces friction and resists corrosion Standard metric thread for versatile use Application Information Used with stepped shafts in the automotive industry Lathes and other rotating machinery Wind turbine equipmentSKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能You can mount it by simply pressing the bearing into the bore of the inner bearing ring, which is located between the bearing and the shaft shoulder。How do I locate the sleeve on the shaft You can use a nut or an end plate such as SKFs KM-series or HM-series lock nuts with locking devices.
    仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:200 x 190 x 125mm●内径:180mm●併用可能製品:HMV 40 E 、KM 40●コード番号:209-3592アズワン品番65-7957-28
  • 結束バンドベース FlexTack 長さ 28mm 幅 28 mm 黒 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース FlexTack 長さ 28mm 幅 28 mm 黒 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    FlexTack cable tie mounts can be successfully applied to a variety of high- and low-energy surfaces such as glass, metals (including painted, varnished or powder-coated surfaces) as well as plastics。FlexTack provides a reliable fixing solution where it is impractical to use screws or bolts。The unique design in combination with the special acrylate adhesive makes professional cable management easy.Flexible Mount for round and angled surfaces FMB mounts with homogeneous system of acrylic adhesive Allows greater design freedom and offers uniform stress distribution along with weight reduction Adhesive with high cohesive strength combined with good weathering resistance Innovative fixing solution for high and low energy surfaces Protection foil with finger lift for easy peel off 4-way entry for cable tie for quicker and more flexible installation FlexTack Cable tie mounts are also suitable for high energy surfaces like metal or glass.
    仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:10●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:188-9435アズワン品番65-7473-90