メタルラチェットソケット&ビットセットWera翌日出荷
[ケース]丈夫なテキスタイルボックスに入った13ピースのラチェットセット。最小限のスペースに多くのツールを備えた驚くほどコンパクトなセット配置。非常に堅牢で耐久性に優れた独自のテキスタイルボックスによる、全く新しいラチェットセット感覚。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。外側の繊維素材により表面保護が強化されています。軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単になります。[ソケット]サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。ネジ・ボルト・ナットの保持機能付き。[ラチェット]非常にスリムなラチェットと長いレバー。Wera 2goシステムとのドッキングに最適。
セット内容ラチェット 004004(1/4”)、エクステンション 003526(1/4”)、ウォブルエキステンション 003527(1/4”)、ソケット 003719・003720・003721・003722・003723・003725・003726・003727・003728(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ナッツエクストラクター 050005(43×14mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm差込角(DR)1/4