カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「eb-100e」の検索結果

JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)
日立産機システム¥64,980税込¥71,4781台当日出荷から3日以内出荷幅(mm)75厚さ(mm)97.5質量(kg)0.6縦(mm)76定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5極数・素子数3P定格使用電圧(V)100-200極数(P)3
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ
日東工業¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥14,563税込¥16,0191個当日出荷から39日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
漏電遮断器
日立産機システム¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.4極数・素子数3フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100-200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
BH-100EB ボトルケージホルダ EB-BANDタイプ(22~35mm)
MINOURA(箕浦)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ステム、フレーム、フォーク、クランク、シートチューブなど、バイクのさまざまな場所に取り付けることができる新機構「EB-BAND」を採用したエクストラボトルケージホルダー。ブラケットは6度刻みで確度の調整が可能。適合寸法(mm)直径22~35、外周70から110に対応。