カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 制御機器(6)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「eb-100e」の検索結果

JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)
日立産機システム¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から5日以内出荷極数(P)3定格使用電圧(V)100-200定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5幅(mm)75厚さ(mm)97.5縦(mm)76質量(kg)0.6極数・素子数3P
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ
日東工業¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から5日以内出荷極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥14,563税込¥16,0191個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
漏電遮断器
日立産機システム¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷質量(kg)0.4極数・素子数3フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100-200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
BH-100EB ボトルケージホルダ EB-BANDタイプ(22~35mm)
MINOURA(箕浦)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ステム、フレーム、フォーク、クランク、シートチューブなど、バイクのさまざまな場所に取り付けることができる新機構「EB-BAND」を採用したエクストラボトルケージホルダー。ブラケットは6度刻みで確度の調整が可能。適合寸法(mm)直径22~35、外周70から110に対応。
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB100C)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB100B)
SMC¥91,980税込¥101,1781個29日以内出荷ストローク(mm)420チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB100C)
SMC¥119,800税込¥131,7801個30日以内出荷ストローク(mm)800チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右