カテゴリ
- 機構部品(15)
- 物流用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「eb-1210d」の検索結果

イレクター Φ28 インサートナット
矢崎化工(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷M16ボルト用インサートナットです。アジャスターボルトをパイプに取り付けるための部品です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)65表面処理三価クロメート
イレクター Φ28 アジャスターボルト セット
矢崎化工(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は55mmです。用途Φ28イレクターパイプ用
イレクター Φ32 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
インサートナットJBー406
スペーシア(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷パイプ端部に取付けるインサートナットです。 M16用です。用途パイプ端部に取付けるインサートナットトラスコ品番108-2186材質スチール(三価クロメート処理)サイズM16質量(g)74径(Φmm)24
イレクター Φ32 メタルジョイント
矢崎化工(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ32イレクターパイプ用材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
STRAX SJ-8 ジェットヘルメット
LEAD(リード工業)(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から6日以内出荷ホルダーレスシールドを採用したスポーティーな本格派ジェット スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。風の流れを意識したエアベンチレーション~エアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。 前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。 見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。 サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。 着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらわしさを軽減します。材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約1,400規格PSC、SG(全排気量対応)
インサートナットΦ24M12 JB-406M12
スペーシア(4件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷仕様パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用トラスコ品番353-6360質量(g)96.2適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
イレクター Φ28 アジャスター
矢崎化工(11件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は20mmです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック・鉄質量(g)32耐荷重(kg)50表面処理三価クロメート
オイレス グライトロンSEブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から7日以内出荷オイレスグライトロンSEは、オイレスグライトロンSに導電性を付与させながら、摺動特性も維持できるよう、 特殊添加材を分散配合させた軸受です。用途完全無給油で使用でき、静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、安定した摩擦特性を発揮します。 低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用できます。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 寸法安定性に優れ、高精度設計が可能で、量産性も良好。 帯電防止レベルの導電性を付与しています。使用温度範囲(℃)-60~+200
アジャスターボルト用インサートナット パイプフレームΦ28用
(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷パイプフレームにアジャスターボルト取付用のインサートナットです。用途パイプフレームΦ28専用インサートナットです。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)61ねじ径M16外径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000
廣杉計器(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用
¥899税込¥9891個当日出荷パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターボルトです。用途パイプフレームΦ28専用アジャスターボルトです。付属品インサートナット材質スチール/三価クロメート処理ストローク(mm)50質量(g)352ねじ径M16ベース径(Φmm)69RoHS指令(10物質対応)対応