カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 空圧工具(8)
  • 制御機器(6)
  • 溶接用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)

「eb-20a」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーボンブラシASSY(2P)/EB-20A 日東工器

    カーボンブラシASSY(2P)/EB-20A

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • グリップガード/EB-20A 日東工器

    グリップガード/EB-20A

    日東工器
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング 6200ZZ/EB-20A 日東工器

    ベアリング 6200ZZ/EB-20A

    日東工器
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • ピニオン・ギヤ/EB-20A 日東工器

    ピニオン・ギヤ/EB-20A

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • スイッチ ASSY/EB-20A 日東工器

    スイッチ ASSY/EB-20A

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング 627ZZ/EB-20A 日東工器

    ベアリング 627ZZ/EB-20A

    日東工器
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • サブハンドル ASSY/EB-20A 日東工器

    サブハンドル ASSY/EB-20A

    日東工器
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング 629DD/EB-20A 日東工器

    ベアリング 629DD/EB-20A

    日東工器
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • 自動遮光面用ヘルメット取付金具 SUZUKID(スズキッド)

    自動遮光面用ヘルメット取付金具

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
  • ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
  • ヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(B) ヨシタケ

    ヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(B)

    ヨシタケ
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-179
  • ベルトン用研磨ベルト(20×520mm) 日東工器

    ベルトン用研磨ベルト(20×520mm)

    日東工器(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(20本)
    当日出荷
    適合B-20N/EBS-20/EB-20Aベルト幅W×長さL(mm)20×520
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    12,175税込13,393
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD

    SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

    CKD
    26,125税込28,738
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数2
  • EB-200A2用外側カバープレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-200A2用外側カバープレート

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(5枚)
    当日出荷
  • ヘッドギア用汗止めバンド SUZUKID(スズキッド)

    ヘッドギア用汗止めバンド

    SUZUKID(スズキッド)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    JM-200FF/EB-200A2/A2B用の汗止めバンド汎用品です。
  • 配線用遮断器 日立産機システム

    配線用遮断器

    日立産機システム
    7,488税込8,237
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • EB-200A2用内側カバープレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-200A2用内側カバープレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1セット(5枚)
    当日出荷
  • 単相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業

    単相200Vロック(引掛)式ドラム

    日動工業
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
    長さ(m)30コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT
  • JL05シリーズ ストレートエンドベル(非防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ ストレートエンドベル(非防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プラグ(JL05-6A)後部にコンジットナットを取り付けない場合に用いるアクセサリーです。ケーブルクランプとの組み合わせにてご使用下さい。
    材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ使用温度範囲(℃)-55to+125寸法L(mm)51.3±0.8コネクタ形状ストレートエンドベル
  • 漏電遮断器 日立産機システム

    漏電遮断器

    日立産機システム
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)0.4極数・素子数3フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100-200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
  • 丸型防水コネクタ JL10シリーズ JAE(日本航空電子工業)

    丸型防水コネクタ JL10シリーズ

    JAE(日本航空電子工業)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能
    用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ KEMET

    KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ

    KEMET
    599税込659
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • D ソリッドエンドミル COAT イスカル

    D ソリッドエンドミル COAT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    超硬ボールエンドミル
    用途ミリング加工における中~仕上げ加工
  • ベローズ式複式伸縮管継手 ヨシタケ

    ベローズ式複式伸縮管継手

    ヨシタケ
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び20 縮み50
  • ソリッドボールエンドミル EB-A-2 イスカル

    ソリッドボールエンドミル EB-A-2

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刃数2
  • ソリッドボールエンドミル EB-A-4 イスカル

    ソリッドボールエンドミル EB-A-4

    イスカル
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刃数4
  • ベローズ式単式伸縮管継手 ヨシタケ

    ベローズ式単式伸縮管継手

    ヨシタケ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び10 縮み25
  • 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    丸型コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    7,298税込8,028
    1個
    欠品中
    TÜ;V規格対応 防水型 はんだ付け結線式
    使用温度範囲(℃)-55~+125
  • 超硬ソリッドエンドミル EB-A4 エコシリーズ イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EB-A4 エコシリーズ

    イスカル
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    エコシリーズタイプの4枚刃ボールエンドミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドボールエンドミル EB-A-3 イスカル

    ソリッドボールエンドミル EB-A-3

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    材質IC900刃数3
  • 2枚刃ボールエンドミル EB-A2-H イスカル

    2枚刃ボールエンドミル EB-A2-H

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個ほか
    4日以内出荷から29日以内出荷
    リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。
    用途フライス加工用。材種IC702RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドボールエンドミルEB イスカル

    ソリッドボールエンドミルEB

    イスカル
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    材質IC900
  • ソリッドエンドミル EB イスカル

    ソリッドエンドミル EB

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    刃数2
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMKW1513-SEN2 フューエル,ルーブリカント部品_No.39、GKP411E フューエル,ルーブリカント部品 ボルト_No.20、GS204EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 ボルト_No.22、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.24、GKP500E フューエル,ルーブリカント部品 ボルト_No.20、MKW728B フューエル,ルーブリカント部品_No.20、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.39、GKP501E フューエル,ルーブリカント部品 ボルト_No.20、TSW17B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.20、MPW3000E フューエル,ルーブリカント部品_No.22、MKW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.22、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.22、TSW41 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.20、TSW12B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.20など
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    91税込100
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP404 エンジン フューエルタンク部品 スクリユ_No.19、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.20、GS13EBR フューエル、ルーブリカント部品 スクリユ_No.23、MI-A400 エンジン(キャブレター)部品_No.5、GS13EB フューエル、ルーブリカント部品 スクリユ_No.23、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.19、MKW1516B フューエルタンク,キャブレタ部品_No.22、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.20、MI-A400 エンジン(キャブレター)部品_No.3、MI-A401 エアクリーナ,マフラ,キャブレタ部品_No.21、MI-A401 エアクリーナ,マフラ,キャブレタ部品_No.19、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.18
  • フランジナット BIGM(丸山製作所)

    フランジナット

    BIGM(丸山製作所)
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMKW1210B インテーク,エキゾースト部品_No.39、GS17EB エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 フランジナット_No.27、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.9、GKP410E フューエル,ルーブリカント部品 フランジナット_No.7、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 フランジナット_No.9、GKP410E インテーク,エグゾースト部品 フランジナット_No.39、MKW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.39、MKW1010-BC-1(2013) インテーク,エキゾースト部品_No.17、MGA226 ガバナ部品_No.15、GS13EB インテーク、エクゾースト部品 フランジナット_No.20、MSW1110-S インテーク,エキゾースト部品_No.39、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.11、MKW1513B-F インテーク,エキゾースト部品_No.28、MBW1511S インテーク,エキゾースト部品_No.39など
  • 23A8 3人用イス(両側肘付)共張り 1846W650D845H ネオブラック ビニールレザー張り(単色・無地/耐アルコール性) オカムラ(岡村製作所)

    23A8 3人用イス(両側肘付)共張り 1846W650D845H ネオブラック ビニールレザー張り(単色・無地/耐アルコール性)

    オカムラ(岡村製作所)
    399,800税込439,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1846×650×845グリーン購入法適合