カテゴリ
- 農業機械(18)
- 切削工具(15)
- 縫製用品(4)
- 制御機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(15)
- ニチアロイ(日本超硬)(6)
- SK11(4)
- S.I.C.(SHINDO)(4)
- エスコ(3)
- アメリカン電機(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ワルター(2)
- MINOURA(箕浦)(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- 東京富士商会(2)
- イスカル(1)
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
- 橋本クロス(1)
- フジトク(1)
- オルディ(1)
- ワイドミュラー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「eb-35」の検索結果

パネル用コンセント専用露出ボックス
アメリカン電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷メーカー製パネル用コンセントを組み込むことによって、壁面や盤面上に後付けできる露出コンセントの代替として使用できる、パネル用コンセント専用のボックスです。ベース・カバーともに、抜群の強度を誇る難燃性UL94 V-0のポリカーボネート樹脂を採用。従来の露出コンセントと比較すると、格段に安全性・耐久性が上がることにより、コストパフォーマンスの向上を図ることができます。組み込むコンセントは状況に応じて入れ替えることが可能です。新タイプのリユース型露出コンセントとして、環境やコストに配慮した利用ができます。付属品パネル用コンセント取付ねじ×2本付色黒
除電ウエットワイパー本体 160×300mm 250枚入
橋本クロス¥21,980税込¥24,1781セット(4個)当日出荷静電気の発生を抑える効果の高い帯電防止剤を配合 拭き取り後の汚れの再付着を防止します。用途爆発の危険性がある現場に、プラスチック・アクリル製品の仕上げ拭きにトラスコ品番809-6100材質綿、ポリエスtッル質量(kg)7.4シートサイズ(mm)160×300容器形状バケツタイプ
アイボルト 盤用 3分×50
東京富士商会¥899税込¥9891個3日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 3分×50(ユニクロ)使用荷重(t)0.15寸法b(mm)25寸法L50
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) エンドレス
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881台当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。製造工場照明を蛍光灯からLEDに変更し、製造時のCO2排出量を従来比約50%削減しました。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。ベルト色青端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
アウトドアチェア 折りたたみ ベンチ アルミ 軽量 2人掛け 耐荷重160kg
YAMAZEN(山善)¥5,298税込¥5,8281台5日以内出荷コンパクトで持ち運び快適なレジャーベンチ。ゆとりのワイド設計ベンチ。丈夫な角フレーム採用。折りたためてコンパクトに収納可能。アルミ製軽量タイプ。座面サイズ:幅103.5×奥行29cm用途アウトドアやイベントなどに。レジャーチェア 椅子 ベンチ コンパクト キャンプ アウトドア レジャー おしゃれ 2人用 運動会花見 縁側材質フレーム:アルミ、生地:ポリエステル質量(kg)2耐荷重(kg)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)115.5×31×36、収納時/60×14×9
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。材質PBT(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。材質PBT(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
NカットエンドミルB型(ロー付タイプ)
ニチアロイ(日本超硬)¥98,980~税込¥108,878~1本翌々日出荷外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N表面処理ノンコート
ハイスパイラルエンドミルB型(ロー付タイプ)
ニチアロイ(日本超硬)¥139,800~税込¥153,780~1本翌々日出荷外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。刃数4・6枚刃。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N柄径(Φmm)32表面処理ノンコートねじれ角(°)25
Sシリーズ端子台ツール&アクセサリ
ワイドミュラー¥139税込¥1531個当日出荷から5日以内出荷材質Wemid色ダークベージュ等級UL 94 可燃性:V-0保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)-60
EB-2235(EB-BAND) 取付台座SUSバンドタイプ(22~35mm)
MINOURA(箕浦)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷アクセサリ取付台座。SUSバンドタイプ (22~35mm)材質ステンレス・樹脂色黒/シルバー質量(g)13保証期間1年
インクジェットインク BENTSAI EB22BL 黒 (BT-HH6210B/B35/B45専用)
ユニオンケミカー¥21,980税込¥24,1781個当日出荷BT-HH6210B/B35/B45用 速乾黒インク用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能仕様メーカー型番:64040111色黒RoHS指令(10物質対応)対応
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1箱(2本)ほか当日出荷から12日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
オレゴンチェンソー替刃
SK11(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
スパークプラグ No.4
SK11(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM6A・チャンピオン/CJ8Y・デンソー(ND)/W20MP-U適合機種リョービチェンソー(ES29A/AL・ES32/L/VL・ES36VL),日立チェンソー(CS35E1・CS40E1),マキタ発電機(G400),日立刈払機(CG22E/EB),マキタチェンソー(E-2830・E-2835・E-3635・E-3640)
スパークプラグ No.5
SK11¥599税込¥6591個当日出荷交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BM6A・チャンピオン/CJ8・デンソー(ND)/W20M-U適合機種パワーメイトチェンソー(PMS290・PMS305・PMS340・PMS355・PMS405),リョービ刈払機(EK201・EK226・EK256・EK17・EK26A・EK32A),日立チェンソー(CS30E・CS35EB/E),マキタ刈払機(EM-162・EM-220/R・EM-221),タス刈払機(TBL-162・TBL-205),タスチェンソー(ECS290・ECS350・ECS351)
オレゴンチェンソー替刃
SK11(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。長さ(cm)ガイドバー:約35(14インチ)
スイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ ランプレススイッチ 上挿し 耐雷サージ付き
ELPA¥2,564税込¥2,8201個翌々日出荷独立スイッチで無駄な待機電力をカット。 ランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。 ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 ACアダプターも使えるゆったりスペース。 スッキリ配線できるL型プラグ。 コードは保護被ふく付安全構造。色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング使用場所屋内専用プラグ形状L型雷ガードあり耐トラッキングあり
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン
三興マテリアルサプライ¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5