カテゴリ
- 切削工具(22)
- 縫製用品(18)
- 作業工具(12)
- 農業機械(11)
- バイク部品(10)
- 制御機器(10)
- メカニカル部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自動車補修部品(8)
- 研磨材(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 物流用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- オフィス家具(4)
- 電動工具(4)
- 溶接用品(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- S.I.C.(SHINDO)(18)
- イスカル(12)
- エスコ(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- CKD(8)
- TRUSCO(5)
- ベルスター研磨材工業(5)
- スリーピース(5)
- 日立産機システム(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(4)
- EPSON(3)
- 日動工業(3)
- HIT(ヒット)(3)
- ヨシタケ(3)
- K.Pガスケット(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「eb-50」の検索結果

システムコンポ M-EB50-S
KENWOOD¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でるデジタルアンプ&スピーカー。【スマートフォンの音楽をワイヤレスで聴けるBluetooth(R)搭載】。スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生をワイヤレスで接続できるBluetooth(R)搭載。お気に入りの音楽を左右のスピーカーからの音場感豊かな音質で楽しめます。【さまざまな音楽メディアを楽しめる、CD・USB端子・ワイドFM対応チューナー搭載】。Bluetooth(R)によるスマートフォンの音楽はもちろん、CD、USBメモリー(MP3)、AMラジオ番組がFM放送でも聴けるワイドFMに対応。さまざまな音楽メディアをお楽しみいただけます。【響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でる デジタルアンプ&スピーカー】。高精度デジタルアンプと11cmウーファー採用の2WAYスピーカーにより、60Hzからの低音再生を実現。響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でます。【質感に優れたフロントアルミパネル】。本体フロント部にはヘアライン加工を施し、質感に優れたアルミパネルを採用。操作キーを天面に配置することでアルミパネルが引き立つ、すっきりとしたデザインを実現。インテリアとのマッチング性を高めています。【3ステップで完了する、カンタン接続】。接続は3ステップで完了。差し込むだけのカンタン接続だから、さっと繋いで、すぐにお使いいただけます。【その他の特長】。・ 好みで選べるサウンドモード(FLAT、JAZZ、CLASSIC、ROCK、POP)。・放送局を30局までプリセット可能なFMチューナー。・ワイドFM対応。・CD、USBのプログラム/リピート/ランダム再生。・ヘッドホン端子搭載付属品FM簡易型室内アンテナ、リモコン、単4型乾電池(リモコン動作確認用)×1仕様コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(kg)本体部/約1.6、スピーカー部(1本)/約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)実用:25W+25W(JEITA6Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×110×277(スピーカー部1本)、約219×110×289(本体部)対応メディア再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3)スピーカー(1本あたり)2ウェイバスレフ型/110mmコーン型ウーファー・40mmドーム型ツィーター受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)スピーカー部インピーダンス(Ω)(1本あたり)6BluetoothBluetooth(R)規格Ver.4.2+EDR入出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1対応コーデックAVRCP/SBC対応プロファイルA2DP
分岐回路接続銅帯
ホシモト¥859税込¥9451セット(3個)当日出荷母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。用途メインブレーカーと母線バーのジョイント等材質銅表面処理光沢スズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
マックスサイクルバッテリー
MAX CYCLE(旧HITACHI)(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷漁船などに適したバッテリーです。 高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。 広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。 信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ) 寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。 製品特長 ・効率的な電極反応による安定した充放電特性 ・耐食性に優れた厚形極板の採用適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池電圧(V)12保証期間購入時より6ヶ月
延長バー 両側ジョイント
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。用途奥まった箇所、狭い箇所等にビット類を延長。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)
セラミックゲージブロックバラ
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から92日以内出荷精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
ニッケルメッキスイベルベルトナスカン
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質スチール(ニッケルメッキ)寸法L(mm)51.5寸法t(mm)4寸法S(mm)6寸法D(mm)4仕上ニッケルメッキ寸法W2(mm)15H(mm)7使用荷重(kN)0.3
ユニ 鋼製ストレートエッヂ
ユニセイキ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。種別べベル型精度(μm)A級(10+L/100)
ラフィングボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
TRUSCO(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
冷媒管用立てバンド
ネグロス電工¥369税込¥4061個3日以内出荷から16日以内出荷耐熱性に優れた11ナイロンを使用してコーティングしてありますので、冷媒管の温度条件には最適です。(11ナイロン耐熱温度:-20~120℃)仕様(ボルト、ナット)電気亜鉛めっき処理色黒適合板厚(mm)(A部)2~3表面処理(バンド部)11ナイロン耐熱温度(℃)(11ナイロン)-20~120
ニトリートEBブリスターパック
ニトムズ¥719税込¥7911個当日出荷伸縮タイプなので可動範囲の大きな部位に最適なテープです。用途テーピング用のテープです。トラスコ品番578-6071材質綿幅(mm)50長さ(m)4テープ種類伸縮
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) エンドレス
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481台当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。製造工場照明を蛍光灯からLEDに変更し、製造時のCO2排出量を従来比約50%削減しました。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。ベルト色青端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
シチズン予測式電子体温計(約15秒)
大洋製薬¥1,688税込¥1,8571個当日出荷約60秒で測れる予測検温。実測約10分。暗いところでも検温できるバックライト付き。水で洗える防水仕様。約1,000回の電池寿命(予測検温時)。前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)。測定終了をブザーでお知らせ。オートパワーオフ付き(約30分後)。保管に便利な収納ケース付き用途コンパクトなボディにバックライト付きで見やすい。暗くても使用が可能な体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00051000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1/2インチ角エキステーションバー
HIT(ヒット)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドソケット用のエキステンションバーです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
渦巻き形ガスケット
エスコ¥1,940税込¥2,1341枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
1/4インチ角エキステンションバー
HIT(ヒット)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ハンドソケット用のエキステンションバーです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
50mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-50全長(mm)62質量(g)930対辺(mm)50外径(Φmm)71.3寸法D1(mm)71.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)30差込角(inch)3/4
1/2インチ角オフセットエキステンションバー
HIT(ヒット)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ハンドソケット用のエキステンションバーです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
精密セラミックファイバーブラシ エンド(青)
ヤナセ(柳瀬)¥6,598税込¥7,2581本3日以内出荷最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。粒度#800相当全長(mm)120色青軸長(mm)70毛丈(mm)50砥粒セラミック毛材セラミック線径(mm)0.8
スチール製 消火器ボックス(全埋込型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷スチール製ホワイト色のスタイリッシュな全埋込タイプの消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。仕様扉タイプ材質スチール(鋼製)色ホワイトタイプ全埋込種類ボックス型寸法H(mm)636寸法D(mm)165寸法W(mm)270対応【消火器】10型
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥4,298~税込¥4,728~1袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。材質PBT(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト S45C(H)
ナニワ(NANIWA)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物を吊るのに使用。材質S45C(H)
タンブラーボトル
ピーコック魔法瓶工業¥3,298税込¥3,6281本(0.5L)7日以内出荷幅広口径。すみずみまでしっかり洗える分解せん構造。ハンドル付きで持ち運びに便利。底ゴムシールで机に置いた時の金属音を軽減。材質内瓶:SUS316口径(Φmm)約54
シチズン婦人電子体温計(約60秒)
大洋製薬¥2,100税込¥2,3101個6日以内出荷約30秒で測れる予測検温。実測約5分 。水で洗える防水仕様。暗いところでも検温できるバックライト付き。約1,200回の電池寿命(予測検温時)。前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)。測定終了をブザーでお知らせ。オートパワーオフ付き(約30分後)。口中検温に便利なサポートリング付き。保管に便利な収納ケース付き。口中検温専用用途暗い所でも確認しやすいバックライト付き婦人用体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00052000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥4,398税込¥4,8381袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。材質PBT(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応