カテゴリ

  • 溶接用品(13)

「eb-300pw」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EB-300PW外側プレート SUZUKID(スズキッド)EB-300PW外側プレートSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(3枚)
当日出荷
アイボーグ180度用外側プレート。
アズワン品番64-8502-34
EB-300PW内側プレート SUZUKID(スズキッド)EB-300PW内側プレートSUZUKID(スズキッド)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
アイボーグ180度用内側プレート。
アズワン品番64-8502-35
液晶式自動遮光面 アイボーグ180° SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルSUZUKID(スズキッド)
42,980税込47,278
1個ほか
当日出荷
日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLEDSUZUKID(スズキッド)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
アイボーグ180°クリスタル発売記念キャンペーン SUZUKID(スズキッド)アイボーグ180°クリスタル発売記念キャンペーンSUZUKID(スズキッド)
36,980税込40,678
1セット
7日以内出荷
パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野のアイボーグ180°に最軽量にて最上級のクリアな視界を実現しました。本体は光沢感のあるアイアンメタリック仕様。遮光前遮光度【#2】驚きのクリアな視界です。EU規格最高評価の高性能液晶フィルタを採用。シリーズ最軽量576g、通常アイボーグ180°より84g軽量化。フィット感抜群のワンタッチヘッドギアを採用。サイド遮光プレートは遮光度#8(別売:EC-003)に変更可能。TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨に最適。
用途溶接作業時の目を保護する液晶式3面自動遮光溶接面です。セット内容取説、保証書、外側カバープレート2枚、内側カバープレート1枚、テスト電池(CR2032)、ET-006(キャンペーン特典)電源ソーラー電池+リチウム電池(CR-2032×2個)寸法(幅W×高さH)(mm)【視界領域】(中央)100×67 / (両サイド)87×49-79.6センサー4箇所遮光度(中央)#4~#8⇔#8~#12、(両サイド)#5戻り速度(秒)【無段階調整】0.15~0.8感度調整無段階調整モードWELD(溶接)/GRIND(グラインド)動作【遮光】自動ON/OFF遮光速度(秒)1/25000
拡大プレート専用アダプター SUZUKID(スズキッド)拡大プレート専用アダプターSUZUKID(スズキッド)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
EB-300PWシリーズに拡大プレー取付アダプタです。別売の拡大プレート【1.5度(P-567)/2.0度(P-568)/2.5度(P-569)】が取付可能です。
用途最近手元が見えにくくなってきたという方にオススメします。
ヘルメット取付アダプタ SUZUKID(スズキッド)ヘルメット取付アダプタSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
このアダプタを使用することで、アイボーグ180°シリーズを安全ヘルメットに取り付けてご使用いただけます。
用途ヘルメットへの取付適合機種EB-300PW(R)/EB-300PWD適合ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y)
自動遮光溶接面用バックガード SUZUKID(スズキッド)自動遮光溶接面用バックガードSUZUKID(スズキッド)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから後頭部を保護する目的の他に、後方からの照明光に対し液晶パネル内側への映り込みや反射を防ぐ効果もあります。
用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
自動遮光溶接面用ネックガード SUZUKID(スズキッド)自動遮光溶接面用ネックガードSUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから喉を保護するという目的の他に面体とと胸の隙間からの溶接光の侵入を防ぐ効果もあります。
用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
EB-300PWC用 外側カバープレート(3枚入) SUZUKID(スズキッド)EB-300PWC用 外側カバープレート(3枚入)SUZUKID(スズキッド)
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
EB-300PWC用の外側カバープレート3枚セットです。外側プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。
用途アイボーグ180°クリスタルの交換用外側プレートです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×116×1.2
EB-300PWC用 内側カバープレート(3枚入) SUZUKID(スズキッド)EB-300PWC用 内側カバープレート(3枚入)SUZUKID(スズキッド)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
EB-300PWC用の内側カバープレート3枚セットです。内側プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。
用途アイボーグ180°クリスタルの交換用内側プレートです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.6×69.4×0.6
EB-300PWC用 サイド遮光プレート#8(3枚入) SUZUKID(スズキッド)EB-300PWC用 サイド遮光プレート#8(3枚入)SUZUKID(スズキッド)
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
EB-300PWC用サイド遮光プレート#8(3枚入) 。サイド遮光プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。
用途アイボーグ180°クリスタルの交換用サイド遮光プレート#8(3枚入) です。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86.8×79.7×0.6