カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 無停電電源装置(UPS)バッテリー(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「eb100」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボルト ナニワ(NANIWA)アイボルトナニワ(NANIWA)(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。仕様鍛造品材質スチール(生地)
エンジニアクリアバッグ リュックタイプ TRUSCOエンジニアクリアバッグ リュックタイプTRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
取手部分にPVCが覆っており、ボロボロにならないです。背負いベルトにクッション入りで、疲れにくいです。中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに。トラスコ品番160-7214幅(mm)300クリア高さ(mm)420質量(g)530タイプリュック奥行(mm)100
小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ GSユアサ小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズGSユアサ(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
エンドレスベルト ベルスター研磨材工業エンドレスベルトベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
エドウインメンズサンダル EB1001 EDWINエドウインメンズサンダル EB1001EDWIN(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷から9日以内出荷
足裏にピッタリとあう感覚で履きやすく長く使えます。 長い間履いても疲れにくい構造なので安心してご使用になれます。
用途エドウィンメンズサンダルとして足幅2E材質アッパー:PVC、ソール:EVA標準質量(g/片足)300ヒール(cm)約2.0靴タイプサンダル
エンドレスベルト(アランダム) TRUSCOエンドレスベルト(アランダム)TRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10本)
当日出荷
広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)基材適合材鋼材、木工
ジルコニアエンドレスベルト TRUSCOジルコニアエンドレスベルトTRUSCO(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。 放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。 基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。 一般研磨から重研削まで幅広く可能。 金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材ステンレス、スチール鋼など幅×長さ(mm)100×915
エンドレスベルト 100×610サイズ TRUSCOエンドレスベルト 100×610サイズTRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本)
当日出荷
ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。湿式乾式共に使用できます。鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研磨。幅(mm)100ベルト長さ(mm)610砥材アランダム砥粒(A)基材
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建機・農機用エアーフィルター モノタロウ建機・農機用エアーフィルターモノタロウ(33件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO手打ちバラ刻印 英字TRUSCO(11件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から9日以内出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
800税込880特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
エンドレスベルト ベルスター研磨材工業エンドレスベルトベルスター研磨材工業(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5本)ほか
当日出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。寸法(mm)76×533砥粒アルミナ質研削材
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
10,588税込11,647
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
45pcs工具セット エビちゃん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)45pcs工具セット エビちゃんLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1セット
当日出荷
プロ用の定番工具セット。 全45点。おなじみプロ用定番セットです。 初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。
入組点数45トラスコ品番794-4977セット内容【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S【ハイブリッドモンキレンチ】UM36【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175【ラジオペンチ】RP150【強力ニッパー】KN150【プライヤ】P200【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A【エキステンションバー(150mm)】EB4150【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10【ハンマー】1LB【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100【ツールケース】質量(kg)11差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)420×205×150
サーモスタット SUNサーモスタットSUN(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ビビット 3000型  センサー付 未来のアグリビビット 3000型 センサー付未来のアグリ(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット
7日以内出荷
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。 昼夜光感知センサー内蔵のハイスペックシリーズ。 100Vコンセントでも12Vバッテリーでも使用可能。日中/夜間稼動の状況に応じてセレクトが可能。
付属品アース接続コード、電牧接続コード、バッテリー接続コード、100V用ACアダプター適合(ソーラー)36W、(バッテリー)EB‐100質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×78最大出力3ジュール(200Ω)距離(km)(実働推奨)6最大電圧(V)11400