カテゴリ

  • 農業機械(55)
  • 切削工具(42)
  • オフィス家具(26)
  • 電動工具(19)
  • 作業工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 制御機器(13)
  • バイク部品(12)
  • メカニカル部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 縫製用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb12」の検索結果

276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(277)ピン(ロッカー) ER12 EB12 スバル(277)ピン(ロッカー) ER12 EB12スバル
199税込219
1個
5日以内出荷
【リサイクル】(HiKOKI)EB12B ※お預かり再生(リターン式) ノーブランド【リサイクル】(HiKOKI)EB12B ※お預かり再生(リターン式)ノーブランド
6,998税込7,698
1台
11日以内出荷
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】(HiKOKI)EB12G ※お預かり再生(リターン式) ノーブランド【リサイクル】(HiKOKI)EB12G ※お預かり再生(リターン式)ノーブランド
6,998税込7,698
1台
11日以内出荷
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】(HiKOKI)EB12S ※お預かり再生(リターン式) ノーブランド【リサイクル】(HiKOKI)EB12S ※お預かり再生(リターン式)ノーブランド
6,998税込7,698
1台
11日以内出荷
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】(HiKOKI)EB12M ※お預かり再生(リターン式) ノーブランド【リサイクル】(HiKOKI)EB12M ※お預かり再生(リターン式)ノーブランド
6,998税込7,698
1台
11日以内出荷
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
伸縮管継手 EB-12シリーズ ヨシタケ伸縮管継手 EB-12シリーズヨシタケ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
用途高圧用種類伸縮管継手最高温度(℃)220最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ
標識ロープ ユタカメイク標識ロープユタカメイク(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒タイプ3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 モノタロウ圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製モノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105スリーブ形状突き合わせ用(B形)
アンカー抜きビット 6.35mm六角軸 ANEXアンカー抜きビット 6.35mm六角軸ANEX(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット対応6.35六角軸
突合接続端子 絶縁被覆付 モノタロウ突合接続端子 絶縁被覆付モノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
分岐回路接続銅帯 ホシモト分岐回路接続銅帯ホシモト
1,198税込1,318
1セット(3個)
当日出荷
母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。
用途メインブレーカーと母線バーのジョイント等材質表面処理光沢スズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
スーパー水素電池 HiKOKI(ハイコーキ)スーパー水素電池HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
超長寿命 電池寿命までのトータル作業量、約3倍! 電池セルの改良と高効率モーターの組み合わせ12Vで、14.4Vリチウムタイプと同等のパワーを発揮します。(WH12DMRをスーパー水素電池EB1230Xで使用した場合) こだわりの互換性!従来の12V電池と互換性があります。 冷却対応
適合インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK)バッテリースーパー水素充電時間(分)UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27アズワン品番64-7055-72冷却システムあり
CKボーリング 丸バイトヘッド BIG DAISHOWACKボーリング 丸バイトヘッドBIG DAISHOWA
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
近接センサアクセサリ omron(オムロン)近接センサアクセサリomron(オムロン)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
専用の樹脂製取り付け具を4種類用意しております。
エンジニアクリアバッグ 大容量タイプ TRUSCOエンジニアクリアバッグ 大容量タイプTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
中身が確認しやすいクリアタイプです。ベルトと持ち手付きで、肩負いと手持ちの両方ができます。ポケットが多数あり、大容量収納に最適です。
用途備品の収納や持ち運びに。トラスコ品番207-3123材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル幅(mm)370クリア高さ(mm)300タイプ大容量奥行(mm)120アズワン品番64-8717-16
電工ドラム(アース付・ブレーカー付) 日動工業電工ドラム(アース付・ブレーカー付)日動工業
28,980税込31,878
1台
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。 安心、安全のブレーカー付きです。
電線仕様-太さ(mm2)2定格電流(A)AC100コンセント個数2端子(接地端子)○電線仕様VCTF質量(kg)2.8仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付電線長さ(m)10芯数3P特性アース付
ニッケル水素電池 HiKOKI(ハイコーキ)ニッケル水素電池HiKOKI(ハイコーキ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合機種ドライバドリル(DS 12DM2・DS 12DM・DS 12DVB・DS 12DVF3・DB 12DM2)コンパネドリル(DW 18D)・インパクトドライバ(WH 12DM2・WH 12DMR・WH 12DK)オイルパルスドライバ(WP 12DM)・インパクトレンチ(WR 12DM2)・コーナドリル(DN 12DY)・振動ドリルドライバ(DV 12DV)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)ランタン(UB 12DL)バッテリーニッケル水素充電時間(分)約70[UC18YGH使用時]
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
TTC mini‐tools エッチングベンダー(ショート先丸型) TSUNODA(ツノダ)TTC mini‐tools エッチングベンダー(ショート先丸型)TSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)124先端形状ラウンドノーズ/ショートノーズ頭部厚(mm)7仕様ばね付トラスコ品番828-3589材質機械構造用炭素鋼質量(g)70
ハンドタップセット エスコハンドタップセットエスコ
5,640税込6,204
1個
当日出荷から翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
オイレス グライトロンSEブッシュ オイレス工業オイレス グライトロンSEブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイレスグライトロンSEは、オイレスグライトロンSに導電性を付与させながら、摺動特性も維持できるよう、 特殊添加材を分散配合させた軸受です。
用途完全無給油で使用でき、静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、安定した摩擦特性を発揮します。 低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用できます。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 寸法安定性に優れ、高精度設計が可能で、量産性も良好。 帯電防止レベルの導電性を付与しています。使用温度範囲(℃)-60~+200
スパークキラー XEBシリーズ 岡谷電機産業スパークキラー XEBシリーズ岡谷電機産業
18,980税込20,878
1セット(100個)
欠品中
カイザー用丸バイト BIG DAISHOWAカイザー用丸バイトBIG DAISHOWA
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ロープ 標識ロープ(OB) 12×50 ユタカメイクロープ 標識ロープ(OB) 12×50ユタカメイク
5,898税込6,488
1巻
当日出荷
立入禁止箇所の表示や区画整理などで目立つトラ模様です。
用途立入禁止・危険区域の表示線径(mm)10.5長さ(m)50仕様3つ打トラスコ品番367-8148材質ポリエチレン(PE)質量(kg)2.4黄/黒包装形態バンド掛巻
冷媒管用立てバンド ネグロス電工冷媒管用立てバンドネグロス電工
259税込285
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
耐熱性に優れた11ナイロンを使用してコーティングしてありますので、冷媒管の温度条件には最適です。(11ナイロン耐熱温度:-20~120℃)
仕様(ボルト、ナット)電気亜鉛めっき処理適合板厚(mm)(A部)2~3表面処理(バンド部)11ナイロン耐熱温度(℃)(11ナイロン)-20~120
ティ AirTACティAirTAC
259税込285特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
えぼしナットM12用専用工具 サイマコーポレーションえぼしナットM12用専用工具サイマコーポレーション
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
サイズM12RoHS指令(10物質対応)対応
アンカー抜きビット SDSプラスシャンク ANEXアンカー抜きビット SDSプラスシャンクANEX
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット全長(mm)115対応sdsプラスシャンク
アルミバー 124CM TERZO PIAAアルミバー 124CM TERZOPIAA
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
インパクトレンチ用エクステンションバー SSPOWERインパクトレンチ用エクステンションバーSSPOWER
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
深さのある場所に便利なエクステンションバーです。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途薄口インパクトレンチソケット用のオプションとして。差込角(mm)12.7(1/2")トルク(N・m)耐:665
鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ フジトク鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボフジトク
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
M12 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM12 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
5,640税込6,204
1個
欠品中
エスコ品番EA829EB-12B
ステンアイボルト ニッサチェインステンアイボルトニッサチェイン
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
3/8インチ角エキステンションバー HIT(ヒット)3/8インチ角エキステンションバーHIT(ヒット)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハンドソケット用のエキステンションバーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)9.5
M12 x1.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM12 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
9,400税込10,340
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-12D
ベベル型ストレートエッヂ A級 ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級ユニセイキ
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1331
ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
外径(Φmm)25柄径(Φmm)25材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)60全長(mm)180刃数4シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)25寸法R(mm)12.5ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05