カテゴリ

  • 建材・エクステリア(14)
  • バイク部品(8)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「eb177」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P Panasonic(パナソニック)ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)PPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
付属品取付ネジ×2(押釦別)ホワイト質量(g)約440(電池含む)定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売)適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道電源タイプ電池式適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道音量(dB)70以上(前方1m)動作電流(mA)2500以下電池寿命(年)約半(1日10回使用)
ニューサインポン(ホワイト)(押釦別) Panasonic(パナソニック)ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
シティ感覚のモダンなデザインは洋風のお部屋にピッタリ。
チャイム用押釦 Panasonic(パナソニック)チャイム用押釦Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用適合スイッチボックス1コ用適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2トラスコ品番836-0045質量(g)約125タイプ小型定格電圧(V)30定格電流(A)3
サインペット/100(押ボタン別) Panasonic(パナソニック)サインペット/100(押ボタン別)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。
チャイム用押しボタン パナソニック電工チャイム用押しボタンパナソニック電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷
メロディーサイン Panasonic(パナソニック)メロディーサインPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
メロディ1音タイプのチャイムです。
用途室内用メロディホン電源タイプ乾電池式トラスコ品番733-7973幅(mm)90ホワイト高さ(mm)120質量(g)175定格電圧DC1.5V(単3乾電池×1個)電池寿命1日10回で約1年音量(dB)68以上
メロディサイン子器 Panasonic(パナソニック)メロディサイン子器Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで) 増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
電源タイプ電源コード式トラスコ品番836-0048質量(g)約170電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)0.2寿命10万回鳴動以上配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2電線100V端子)、Φ1.6VVF電線音量(dB)65dB以上
メロディーサインW Panasonic(パナソニック)メロディーサインWPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。電源タイプ乾電池式トラスコ品番733-7981幅(mm)100ホワイト高さ(mm)135質量(g)195定格電圧(V)DC1.5(単3乾電池×1個)電池寿命1日10回で約1年
チャイム用小型押釦 Panasonic(パナソニック)チャイム用小型押釦Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途小勢力用仕様防雨形適合1コ用スイッチボックスホワイト質量(g)約30タイプ埋込・露出取付用定格電圧(V)30定格電流(A)3JIS規格C0920 IPX3適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス防水型押しボタン 呼び出しチャイムセットリーベックス(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
メロディサイン Panasonic(パナソニック)メロディサインPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ電源コード式質量(g)約200電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)操作側/約DC9定格消費電力(W)2寿命10万回鳴動以上電流(mA)操作側/約1配線長100mまで適合電線操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF音量(dB)65dB以上
メロディサイン3種音100Vホワイト Panasonic(パナソニック)メロディサイン3種音100VホワイトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
トラスコ品番836-0047ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)ELPA(6件のレビュー)
3,799税込4,179
1個
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
防水埋込押釦D型 Panasonic(パナソニック)防水埋込押釦D型Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様両切ミルキーホワイト構造埋込形定格容量10A-300V保護等級IPX3
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
999税込1,099特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フルカラーネーム押釦(片切)(a接点) Panasonic(パナソニック)フルカラーネーム押釦(片切)(a接点)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
回路方式a接点種別常開形定格電圧(V)300定格電流(A)10
光るチャイム Panasonic(パナソニック)光るチャイムPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。 本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。 連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ適合EG121、EG331トラスコ品番836-0046セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて)電源AC100V時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間)電流(mA)(操作)約5操作電圧(V)約DC9
ワイヤレスチャイム押しボタンセット ELPAワイヤレスチャイム押しボタンセットELPA(5件のレビュー)
4,368税込4,805
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚ホワイト質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
100V丸型押釦 Panasonic(パナソニック)100V丸型押釦Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
定格電圧(V)300種別常開形定格電流(A)1
精密刻印 普通数字 SK(新潟精機)精密刻印 普通数字SK(新潟精機)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C文字種別数字硬度HRC58~62