カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(345)
- バイク純正部品(304)
- 制御機器(259)
- 農業機械(91)
- パソコン/周辺機器(81)
- 切削工具(68)
- 油圧機器・油圧ホース(43)
- 作業工具(42)
- 空調・照明・電設資材(41)
- オフィス家具(32)
- エンジン工具(28)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 自動車純正部品(23)
- 物流用品(22)
- 電気材料(21)
- 測定用品(21)
- 溶接用品(20)
- 科学研究・開発用品(20)
- 建築金物(20)
- 電動工具(18)
- 医療(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 救急・衛生(14)
- 建材・エクステリア(13)
- カー用品(12)
- 自動車補修部品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- メカニカル部品(10)
- 機構部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- バイク部品(8)
- 防災用品(8)
- 研磨材(8)
- 学童・教育用品(8)
- 家電(7)
- 事務用品(7)
- 住設機器(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 厨房用品(5)
- 安全標識(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 自転車部品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 作業服(4)
- 空圧工具(4)
- 保管用品(3)
- 塗料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 整備工具・収納(3)
- 完成車(3)
- 縫製用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 理美容(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(324)
- YAMAHA(ヤマハ)(297)
- Panasonic(パナソニック)(152)
- エスコ(103)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- メディアカバーマーケット(52)
- CKD(51)
- 新ダイワ(28)
- Ecliptek(28)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- IDEC(和泉電気)(21)
- イスカル(21)
- ホンダ(16)
- 日動工業(14)
- ニッサン(12)
- SUZUKID(スズキッド)(11)
- エレコム(10)
- 南海プライウッド(10)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「eb2」の検索結果

EB002 ダイヤ型磁石 12×10×3
二六製作所¥859税込¥9451パック(3個)4日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途販促品用・教材用等
伸縮管継手 EB-2J
ヨシタケ¥68,980~税込¥75,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50接続方式フランジ最高圧力(MPa)1接続JIS 10Kフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
伸縮管継手 EB-2JLシリーズ
ヨシタケ¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から65日以内出荷種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KルーズフランジJIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)SPHCまたはSS材質(内筒)SUS316L
塩ビ板
光(53件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から11日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
エンジニアクリアバッグ
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。用途備品の収納や持ち運びに材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル色クリア2018年トラスコ掲載ページ10 1076
業務用OAラベル ナナワード
nana(東洋印刷)(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981パック(100枚×5冊)当日出荷から翌日出荷各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
2WAYエクステンションバー
SK11(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(3本)当日出荷首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
OPPテープE No.882E
セキスイ(29件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781ケース(48巻)当日出荷から8日以内出荷抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
電工ドラム 100V 屋内型
日動工業¥18,980税込¥20,8781台欠品中スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製
(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105スリーブ形状突き合わせ用(B形)
突合接続端子 絶縁被覆付
(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(100個)当日出荷用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)銅スリーブ形状突き合わせ用(B形)
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ
SUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207種類自動溶接遮光面電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
押ボタンスイッチ Eシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷小型・高品質で経済的。スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-ULボタン形状丸(別売り)ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り)別売付属品丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ドリームパワー エンジンブロワ
ナカトミ(7件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。 送風と吸引の1台2役。用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ色レッド本体質量(kg)4風量10m3/min
スーパーマルチ消ゴム
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷材質消しゴム:エラストマー、スリーブ:再生紙寸法(mm)65×17×8色グレー質量(g)13入数1個グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズ
エスコ¥22,800税込¥25,0801組翌日出荷JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
2WAYエクステンションバー
SK11(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。材質クロームバナジウム鋼
分岐回路接続銅帯
ホシモト¥2,398税込¥2,6381セット(3個)当日出荷母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。用途メインブレーカーと母線バーのジョイント等材質銅表面処理光沢スズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
...