カテゴリ
- カー用品(18)
- 電動工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「eb3 terzo」の検索結果

スクエアバーセット 147CM BK
INNO¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入色ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
スクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ)
INNO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(4個)当日出荷車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備用途キャリア設置用ステー色ブラック質量(g)3100タイプルーフオンタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品ステー高(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
スクエアバーセット 107CM BK
INNO¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入色ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
アンクルサム ボール盤
スタックスツールス(7件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台欠品中操作パネル部にはデジタル回転表示付き、各種スイッチ類をコンパクトに配置。深さストッパー付きなので繰り返し同じ深さの穴あけに便利です。 テーブルにはサポートローラーが付いており左右前どちらの方向でも使用する事ができます。ライト付きなので最大40Wの明るさで作業部を照らしてくれます。 正確な作業が可能なレーザー照準機能付き。レバーを回すだけで、無段階で回転数が可能(約500-2700rpm)寸法(mm)【テーブル上面~チャック先端まで(最大)】330、【ベース上面~チャック先端まで】490、【主軸上下動】80質量(kg)40電圧(V)100(50/60Hz)550W回転数(min-1[r.p.m])500~2700(無段変速)フトコロ(mm)150テーブル寸法(mm)241×241穴あけ能力(mm)16チャック能力(mm)0.8~16ベース寸法(mm)300×420スピンドルテーパーMT-2テーブル傾斜角(°)0~45
スクエアバーセット 165CM BK
INNO¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入色ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
スクエアバーセット 137CM BK
INNO¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入色ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
スクエアバーセット 127CM BK
INNO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入色ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
スクエアバーセット 117CM BK
INNO¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入色ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用
ROCKY(13件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(2本)当日出荷から翌々日出荷横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
ルーフキャリア ZMシリーズ
ROCKY(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から翌々日出荷ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
ルーフキャリア SAシリーズ 車種別
ROCKY(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌々日出荷本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。用途重量物用種類ベーシックキャリア
inno車種別取付フック
INNO¥3,298~税込¥3,628~1箱(4個)4日以内出荷から7日以内出荷innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具用途システムキャリア用取付金具セット内容車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚質量(g)800
車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア
ROCKY¥19,980税込¥21,9781セット(2本)当日出荷から翌々日出荷この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。用途長尺物・回転灯用色黒タイプ専用タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ調節3段階(5cm)
inno車種別取付フック
カーメイト(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(4個)当日出荷から11日以内出荷innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具用途innoキャリア用取付金具質量(g)800
卓上ボール盤
京セラインダストリアルツールズ(17件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷●木材・金属類などへ安定した穴あけができるバイス能力に優れた卓上ボール盤です ●バイス能力は、幅80×つかみ能力75mmです用途木材・金属などの穴あけ材質ベース:鉄/プーリー:鉄/ベルト:ゴム出力(W)190電源(V)単相100消費電力(W)190コード長さ(m)1.8穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24電源(単相/V)100機械主軸テーパジャコブステーパーNo.6テーブルタイプ角電源タイプAC電源式