カテゴリ
- 溶接用品(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 自転車部品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 農業機械(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- KSフィルター(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PROST's(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SK11(3)
- SUN(1)
- SUZUKID(スズキッド)(19)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- スリーピース(4)
- ノガ(1)
- ホンダ(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- ユニセイキ(1)
- 三立電器工業(4)
- 司化成(1)
- 日動工業(2)
- 浪速鉄工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「eb300」の検索結果

EB-300G用外側プレート
SUZUKID(スズキッド)¥2,798税込¥3,0781セット(5枚)当日出荷GORILLA用外側プレート。用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品材質ポリカ質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
EB-300G用内側プレート
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷GORILLA用内側プレート。用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品材質ポリカ質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
EB-300L用 カバープレートセット
SUZUKID(スズキッド)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷EB-300L用 カバープレート 内側外側セットです。交換用です。外側5枚、内側2枚セットです。用途液晶部の保護に使用。材質ポリカーボネート
延長バー 両側ジョイント
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。用途奥まった箇所、狭い箇所等にビット類を延長。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000
溶接面用内側カバープレート(EB-300PWDL用)
SUZUKID(スズキッド)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷EB-300PWDL用内側カバープレートです。用途溶接作業にて。仕様中央1枚、両側2枚(左右共通)
液晶式自動遮光面 アイボーグゴリラ
SUZUKID(スズキッド)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。 100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。 作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。 センサー4箇所有り。用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。仕様自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下トラスコ品番818-9274セット内容保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン質量(g)550電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×305×207遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)感度調整ダイヤル調整(無段階調整)切換時間1/25000 秒動作温度範囲(℃)-10~+55
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル
SUZUKID(スズキッド)¥42,980~税込¥47,278~1個ほか当日出荷日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED
SUZUKID(スズキッド)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
ファイバーレーザー溶接用 液晶式自動遮光面 アイボーグ ルーカス
SUZUKID(スズキッド)¥79,800税込¥87,7801台3日以内出荷ファイバーレーザー溶接用 液晶式自動遮光面 アイボーグ ルーカスです。電気(アーク)溶接全般にも使用可能です。面体部分にジュラルミンを採用したレーザー溶接、切断向けの特別設計です。用途ファイバーレーザー溶接光から目を保護。セット内容外側カバープレート×5枚、内側カバープレート×2枚、5テスト用コイン型リチウムCR2450×1個、収納バック(ET-006)×1枚付属材質特殊化合物、ジュラルミン色【フィルター】トゥルーカラー範囲【遮光度】♯4~♯8、♯8~♯12【遮光前】♯2保護等級【レーザー】D LB7+IR LB8波長範囲(nm)【レーザー保護関係】1000~1100視界範囲(mm)96×46.5モード溶接、常時遮光、ミックス、グラインド遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光溶接面 アイボーグβ
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷仕様電源手動on/自動off材質ポリプロピレン質量(g)570電源ソーラー電池+リチウム電池2個センサー2箇所寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×133×11(カートリッジ)遮光度遮光前/#4、遮光時/#9~#13視界範囲(mm)W100×H60切替時間(秒)0.1、0.6、1.0(戻り/3段階切替)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×320×210赤外線・紫外線保護#16以下感度調整4段階切替動作温度(℃)-5~55遮光速度(秒)1/30000保管温度(℃)-20~70
アイボルト ユニクロ
浪速鉄工¥909~税込¥1,000~1個当日出荷リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。材質スチール(SS400)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
EB-300PWC用 外側カバープレート(3枚入)
SUZUKID(スズキッド)¥2,198税込¥2,4181個11日以内出荷EB-300PWC用の外側カバープレート3枚セットです。外側プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。用途アイボーグ180°クリスタルの交換用外側プレートです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×116×1.2
EB-300PWC用 内側カバープレート(3枚入)
SUZUKID(スズキッド)¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷EB-300PWC用の内側カバープレート3枚セットです。内側プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。用途アイボーグ180°クリスタルの交換用内側プレートです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.6×69.4×0.6
EB-300PWC用 サイド遮光プレート#8(3枚入)
SUZUKID(スズキッド)¥2,798税込¥3,0781個11日以内出荷EB-300PWC用サイド遮光プレート#8(3枚入) 。サイド遮光プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。用途アイボーグ180°クリスタルの交換用サイド遮光プレート#8(3枚入) です。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86.8×79.7×0.6
アースクリップ付キャブタイヤケーブル
堺電業¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷から5日以内出荷寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。種類天然ゴムシースケーブルクリップEB300標準条長(m)200
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,998税込¥2,1981個(300g)5日以内出荷ヒュンダイ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーヒュンダイ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,398税込¥4,8381個(300g)5日以内出荷シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
拡大プレート専用アダプター
SUZUKID(スズキッド)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷EB-300PWシリーズに拡大プレー取付アダプタです。別売の拡大プレート【1.5度(P-567)/2.0度(P-568)/2.5度(P-569)】が取付可能です。用途最近手元が見えにくくなってきたという方にオススメします。
ダイヤストレッチEB(2.5インチ紙管) 幅500mm×長さ300m
司化成¥18,980税込¥20,8781箱(8巻)欠品中2.5インチ紙管で輸送コストと保管スペースを軽減。 ストレッチフィルムの紙管は、一般的に3インチが主流となる中で2.5インチを採用いたしました。 容積が少なくなったので箱への入数が増え、経済的にご利用頂けます。 2.5インチ紙管は細すぎず扱い易いです。RoHS指令(10物質対応)対応
オレゴンチェンソー替刃
SK11(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
ヘルメット取付アダプタ
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個欠品中このアダプタを使用することで、アイボーグ180°シリーズを安全ヘルメットに取り付けてご使用いただけます。用途ヘルメットへの取付適合ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y)適合機種EB-300PW(R)/EB-300PWD
フォークリフト用ブレーキシュー
Q-line¥11,980税込¥13,1781セット(2本)当日出荷から4日以内出荷・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質) ・純正採用メーカー品用途ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー
自動遮光溶接面用バックガード
SUZUKID(スズキッド)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから後頭部を保護する目的の他に、後方からの照明光に対し液晶パネル内側への映り込みや反射を防ぐ効果もあります。用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
自動遮光溶接面用ネックガード
SUZUKID(スズキッド)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから喉を保護するという目的の他に面体とと胸の隙間からの溶接光の侵入を防ぐ効果もあります。用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
オレゴンチェンソー替刃
SK11(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。長さ(cm)ガイドバー:約35(14インチ)