カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 制御機器(11)
  • テープ(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)

「eb3p」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線用遮断器 日立産機システム配線用遮断器日立産機システム
9,988税込10,987
1台
当日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯 IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
種類防爆灯定格電圧(V)DC12形状光源LED
EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IP20絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)音圧レベル(dB)75以上(1mにて)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30IDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22 IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
定格電圧(V)DC12ノッチ数3操作部形状矢形
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ日東工業
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
EJ1A形接続箱(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)EJ1A形接続箱(耐圧防爆構造)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
22日以内出荷
普及型エンクローズブレーカ 日東工業普及型エンクローズブレーカ日東工業
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
OPPテープE No.882E セキスイOPPテープE No.882Eセキスイ(28件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1パック(6巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
建機・農機用エアーフィルター モノタロウ建機・農機用エアーフィルターモノタロウ(33件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
建機・農機用エアーフィルター FILTEC建機・農機用エアーフィルターFILTEC(59件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC5ポートメカニカルバルブ (VZM~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
OPPテープ No.884E セキスイOPPテープ No.884Eセキスイ
12,980税込14,278
1ケース(36巻)ほか
当日出荷から15日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.062基材OPP主な用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
その他(VVF~) SMCその他(VVF~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m 日動工業特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m日動工業
35,980税込39,578
1台
当日出荷
ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
特性アース付電線仕様VCT仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
OPPテープ No.886E セキスイOPPテープ No.886Eセキスイ
319税込351
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.09主な用途梱包用
B80P 拡張バッテリー BLUETTI(ブルーティ)B80P 拡張バッテリーBLUETTI(ブルーティ)
118,800税込130,680
1台
8日以内出荷
AC60P 、EB3A、EB55、EB70S、AC180P等に使用可能な拡張バッテリー。単体でも3 つの DC ポート(USB-A、USB-C、シガーソケット)が使用可能。容量:806Whバッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池重量:約9.9kg)サイズ:290mm×207mm×204mmDC出力:シガーソケットポート/12VDC/10A、USB-A:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-C(Type-C):5/9/12/15/20VDC入力:インターフェイス:DC7909電圧(Voltage)/12Vー28VDC、電力(Power):最大200W/8A
マジックリール 日動工業マジックリール日動工業
26,900税込29,590
1台
当日出荷から翌々日出荷
コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取り自由です。 パネル固定型です。
電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2
漏電遮断器 日立産機システム漏電遮断器日立産機システム
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
質量(kg)0.4極数・素子数3フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100-200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
3/8インチ角 インパクトエキステンションバー HIT(ヒット)3/8インチ角 インパクトエキステンションバーHIT(ヒット)
2,488税込2,737
1個
5日以内出荷
インパクトドライバー用エキステンションバーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
V Series(VV5FS2) SMCV Series(VV5FS2)SMC
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ラベル(トレードマーク) BIGM(丸山製作所)ラベル(トレードマーク)BIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB)図解NoGS17EBSR エンジン ファンカバー、スタータ部品 ラベル(トレードマーク)_No.3、MP2530E-S ファンカバー,スタータ部品 ラベル(トレードマーク)_No.3、GS17EB エンジン ファンカバー、スタータ部品 ラベル(トレードマーク)_No.3、MFH-G352-1 エンジン クーリングスターティング部品_No.2、MFH-P260 エンジン クーリングスターティング部品_No.2、MP4030E-S ファンカバー,スタータ部品 ラベル(トレードマーク)_No.3
Oリング P22 FPM BIGM(丸山製作所)Oリング P22 FPMBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
7日以内出荷
規格P22FPM関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.55MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB)図解NoMJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.7、MJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.7、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.38、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、GS17EMSR ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.33、GS17EH 動力噴霧機部品 Oリング P22 FPM_No.36、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.23、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS171EMM-2-A A専用部品_No.3、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.35、GS17EM ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.33、MS172EAM ポンプ部品_No.36、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.38、GS17EHR 動力噴霧機部品 Oリング P22 FPM_No.36、MS172EMRA ポンプ部品_No.36、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.7、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.38、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.35、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.38、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.37
ダウエルピン BIGM(丸山製作所)ダウエルピンBIGM(丸山製作所)
67税込74
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.9MB)図解NoMI-A400 エンジン(クランクケース)部品_No.5、GS17EBSR エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ダウエルピン_No.5、MFH-G352-1 エンジン クランクケース部品_No.27、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.3、MFH-P260 エンジン、クランクケース部品_No.4、SSA-C421 走行用エンジン クランクケース部品_No.4、GS13EB クランクケース部品 ダウエルピン_No.5、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.3、MGA185 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.42、CDA-3 クランクケース部品_No.4、MGA227 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.42、MGA223 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.22、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.3など
AX4000シリーズ アブソデックス CKDAX4000シリーズ アブソデックスCKD
449,800税込494,780
1個
8日以内出荷