カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
    • 特殊車両/カート用バッテリー(2)
    • マリン/船舶用バッテリー(1)
絞り込み
バッテリー容量(Ah)
  • (5時間率)50(2)
  • (20時間率)60(2)
端子形状
  • L形端子(2)
  • テーパー端子(1)
長さ(mm)
  • 256
  • 260(1)
箱高(mm)
  • 200(1)
  • 201(1)
幅(mm)
  • 170(1)
  • 171(1)
総高さ(mm)
  • 228(1)
  • 233(1)
228・233
ブランド
  • MAX CYCLE(旧HITACHI)(1)
  • 3K(1)
MAX CYCLE(旧HITACHI)・3K
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb50」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EBバッテリー 3K

    EBバッテリー

    3K(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。
    用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等
  • マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI)

    マックスサイクルバッテリー

    MAX CYCLE(旧HITACHI)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    漁船などに適したバッテリーです。 高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。 広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。 信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ) 寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。 製品特長 ・効率的な電極反応による安定した充放電特性 ・耐食性に優れた厚形極板の採用
    適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池電圧(V)12保証期間購入時より6ヶ月
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
"eb50" 長さ(mm):256 【通販モノタロウ】