カテゴリ
- オフィス家具(162)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
- 制御機器(61)
- バイク純正部品(42)
- パソコン/周辺機器(33)
- 農業機械(31)
- 切削工具(30)
- 建築金物(21)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 作業工具(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 自動車純正部品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 溶接用品(6)
- 電気材料(6)
- 救急・衛生(6)
- 自動車補修部品(5)
- 縫製用品(5)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- 安全標識(3)
- 学童・教育用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 完成車(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(162)
- SMC(92)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- エスコ(22)
- EPSON(17)
- イスカル(13)
- 新日軽(LIXIL)(12)
- CKD(10)
- ホンダ(10)
- グーリング(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- UNION(ユニオン)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ASUS(エイスース)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「eb8」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
ティ
AirTAC¥139~税込¥153~1個当日出荷から11日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
天然木製 縁台ベンチ 約90cm/約110cm hiyori(ひより)
住まいスタイル¥7,898税込¥8,6881台3日以内出荷癒される場所、楽しむ場所、暖まる場所。 自由な発想でアウトドアリビングを楽しんで。 。 天気がいいな、風が気持ちいいなと思った時、。 お庭にちょっとくつろぐ場所があるといいですよね。 縁台ベンチは、置くだけで、まるで室内の。 延長のように空間が広がり、癒しのスペースになる。 優れもの。 。 一人でのんびりコーヒーを飲んだり、。 家族や友人と団らんしたり、お庭で遊ぶお子さんや。 ワンちゃんを見守っても。 洗濯かごやガーデン用品のちょい置き場や、。 洗ったまな板を乾かしたり、干し野菜を作ったりと、。 何かと便利な家事スペースにもなりますよ。 。 公園やショッピングモールのような。 パブリックスペースや、室内用ベンチとしても。 お使いいただけます。。ベンチ縁台 縁側 スリム 奥行き 40cm 天然 木製。用途木製ウッドデッキ:ベンチ 無垢材 ガーデンベンチ ウッドデッキ 縁側 diy キット 濡れ縁 ガーデニング ベランダ庭 屋外材質杉材天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
エンジン式ブロワー 送風機 集じん
SIS¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷公園、神社、駐車場、道路の清掃など本格業務用として使用できるブロワー。背負っても負担が少なく、小型・軽量で女性にも無理なく使用できる設計。排気量42.7ccのハイパワーなエンジンを搭載し、重たい落ち葉も難なく吹き飛ばす。風量調節トリガーで作業状況に合わせた風力調節が可能。2種類のノズル付きで落ち葉や地面の状況に合わせて使い分けられる。質量(kg)7.4燃料混合ガソリン(25:1)エンジン部定格出力1.25kW容器容量(L)【燃料】1最大風量(m3/min)12エンジン形式2ストローク運転音(dB)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×35×43最大風速(m/s)70ノズル長(cm)105/137/170.5排気量(cc)42.7
サイクロンスティック型クリーナー
ツインバード¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷サイクロン式のダストケースを搭載したスティッククリーナーです。ハンディクリーナーとしても使用可能で、場所に合わせて掃除ができます。?セット内容本体、床用吸込口、延長パイプ(2本)、すき間ノズル、取扱説明書質量(kg)1.7 (本体のみの質量:1.4色ホワイト消費電力(W)550スイッチスライド式 ON/OFF電源AC100V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×236×1,000(本体に延長パイプ2本、床用吸込口取付時)吸込仕事率(W)120集塵容量(L)0.7集塵方式サイクロン式電源コード4.5m運転音75dB以下
ショルダータイプアイボルト
ニューストロング販売¥359税込¥3951本5日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤーなどを通して使用可能です。重量物の吊り上げに使用出来ます。用途重量物のプレートブロックなど吊上具に。セット内容単品材質スチール(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンアイボルト
ニッサチェイン¥8,998税込¥9,8981箱(10個)4日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
イージーバープロ・カウンターディスプレイ(EB1000x36本) EB1000×36本セット品
ノガ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷店頭ディスプレイ用のイージーバーセット36本入セットです。用途カウンターディスプレイ用。トラスコ品番207-0420セット内容EB1000×36本、ディスプレイキット
200mm/38mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)
エスコ¥2,590税込¥2,8491丁翌日出荷人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)8.8全長(mm)215質量(g)298最大開口(mm)30
電気ケトルベーシックタイプ
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。 コーヒーカップ約5杯分(1杯150ml)、マグカップなら約3杯分(1杯250ml)が沸かせる容量800mlです。 お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。 容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。 本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。材質ポリプロピレン、ステンレス寸法(mm)222×157×185色ホワイト質量(g)900(電源プレート含む)/700(電源プレート含まず)容量(L)約0.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185(電源プレート含む)/222×147×167(電源プレート含まず)機能自動電源オフ 、空焚き防止保証期間お買い上げ日より1年間アズワン品番64-8928-05
Cコーティング ラフィングボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷から6日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
渦巻き形ガスケット
エスコ¥4,470税込¥4,9171枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
M8x55mm ジョイントナット
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷エスコ品番EA948EB-8材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)55寸法L(mm)55寸法L1(mm)25寸法B(mm)13ねじの呼びM8
ドライバービット(Bore Hexlobe)
エスコ¥210税込¥2311本翌日出荷手回しドライバー専用。イジリ止付き。材質クロームモリブデンバナジウム鋼全長(mm)25シャンク径(inch)六角:1/4”
...