カテゴリ
- 切削工具(9)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「eba-20」の検索結果

アースバー
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1個当日出荷ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。用途制御盤、分電盤の接地用銅バー用。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
小型遠心機
Hettich¥429,800税込¥472,7801個7日以内出荷仕様最大回転数(rpm):6000質量(kg)約9電源AC100V50/60Hz100VA最大遠心力(G)3461設定時間1秒~99分、連続運転サイズ(mm)262×352×228アズワン品番1-1285-11最大処理量(mL)15×8本
LAURIER ECO BAG(ローリエ エコバッグ) STANDARD
EL COMMUN¥1,298税込¥1,4281枚9日以内出荷毎日のお買い物に便利なサイズ感のエコバッグ。コンビニのレジ袋よりマチが広く、牛乳や2Lのペットボトルを横倒しにしても収まります。撥水加工を施した軽量生地で折り畳むとコンパクトになります。複数持ちにぴったりなサイズです。材質ポリエステル100%(撥水加工)質量(g)38寸法(幅W×高さH)(mm)300×360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納:115×90×15マチ(mm)160
ワイラー軸付クリンプ型エンドブラシSUS0.26
バーテック¥4,398税込¥4,8381個当日出荷軸径(Φmm)6外径(Φmm)13線径(mm)0.26トラスコ品番805-1321質量(g)360軸長(mm)20材質(ブラシ部)ステンレスアズワン品番64-5182-62
マルチマスター 高精度ボールヘッド MM EBA
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ボールエンドミル EB-A2-M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1本ほか4日以内出荷から6日以内出荷リブ加工対応、HRc55までの被削材に対応可能です。用途フライス加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EB-A2-M ショートネックタイプ
イスカル¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷ショートネックタイプの2枚刃ボールエンドミルです。用途被削材:HRc65までの高硬度材。トラスコ品番340-0259刃数2枚材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ボールエンドミル EB-A2-H
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。用途フライス加工用。材種IC702RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ボールエンドミル EB-A2 スタブタイプ
イスカル¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷スタブタイプの2枚刃ボールエンドミルです。用途被削材:HRc55~70までの高硬度材。トラスコ品番340-6606刃数2枚材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切押えバー
岡田装飾金物¥1,998~税込¥2,198~1個ほか翌々日出荷ピアスビス付、ビス穴が開いています。用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき材質/仕上アルミ