カテゴリ
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ebc300」の検索結果

ボルトクリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。 環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。 刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。 連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。トラスコ品番372-1086全長(mm)320質量(kg)0.78呼び寸法(mm)300最大切断能力(mm)80HRB以下/Φ5.020HRC以下/Φ5.0RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル小電力コミュニティ無線トランシーバー
アルインコ¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷GPSによる位置情報を常時送受信。通話相手の方角と距離を液晶画面に表示します。 免許、資格不要。国内なら陸上だけでなく上空、海上でも目的を問わず誰でも使えます。 パソコンで子機の位置を表示可能。無償配布のソフトと製品同梱のケーブルを使い、パソコンに仲間の位置を地図で表示できます。 屋外での通話に適したVHF帯を使用。GPS信号が受信できる屋外での使用に最適なVHF142/146MHz帯の全18chを実装しています。付属品USB充電ケーブル(EDS-32)、充電用USBアダプター(EDC-300)、Li-lonバッテリーパック(EBP-180)、ベルトクリップ(EBC-57)、アンテナ(EA-271)、ハンドストラップ仕様【通話距離の目安】広い障害物のない場所、ビルの屋上など高所:3km又はそれ以上、障害物が少ない平地:1~2km程度、ビルや建物が多い市街地:200~500m程度質量(g)約110(本体のみ)、約163(アンテナ、バッテリーパック付き)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、USBアダプター:0~+40定格電圧(V)DC3.8(EBP-180バッテリーパック)、DC5(USBアダプター接続時)チャンネル数通話用:17ch、呼び出し専用:1ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約150消費電流(mA)送信:600以下、受信:500以下(外部スピーカー8Ω、音量最大、非充電時)通信方式単信(単向・同報)周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375、受信専用 FM放送:76.1~108電波形式F1E、F1D送信出力500mW(+20%、-50%)充電時間(時間)約4.5受信方式ダブルスーパーヘテロダイン接地マイナス接地インピーダンス(Ω)アンテナ:50(本体側接栓SMA-J)防水性IP54受信感度BER1%、-3dBμVemf以下(スタティック時)/+5dBμVemf以下(フェージング時)変調方式4値FSK低周波出力10%歪、インピーダンス8Ω、300mW以上(内部スピーカー)/150mW以上(外部スピーカー)音声圧縮方式TOKUDER通話時間(時間)約11(バッテリーセーブON時)/約9(バッテリーセーブOFF時)
被覆付アースボンド R8.0 (端子保護キャップ付)
HI-LEAD¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)12日以内出荷フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます。銅線圧着部に保護キャップを装着しております。用途静電気を防ぐために。厚さ(mm)8
被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付)
HI-LEAD¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)12日以内出荷フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます。銅線圧着部に保護キャップを装着しております。用途静電気を防ぐために。幅(mm)29厚さ(mm)5