カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • バイク純正部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 制御機器(7)
  • 建築金物(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ebg」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
12,980税込14,278
1個(500g)ほか
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型三桂製作所
13,980税込15,378
1箱(20個)
当日出荷から21日以内出荷
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
【レンタル】熱中症指数計 京都電子工業【レンタル】熱中症指数計京都電子工業
13,980税込15,378
1台
翌日出荷から4日以内出荷
さまざまな職場環境において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。 持ち運び便利なポータブルタイプで、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。 アラーム機能に加え、測定データメモリ機能や通信機能を搭載した多機能モデルとなっています。 三脚用アタッチメントを使用すれば簡易的な定置測定も可能です。 熱中症指数計 WBGT-213BNに接続することで、測定データをクラウドに自動送信します。 測定データは、WebアプリのログインIDとパスワードがあれば、インターネットに接続されたさまざまな端末から閲覧可能です。 この「IoT無線ユニット」は、さまざまな設置方法に対応でき、より手軽に本格的な熱中症予防に取り組んで頂くことができます。 ※こちらのオプション品は WBGT-213BN のみ接続可能です。WBGT-213Bには接続できませんのでご注意下さい。 一定周期又は任意のタイミングで測定可能 測定データはどこに居ても見ることが可能 通信範囲が広いので設置もらくらく 最新のSigfox通信エリア
パソコン動作環境PentiumⅡ 233MHz以上を搭載した Windows XP/Vista(Home Basic,Business) 及び、Excel 2000/2002/2003/2007 以降が稼動するパーソナルコンピュータディスプレイ640×480以上表示可能なディスプレイ機能【アラーム】○、【メモリ】○、【通信】測定データのCSV出力、測定値をメールで送信(ソフトウェアをダウンロードすることで使用可能)本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×40×32本体質量(g)約115(乾電池含む)測定項目WBGT、気温、相対湿度、黒球湿度セット内容本体、三脚取付アタッチメント、ナット(1/4インチ)、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、設定ソフト(WBGT-200シリーズ設定ツール)、通信ソフト(WBGT Mailing System)、USBシリアルケーブルドライバーCD、取扱説明書(WBGT-213B 熱中症指標計)、取扱説明書(WBGT-200シリーズ設定ツール)、取扱説明書(WBGT Mailing System)、取扱説明書(WBGT Mailing System簡易設定マニュアル)、収納ケース、単4電池×2本サービス分類レンタル
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
真空ユニット ZK2-Z SMC真空ユニット ZK2-ZSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
150型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ150型 青銅製グローブバルブ東洋バルヴ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)~120クラス150バルブ種類グローブバルブ
CentreCOM GS908S-TP V2 アライドテレシスCentreCOM GS908S-TP V2アライドテレシス
31,980税込35,178
1個
当日出荷
CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。
質量(g)480ポート数8適合規格EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×37保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3713-46通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーGigEBGシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
49,880税込54,868
1台
当日出荷から8日以内出荷
撮像素子:CMOS イメージセンサ。映像出力:Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠。プロトコル:GigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2。走査方式:プログレッシブ。電子シャッタ方式:グローバルシャッタ。
電源(V)DC12/PoE
Hebgoブラケット 耐荷重75kg/本 棚受け固定ブラケット ハーフェレHebgoブラケット 耐荷重75kg/本 棚受け固定ブラケットハーフェレ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
カウンターなどの棚板に使用します、
用途カウンター材質スチール仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応耐荷重(kg)75棚受け金具L型棚受け
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
16,980税込18,678
1個(2kg)ほか
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
青銅 グローブ 150E-BG-N 150E-BG-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 グローブ 150E-BG-N 150E-BG-Nシリーズ東洋バルヴ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
(51606)ダンパーユニット,L.フロント ホンダ(51606)ダンパーユニット,L.フロントホンダ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ オリエンタルモーターAC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズオリエンタルモーター
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種類ACプロペラファンシリーズMRS形状角形特性大風量/可変速
COVER ASSY,L REAR  11360KEBG00 ホンダCOVER ASSY,L REAR 11360KEBG00ホンダ
13,980税込15,378
1個
欠品中
CARBURETOR ASSY. ホンダCARBURETOR ASSY.ホンダ
25,980税込28,578
1個
欠品中
PANEL COMP,RR BRK   43100KEBG00 ホンダPANEL COMP,RR BRK 43100KEBG00ホンダ
11,980税込13,178
1個
欠品中
COVER COMP,R CRAN  11330KEBG00 ホンダCOVER COMP,R CRAN 11330KEBG00ホンダ
24,980税込27,478
1個
欠品中
SW SET,WINKER   35020KEBG00 ホンダSW SET,WINKER 35020KEBG00ホンダ
13,980税込15,378
1個
欠品中
SPEEDOMETER ASSY   37200KEBG00 ホンダSPEEDOMETER ASSY 37200KEBG00ホンダ
44,980税込49,478
1個
欠品中
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041SMC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.4ボディ形式単体
PANNIER COVERS 60R EBGRN J99994-0422-60RB KawasakiPANNIER COVERS 60R EBGRN J99994-0422-60RBKawasaki
34,980税込38,478
1個
欠品中
メーカー名:カワサキメーカー品番:J99994-0422-60RB
グラナイト エッグ グリーンポットグラナイト エッググリーンポット
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
本物の砂粒を使用し、よりリアルな質感を再現したFRP製鉢。落ち着いた色合いで、あらゆるシーンでご利用頂けます。
仕様(底穴)あり材質FRP
青銅 グローブ 150E-BGF-N 150E-BGF-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 グローブ 150E-BGF-N 150E-BGF-Nシリーズ東洋バルヴ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
オスラム 可視光LED Power TOPLED Lens シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED Power TOPLED Lens シリーズOSRAM Opto Semiconductors
46,980税込51,678
1リール(2000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131H) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131H)SMC
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB061 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB061SMC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.6ボディ形式単体
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0522) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0522)SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(06) 0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0531) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0531)SMC
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(05) 0.5排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0432) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0432)SMC
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファンオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から73日以内出荷
PANEL COM*NH146M*   43100KEBG00ZA ホンダPANEL COM*NH146M* 43100KEBG00ZAホンダ
11,980税込13,178
1個
欠品中
デスクトップパネル サイド用 ナイキデスクトップパネル サイド用ナイキ
28,980税込31,878
1枚
5日以内出荷
関連資料シリーズ組み合わせイメージパネルクロスタイプ
デスクトップパネル エンド用 ナイキデスクトップパネル エンド用ナイキ
28,980税込31,878
1枚
5日以内出荷から21日以内出荷
デスクトップパネル XEDH・XED用 ナイキデスクトップパネル XEDH・XED用ナイキ
27,980税込30,778
1枚
5日以内出荷から20日以内出荷
関連資料シリーズ組み合わせイメージパネルクロスタイプ
<Insta360 Ace Pro 2>ポケットプリンター Arashi Vision<Insta360>ポケットプリンターArashi Vision
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
コンパクトで持ち運びやすいBluetoothプリンター。お気に入りの瞬間をその場で高画質で印刷可能。Ace Pro 2限定のウォーターマーク付き用紙(1カートリッジに10枚入り)。カメラを最新のファームウェアにアップデートして、あらゆる機能を体験してください
固定肘 事務用チェアー レセーブ(Lesave)シリーズ用 ナイキ固定肘 事務用チェアー レセーブ(Lesave)シリーズ用ナイキ
11,980税込13,178
1式
5日以内出荷
LVE型用の固定肘です。左右1セットです。
本体PA+GF樹脂成型品
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0422) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0422)SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ボディ形式(2) 単体(PV、PD個別ポート)ノズル径(Φmm)(04) 0.4