カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 制御機器(24)
- バイク純正部品(22)
- パソコン/周辺機器(21)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 家電(15)
- オフィス家具(10)
- メカニカル部品(9)
- 建築金物(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 自動車純正部品(4)
- 研磨材(4)
- 鈑金・塗装(3)
- 作業工具(3)
- 測定関連サービス(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(7)
- E-Value(5)
- Festo(6)
- insta360(8)
- LINKMAN(5)
- PROST's(5)
- SMC(43)
- イマオコーポレーション(7)
- オリエンタルモーター(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(17)
- ナイキ(10)
- ハーフェレ(6)
- パトライト(PATLITE)(5)
- ホンダ(25)
- レイ・アウト(4)
- 三桂製作所(6)
- 旭精工(3)
- 東洋バルヴ(4)
- 東芝テリー(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ebg」の検索結果

ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から22日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-16-SOFT
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。L16質量(g)80タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-20-SOFT
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。L20質量(g)86タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-25-SOFT
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。L25質量(g)91タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-30-SOFT
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。L30質量(g)97タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ミニベンチグラインダー
E-Value(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。用途金属の研削・研磨・バリ取り。セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2電流(A)0.4電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])2850/3450コード長さ(m)1.8研削砥石寸法(mm)(外径)75研削砥石寸法(mm)(厚さ)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155定格時間(分)15外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19研削砥石寸法(mm)(内径)12.7
バルブチェーンライト
STE(エス・ティー・イー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)90cm電圧(V)100全長(m)10定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)エコロジー商品省エネ
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型
三桂製作所¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から37日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。色グレー規格UL94V2保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー
フェルトバフ
E-Value¥949税込¥1,0441個当日出荷金属・プラスチックの艶出しに最適です。各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。青棒(金属)、白棒(プラスチック)等の研磨材を併用してご使用下さい。用途ミニベンチグラインダー用フェルトバフ。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用材質フェルト厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材各種金属・プラスチック
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から17日以内出荷大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
替刃式鋸共通グリップ
EB-SK11(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷替刃式鋸用の共通グリップ、ガンタイプです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。用途替刃式鋸用共通グリップ。仕様ガンT柄ガンタイプ樹脂柄
替刃式鋸共通グリップ
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷各社共通の回転脱着式鋸のグリップです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。用途替えグリップ。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)(対応)0.6~0.9
サンパイプ用コネクタ
三桂製作所¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ねじなしサンパイプをノックアウトに接続するためのコネクタです。材質SUS304L116L336.6寸法B(Φmm)52環境RoHS10物質対応特性IP65接続対象【サンパイプ】LN43/LE43
Ace Pro 2 レンズガード
insta360¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から8日以内出荷丈夫で取り外し可能なレンズガード。付属のレンチで、簡単に取り付けや取り外しができます。セット内容レンズクロス、レンチ寸法(mm)35.3×35.3×6.4質量(g)7.1対象Ace Pro 2
NFC非接触発光LED(ブルーグリーン)
共立プロダクツ¥418税込¥4601台当日出荷NFC(近距離無線通信)の通信時に反応して点滅する超小型・超薄型のLEDモジュールです。 おサイフ機能の付いたスマホや携帯、または改札機などの非接触ICカードリーダーに近づけるだけで発光するので電池不要。 裏面は粘着テープになっており、取付けが容易です。 小指の爪ほどのサイズながら、使いみちはいろんな可能性を秘めてます。仕様貼付け用粘着テープ:裏面発光色ブルーグリーン寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約7.0×11×0.8
真空ユニット ZK2-Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
セロテープ ねこカッター ブルーグレー
ニチバン¥299税込¥3291個翌々日出荷見た目にもかわいらしく、子どもでも握りやすく使いやすい形状です。ちょこんとデスクに置けば、愛らしい姿に癒されます。カッター底面には、そろえた前足の”肉球”を再現しました。耳の部分のカッター刃は両サイドにガードをつけており、安全性に配慮した設計になっています。色ブルーグレー繰り返し・詰め替え対応
研磨砥石
E-Value¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。用途ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度A24厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材鉄
FZ-G2シリーズ用クレードル
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781個翌日出荷FZ-G2シリーズ用クレードル。仕様2xUSB3.0、2xUSB2.0、2xHDMI(4K)、1xSerial、1xRJ-45LAN対応機種FZ-G2
研磨砥石
E-Value¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。用途ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度A80厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材鉄
研磨砥石75mm
E-Value¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度GC120H厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75
バルブ開閉札
イチネンTASCO¥479税込¥5271個4日以内出荷から5日以内出荷日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
6ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(240W)
TRENDnet¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】4Kエントリセット内容本体、ラックマウントキット、ACコード寸法(mm)280×180×44質量(g)1684電源入力100-240V AC、50/60Hz、電源内蔵適合規格CE、FCC、UL能力【スイッチングファブリック】60Gbps、【転送】44.64Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)10(PD未接続時)インターフェース2.5G PoE++ポート x4、10G SFP+ポート x2、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム12KBネットワークタイプIEEE802.1p、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.3bzデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)2.5Gigabit(全二重5Gbps)SFP(全二重2000Mbps)10G SFP+(全二重20Gbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)221000PoE対応【パジェット】240W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8過電流保護短略(ショート)保護
9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W)
TRENDnet¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】4Kエントリセット内容本体、ラックマウントキット、ACコード寸法(mm)330×220×44質量(g)2440電源入力100-240V AC、50/60Hz、電源内蔵適合規格CE、FCC、UL能力【スイッチングファブリック】60Gbps、【転送】44.64Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)16.5(PD未接続時)インターフェース2.5G PoE++ポート x8、10G SFP+ポート x1、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム12KBネットワークタイプIEEE802.1p、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.3bzデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)2.5Gigabit(全二重5Gbps)SFP(全二重2000Mbps)10G SFP+(全二重20Gbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)204000PoE対応【パジェット】480W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8過電流保護短略(ショート)保護
Ace Pro 2 ウインドガード
insta360¥3,298税込¥3,6281セット(2枚)5日以内出荷から8日以内出荷Ace Pro 2専用に設計された取り外し可能なマイク・ウインド・ガード。高速走行時でも風切り音を抑え、音声を明瞭に捉えます。セット内容ウインドガード×2、クリーニングブラシ寸法(mm)32.3×12.1×7.2質量(g)1.7対象Ace Pro 2
Ace Pro 2 USB カバー
insta360¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷から8日以内出荷USB端子とmicroSDスロットをほこりや湿気から守ります。寸法(mm)25.4×15.8×3.7質量(g)1.4対象Ace Pro 2
エルゴボールグリップソフト おねじタイプ
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。トラスコ品番805-6415材質グリップ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、オネジ:S10C 亜鉛メッキ