カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
  • 制御機器(18)
  • 家電(13)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ebg」の検索結果

関連キーワード
99件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所

    ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型

    三桂製作所
    ¥268~税込¥295~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    樹脂製だから軽量・錆びません!!
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
  • EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト イマオコーポレーション

    EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
  • サークルバスケット スーパーメイト

    サークルバスケット

    スーパーメイト(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    取っ手が内側に倒れこむのを防ぐストッパー付きです。また、本体と取っ手が密着しないように突起を設けることで摩擦による汚れを防止できます。
    用途買物カゴ用に。ピッキング用に。材質PP容量(L)33外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)360×505×250有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×250×240
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ミニベンチグラインダー E-Value

    ミニベンチグラインダー

    E-Value(3件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
    用途金属の研削・研磨・バリ取り。セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2電流(A)0.4電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])2850/3450コード長さ(m)1.8研削砥石寸法(mm)(外径)75研削砥石寸法(mm)(厚さ)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155定格時間(分)15外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19研削砥石寸法(mm)(内径)12.7
  • バルブチェーンライト STE(エス・ティー・イー)

    バルブチェーンライト

    STE(エス・ティー・イー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
    用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)90cm電圧(V)100全長(m)10定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)エコロジー商品省エネ
  • ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型 三桂製作所

    ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型

    三桂製作所
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。色グレー規格UL94V2保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー
  • フェルトバフ E-Value

    フェルトバフ

    E-Value
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    金属・プラスチックの艶出しに最適です。各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。青棒(金属)、白棒(プラスチック)等の研磨材を併用してご使用下さい。
    用途ミニベンチグラインダー用フェルトバフ。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用材質フェルト厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材各種金属・プラスチック
  • 替刃式鋸共通グリップ EB-SK11

    替刃式鋸共通グリップ

    EB-SK11(2件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    替刃式鋸用の共通グリップ、ガンタイプです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。
    用途替刃式鋸用共通グリップ。仕様ガンT柄ガンタイプ樹脂柄
  • 150型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    150型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)~120クラス150バルブ種類グローブバルブ
  • 替刃式鋸共通グリップ SK11

    替刃式鋸共通グリップ

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    各社共通の回転脱着式鋸のグリップです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。
    用途替えグリップ。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)(対応)0.6~0.9
  • サンパイプ用コネクタ 三桂製作所

    サンパイプ用コネクタ

    三桂製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    ねじなしサンパイプをノックアウトに接続するためのコネクタです。
    材質SUS304L116L336.6寸法B(Φmm)52環境RoHS10物質対応特性IP65接続対象【サンパイプ】LN43/LE43
  • サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所

    サンパイプ用ねじなしコネクタ

    三桂製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
  • Ace Pro 2 レンズガード insta360

    Ace Pro 2 レンズガード

    insta360
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    丈夫で取り外し可能なレンズガード。付属のレンチで、簡単に取り付けや取り外しができます。
    セット内容レンズクロス、レンチ寸法(mm)35.3×35.3×6.4質量(g)7.1対象Ace Pro 2
  • 150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    クラス150バルブ種類グローブバルブ
  • セロテープ ねこカッター ブルーグレー ニチバン

    セロテープ ねこカッター ブルーグレー

    ニチバン
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    見た目にもかわいらしく、子どもでも握りやすく使いやすい形状です。ちょこんとデスクに置けば、愛らしい姿に癒されます。カッター底面には、そろえた前足の”肉球”を再現しました。耳の部分のカッター刃は両サイドにガードをつけており、安全性に配慮した設計になっています。
    色ブルーグレー繰り返し・詰め替え対応
  • 研磨砥石 E-Value

    研磨砥石

    E-Value
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
    用途ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度A24厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材鉄
  • FZ-G2シリーズ用クレードル Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用クレードル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    翌日出荷
    FZ-G2シリーズ用クレードル。
    仕様2xUSB3.0、2xUSB2.0、2xHDMI(4K)、1xSerial、1xRJ-45LAN対応機種FZ-G2
  • 研磨砥石 E-Value

    研磨砥石

    E-Value
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
    用途ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度A80厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材鉄
  • 研磨砥石75mm E-Value

    研磨砥石75mm

    E-Value
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。
    用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度GC120H厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75
  • 静電ガン アネスト岩田

    静電ガン

    アネスト岩田
    ¥939,800税込¥1,033,780
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
  • バルブ開閉札 イチネンTASCO

    バルブ開閉札

    イチネンTASCO
    ¥479税込¥527
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
  • 6ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(240W) TRENDnet

    6ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(240W)

    TRENDnet
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】4Kエントリセット内容本体、ラックマウントキット、ACコード寸法(mm)280×180×44質量(g)1684電源入力100-240V AC、50/60Hz、電源内蔵適合規格CE、FCC、UL能力【スイッチングファブリック】60Gbps、【転送】44.64Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)10(PD未接続時)インターフェース2.5G PoE++ポート x4、10G SFP+ポート x2、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム12KBネットワークタイプIEEE802.1p、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.3bzデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)2.5Gigabit(全二重5Gbps)SFP(全二重2000Mbps)10G SFP+(全二重20Gbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)221000PoE対応【パジェット】240W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8過電流保護短略(ショート)保護
  • 9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W) TRENDnet

    9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W)

    TRENDnet
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】4Kエントリセット内容本体、ラックマウントキット、ACコード寸法(mm)330×220×44質量(g)2440電源入力100-240V AC、50/60Hz、電源内蔵適合規格CE、FCC、UL能力【スイッチングファブリック】60Gbps、【転送】44.64Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)16.5(PD未接続時)インターフェース2.5G PoE++ポート x8、10G SFP+ポート x1、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム12KBネットワークタイプIEEE802.1p、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.3bzデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)2.5Gigabit(全二重5Gbps)SFP(全二重2000Mbps)10G SFP+(全二重20Gbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)204000PoE対応【パジェット】480W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8過電流保護短略(ショート)保護
  • 樹脂ケイグランド用コネクタ黒 三桂製作所

    樹脂ケイグランド用コネクタ黒

    三桂製作所
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    4日以内出荷
  • Ace Pro 2 ウインドガード insta360

    Ace Pro 2 ウインドガード

    insta360
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(2枚)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    Ace Pro 2専用に設計された取り外し可能なマイク・ウインド・ガード。高速走行時でも風切り音を抑え、音声を明瞭に捉えます。
    セット内容ウインドガード×2、クリーニングブラシ寸法(mm)32.3×12.1×7.2質量(g)1.7対象Ace Pro 2
  • Ace Pro 2 USB カバー insta360

    Ace Pro 2 USB カバー

    insta360
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    USB端子とmicroSDスロットをほこりや湿気から守ります。
    寸法(mm)25.4×15.8×3.7質量(g)1.4対象Ace Pro 2
  • エルゴボールグリップソフト おねじタイプ イマオコーポレーション

    エルゴボールグリップソフト おねじタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    トラスコ品番805-6415材質グリップ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、オネジ:S10C 亜鉛メッキ
  • 10ピン基板用ピンソケット[10ピン×1列] LINKMAN

    10ピン基板用ピンソケット[10ピン×1列]

    LINKMAN
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー 旭精工

    角フランジ形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー

    旭精工
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングル混合栓 ブロンズゴールド KVK

    シングル混合栓 ブロンズゴールド

    KVK
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁なし
    仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工色ブロンズゴールドタイプショートJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
  • <Insta360 Ace Pro 2>スターフィルター Arashi Vision

    <Insta360 Ace Pro 2>スターフィルター

    Arashi Vision
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    スターエフェクトを簡単に実現。花火、夜の交通、街灯などの光源を、編集なしでシネマティックな映像に変換。カメラを最新ファームウェアにアップデートして、あらゆる機能を体験しましょう
  • <Insta360 Ace Pro 2>ポケットプリンター Arashi Vision

    <Insta360 Ace Pro 2>ポケットプリンター

    Arashi Vision
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで持ち運びやすいBluetoothプリンター。お気に入りの瞬間をその場で高画質で印刷可能。Ace Pro 2限定のウォーターマーク付き用紙(1カートリッジに10枚入り)。カメラを最新のファームウェアにアップデートして、あらゆる機能を体験してください
  • <Insta360 Ace Pro 2>写真用紙カートリッジ Arashi Vision

    <Insta360 Ace Pro 2>写真用紙カートリッジ

    Arashi Vision
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    撮って、プリントして、作品に命を吹き込む。1670万色の色域と300DPIの高解像度で、鮮明かつ正確な色再現を実現。写真を自動的にラミネート加工し、ホコリや色あせから保護
  • DCギヤードモータ TG-85E-BGタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-85E-BGタイプ

    ツカサ電工
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定肘(ブラック) ナイキ

    固定肘(ブラック)

    ナイキ
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    6日以内出荷
    色ブラック
  • オスラム 可視光LED Power TOPLED Lens シリーズ OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 可視光LED Power TOPLED Lens シリーズ

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • DCギヤードモータ TG-06E-BGタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-06E-BGタイプ

    ツカサ電工
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ギヤードモーター
  • 8ピン基板用ピンソケット GB[制御機器]

    8ピン基板用ピンソケット

    GB[制御機器]
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    ロングタイプのピンソケット Arduinoのシールド製作に必須のピンソケットです。
    仕様2.54mm 8ピン×1列、H:8.5mm Dip:10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6ピン基板用ピンソケット GB[制御機器]

    6ピン基板用ピンソケット

    GB[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    ロングタイプのピンソケット Arduinoのシールド製作に必須のピンソケットです。
    仕様2.54mm 6ピン×1列、H:8.5mm Dip:10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応