カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ebh6-1」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサートホルダ BIG DAISHOWAインサートホルダBIG DAISHOWA
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
一般作業用エコノミーブレードホース TRUSCO一般作業用エコノミーブレードホースTRUSCO
779税込857
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐圧性・透明性・柔軟性にすぐれたエコノミー価格の日本製ブレードホースです。透明性に優れ、流体の目視確認が容易です。RoHS2適合品です。ライン入りのため、配管時によじれ等防止できます。1mごとにカットマークや品名、品番が表示されているので、長さに合わせてカットしたり、取り換え時の品番確認に便利です。
用途散水・給排水、工場配管、清掃などの一般作業に。また、エア配管、土木・建築現場での給排水に。RoHS指令(10物質対応)対応
インサートホルダ(EWBヘッド用) BIG DAISHOWAインサートホルダ(EWBヘッド用)BIG DAISHOWA
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
CKボーリングシステム インサート TC FN カイザーCKボーリングシステム インサート TC FNカイザー
3,500税込3,850
1個
当日出荷
研磨級3次元ブレーカーで良好な仕上げ面と切りくず処理を実現します。
トラスコ品番538-5803材質コーティッドCBN、BN7000寸法(mm)ノーズR:0.4品種cBNインサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ適合被削材種ダクタイルコーナー数1
CKボーリングシステム インサートTC カイザーCKボーリングシステム インサートTCカイザー
799税込879
1個ほか
当日出荷から24日以内出荷
インサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ
EWBボーリングヘッド BIG DAISHOWAEWBボーリングヘッドBIG DAISHOWA
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
バルブ(200MPa) RIKEN(理研機器)バルブ(200MPa)RIKEN(理研機器)
148,800税込163,680
1個
26日以内出荷
付属品【取付ボルト】EBH-2:04本、【Oリング】P6:1ヶ(A)、P7:2ヶ(P,T)許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
KDシリーズ 小型2方弁・3方弁 RIKEN(理研機器)KDシリーズ 小型2方弁・3方弁RIKEN(理研機器)
99,900税込109,890
1個
26日以内出荷
コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。 ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。 各機種バルブとプレートの組み合わせにより、多くの回路構成が容易にできます
付属品【取付ボルト】EBH-2:04本、【Oリング】P6:1ヶ(A)、P7:2ヶ(P,T)概略質量(kg)1.3最大流量(L/min)8最高使用圧力(MPa)70