カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • 家電(2)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)

「ebj-b」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチビットジョイント(下穴錐用) トップ工業

    ワンタッチビットジョイント(下穴錐用)

    トップ工業(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1丁
    当日出荷
    ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。 ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。
    用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。全長(mm)54質量(g)38チャック外径(Φmm)(ビット側、キリ側)15.6使用範囲(mm)六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)差込角対辺(mm)6.35
  • チャンネルブラシ EグリップJ型 TRUSCO

    チャンネルブラシ EグリップJ型

    TRUSCO
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷
    簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
    用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
  • 完全ワイヤレスイヤホン JBuds Mini JLab

    完全ワイヤレスイヤホン JBuds Mini

    JLab
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    JLab史上最小ケースとイヤホン(従来より50%小さいケース・30%小さいイヤホン)。Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスが同時接続可能。JLab sound アプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。IP55の防塵防滴性能評価。クリアな通話、ノイズキャンセルマイク
    付属品本体、USB-C充電コード、キーリング付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証その他【マイク】MEMS -38dB±1dB質量(g)各イヤホン: 3.3 , ケース: 18.5出力98±3 dB:バッテリーイヤホン本体: 35mAh リチウムポリマー / 充電ケース: 250mAh リチウムポリマー充電時間【イヤホン】1.5 時間 (ケース時)、【ケース】2時間保証期間2年保証/30日品質保証スピーカー6mmダイナミック、 20-20kHz、16Ω充電方式USB Type-C再生可能時間各イヤホン: 5.5時間、ケース込み最大再生時間: 20時間Bluetoothバージョン:Bluetooth5.3 接続範囲: 10m
  • 完全ワイヤレスイヤホン JBuds Sport ANC 4 JLab

    完全ワイヤレスイヤホン JBuds Sport ANC 4

    JLab
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
    アクティブノイズキャンセリング+外部音取り込み。最大60時間の連続再生。Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスが同時接続可能。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。IP66の高い防塵防滴性能評価。クリアな通話、ノイズキャンセリングマイク。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。ワイヤレス充電対応+便利なUSB Type-Cケーブル付きケース
    付属品イヤホン本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証その他【マイク】タイプ3 マイクロメムス感度:-42dB+/-3dB質量(g)イヤホン本体:9 | ケース本体:79出力105 +/-3dB充電時間【イヤホン】1.5時間、【ケース】1.5時間保証期間2 年保証|30日間品質保証防塵・防滴IP66スピーカー10mmダイナミック・ドライバー、20Hz-20kHz、32Ω充電方式10分= 1 時間40分再生Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.2 接続範囲: 10m再生時間(時間)【ANC時】イヤホン:9・ケース込み:40、【通常】イヤホン: 14・ケース込み: 60
  • 電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセット トップ工業

    電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセット

    トップ工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
    用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。全長(mm)96外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Strata-X Tube Phenomenex

    Strata-X Tube

    Phenomenex
    ¥33,980税込¥37,378
    1パック(50個)
    翌々日出荷から21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:中性および芳香族充填剤ポリマーベース固定相表面改質スチレンジビニルベンゼン ・ X、ポリマー逆相
  • Clarity(TM) Clarity OTX Phenomenex

    Clarity(TM) Clarity OTX

    Phenomenex
    ¥78,980税込¥86,878
    1パック(50個)
    翌々日出荷から21日以内出荷
    対象分析対象物:生物学的マトリックスからの治療用オリゴ充填剤ポリマーベース固定相DVB ・ OTX
  • C18-E Tube Phenomenex

    C18-E Tube

    Phenomenex
    ¥26,980税込¥29,678
    1パック(50個)
    翌々日出荷から21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:疎水性(すなわち)炭素鎖を含むもの充填剤シリカベース固定相C18/ODS ・ C18-E
  • Strata-XL-AW Tube Phenomenex

    Strata-XL-AW Tube

    Phenomenex
    ¥41,980税込¥46,178
    1パック(50個)
    5日以内出荷から21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:粘性サンプル中に存在する酸性化合物(強酸)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー弱陰イオン交換 ・ XL-AW、弱アニオン混合モード
  • Ion-Exchange Sorbents SAX (strong anion-exchange) Tube Phenomenex

    Ion-Exchange Sorbents SAX (strong anion-exchange) Tube

    Phenomenex
    ¥30,980税込¥34,078
    1パック(50個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:弱酸性化合物充填剤シリカベース固定相サックス
  • Strata-X-AW Tube Phenomenex

    Strata-X-AW Tube

    Phenomenex
    ¥39,980税込¥43,978
    1パック(50個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:酸性化合物(すなわち、強酸)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー弱陰イオン交換 ・ X-AW、弱アニオン混合モード
  • Mixed-Mode Sorbents Screen-C Tube Phenomenex

    Mixed-Mode Sorbents Screen-C Tube

    Phenomenex
    ¥28,980税込¥31,878
    1パック(50個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:生体マトリックスからの基礎医薬品充填剤シリカベース固定相混合モード C8 と SCX ・ スクリーンC
  • Ion-Exchange Sorbents SCX(strong cation-exchange) Tube Phenomenex

    Ion-Exchange Sorbents SCX(strong cation-exchange) Tube

    Phenomenex
    ¥30,980税込¥34,078
    1パック(50個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:弱塩基性化合物充填剤シリカベース固定相強陽イオン交換、SCX-SO3H ・ SCX
  • Strata-X-A Tube Phenomenex

    Strata-X-A Tube

    Phenomenex
    ¥39,980税込¥43,978
    1パック(50個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:弱酸性化合物充填剤ポリマーベース固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XA、強陰イオン混合モード
  • Strata-X-C Tube Phenomenex

    Strata-X-C Tube

    Phenomenex
    ¥39,980税込¥43,978
    1パック(50個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:弱塩基性化合物充填剤ポリマーベース固定相ポリマー強陽イオン交換 ・ XC、強カチオン混合モード
  • Strata-XL Tube Phenomenex

    Strata-XL Tube

    Phenomenex
    ¥35,980税込¥39,578
    1パック(50個)
    21日以内出荷
    充填剤ポリマーベース
  • Strata-XL-A Tube Phenomenex

    Strata-XL-A Tube

    Phenomenex
    ¥41,980税込¥46,178
    1パック(50個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:粘性サンプル中に存在する弱酸性化合物充填剤ポリマーベース
  • Strata-XL-C Tube Phenomenex

    Strata-XL-C Tube

    Phenomenex
    ¥41,980税込¥46,178
    1パック(50個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:弱塩基性化合物、大量または粘性のサンプルに存在充填剤ポリマーベース固定相ポリマー強陽イオン交換 ・ XL-C、強陽イオン混合モード
  • Strata-XL-CW Tube Phenomenex

    Strata-XL-CW Tube

    Phenomenex
    ¥41,980税込¥46,178
    1パック(50個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:粘性のあるサンプル中に存在する塩基性化合物(すなわち強塩基)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ XL-CW、弱陽イオン混合モード