カテゴリ
- 制御機器(299)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ebm-papst」の検索結果

ebm-papst 軸流ファンキット品
EBM PAPST¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷から7日以内出荷幅(mm)119寸法(mm)119×119×38高さ(mm)119奥行(mm)38動作種別ACベアリングスリーブ方向【カーブ】前方向電源電圧(V)24acRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)93ファン速度(rpm)3100
ファンスピードコントローラ ebm-papst 無限可変, 10V
EBM PAPST¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様併用:ebm-papst ECファン●速度設定:無限可変●電源電圧:10 V●シリーズ:EC●ebm-papst手動0-10 V ECファンコントローラ、ディスプレイ付き. ebm-papst ECファンの全シリーズとの併用に最適なRM-ECdコントローラは、あらゆる速度に調節可能な、0~100 %の手動速度制御を提供します。 試運転を簡単にするため、0-10 Vの制御電圧がLCDに表示されます。 タコファンを使用する場合は、RPMを表示できます。. モータからの10 V dc出力で駆動 複数のファンを同じ速度で稼動するように制御できます。 あらゆる速度に調節可能な設定 LCDスクリーンには0-10 V又はRPMが表示されます。 DIPスイッチを使用してパルス / 回転数を選択可能 ケーブルエントリ: 4 x M16又はM20 4 mmの取り付け穴 外付け電源は不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst サーマルファンコントローラ
EBM PAPST¥41,980~税込¥46,178~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 ~ 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( : 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( : 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( : 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( : 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( : 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( : 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ebm-papst EC/DC Controllable Fans
ebm-papst 軸流ファン (5300シリーズ)
EBM PAPST¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷タイプ【センサー出力】PWM, タコメータ奥行(mm)50.8ベアリングボール動作DCRoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン ebm-papst RG160シリーズ
EBM PAPST¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:209m3/h●シリーズ:RG160●高さ:220mm●幅:220mm●奥行:56mm●寸法:220 x 220 x 56mm●ファン回転速度:2850rpm●騒音レベル:66dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:203 x 203mm●整流タイプ:エレクトロニック●カーブの方向:後方向●UL、CSA、VDE. フラットパック/ラジアルファン. スペースが限られている用途に最適 気流は吸気に対して90度 高静圧型 ワイヤ接続 ロックによるローター保護 ボールベアリング式 高温に対応、低電力運転RoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン ebm-papst QG030シリーズ
EBM PAPST¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:横流●AC/DC動作:DC●風量:139.4m3/h●シリーズ:QG030●高さ:47.5mm●幅:363mm●奥行:50mm●寸法:47.5 x 363 x 50mm●ファン回転速度:3900rpm●騒音レベル:51dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ファンマウント ebm-papst 取り付けネジクリップ
EBM PAPST¥399税込¥4391個7日以内出荷仕様マウントタイプ:取り付けネジクリップ●ファン取り付け用ねじ止めクリップ. 3.5 DIN 7970ねじを使用するファン取り付け用ねじ止めクリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (8312シリーズ)
EBM PAPST¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷幅(mm)80奥行(mm)32ベアリングボール方向【カーブ】前方向電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))43動作DC風量(m3/h)67RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])4200
ebm-papst 軸流ファン (8840シリーズ)
EBM PAPST¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷幅(mm)80奥行(mm)25ベアリングボール方向【カーブ】後方向電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))27動作DC風量(m3/h)58RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])2600