カテゴリ

  • バイク純正部品(102)
  • 自動車純正部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 制御機器(18)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • バイク部品(10)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「414f」の検索結果

254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 414F EBM PAPST

    414F

    EBM PAPST
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414F EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414F

    EBM PAPST
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 40mm。電流 Max = 33mA。終結タイプ = リードワイヤm3/h。騒音レベル = 22dB。ファン回転速度 = 5400rpm。ベアリングタイプ = スリーブ。IP定格 = IP20。VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (20414)ブシユ,スタビライザ スバル

    (20414)ブシユ,スタビライザ

    スバル(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (F414)シート カバー(ベージュ) スバル

    (F414)シート カバー(ベージュ)

    スバル
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • 工事写真帳背見出付表紙 日本法令

    工事写真帳背見出付表紙

    日本法令
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    この表紙は工事写真帳にお使いいただく商品となります。別売の工事写真帳台紙と合わせてお使いください。 。建設業協会推奨
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414F EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414F

    EBM PAPST
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 25mm。風量 170m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 2900rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst Compact DC軸流ファン. ebm-papstが提供するこれらの軸流ファンは、高パフォーマンスで耐久性に優れたコンパクトなDC軸流ファンを必要とする冷却用途に最適です。マザーボードに設置する場合でも、冷凍冷蔵庫内、又は単なる電子機器用冷却ファンとして使用する場合であっても、ebm-papstのコンパクト軸流ファンは優れた選択肢です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点.? PBTプラスチック製ハウジング、PAプラスチック製インペラ 逆極性に対する完全保護 ロック防止 ボールベアリング設計 電力@24 dc. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。入口と出口の両方で、空気 ガスの流れを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. フィンガーガードはありますか?. はい、フィンガーガードはファンが露出する環境に最適です。品番 ; 826-1363 826-1363 は、潜在的な事故を防止します。. ボールベアリングとスリーブベアリングの違いは何ですか?. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファン内部のボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は電子機器内の故障で、感電の危険を引き起こす可能性があります。これに対して機器が保護されていない場合、健康と安全性の問題が発生する可能性があり、補修も簡単ではありません。ebm-papstの4400軸流ファンシリーズは、この危険に対して保護されているので安心です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    42,980税込47,278
    1袋(50個)
    当日出荷から15日以内出荷
    銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に材質規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6
  • 4414FM EBM PAPST

    4414FM

    EBM PAPST
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414FM EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414FM

    EBM PAPST
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。電流 Max 130mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 38dB。ファン回転速度 2400rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst Compact DC軸流ファン. ebm-papstが提供するこれらの軸流ファンは、高パフォーマンスで耐久性に優れたコンパクトなDC軸流ファンを必要とする冷却用途に最適です。マザーボードに設置する場合でも、冷凍冷蔵庫内、又は単なる電子機器用冷却ファンとして使用する場合であっても、ebm-papstのコンパクト軸流ファンは優れた選択肢です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点.? PBTプラスチック製ハウジング、PAプラスチック製インペラ 逆極性に対する完全保護 ロック防止 ボールベアリング設計 電力@24 dc. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。入口と出口の両方で、空気 ガスの流れを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. フィンガーガードはありますか?. はい、フィンガーガードはファンが露出する環境に最適です。品番 ; 826-1363 826-1363 は、潜在的な事故を防止します。. ボールベアリングとスリーブベアリングの違いは何ですか?. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファン内部のボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は電子機器内の故障で、感電の危険を引き起こす可能性があります。これに対して機器が保護されていない場合、健康と安全性の問題が発生する可能性があり、補修も簡単ではありません。ebm-papstの4400軸流ファンシリーズは、この危険に対して保護されているので安心です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シ-ル BDJ-F414G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル BDJ-F414G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
  • ラミジップ 平袋 アルミ蒸着タイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ 平袋 アルミ蒸着タイプ

    セイニチ(生産日本社)
    1,598税込1,758
    1パック(50枚)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様平袋タイプ適合食品衛生法適合基材構成バイオPET12//アルミ蒸着PET12//PE40
  • 止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。
    用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
  • 4414F EBM PAPST

    4414F

    EBM PAPST
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール 1WD-F414G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール 1WD-F414G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
  • シール 1DB-F414G-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シール 1DB-F414G-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3K)_CE50D(3P3L)
  • シール 1DK-F414G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール 1DK-F414G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3M)
  • エンブレム B74-F414B-10 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム B74-F414B-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414FNH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414FNH

    EBM PAPST
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 25mm。風量 225m3/h。騒音レベル 55dB。ファン回転速度 5400rpm。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー フィラー 10B-F414A-10 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー フィラー 10B-F414A-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番10B-F414A-10主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
  • シール 2 1WD-F414E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール 2 1WD-F414E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
  • シ-ル 2DP-F414G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル 2DP-F414G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,フイラ- 2WP-F414A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,フイラ- 2WP-F414A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,フイラ- 5JH-F414A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,フイラ- 5JH-F414A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,フイラ- 2DP-F414A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,フイラ- 2DP-F414A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 4414F/2 EBM PAPST

    4414F/2

    EBM PAPST
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)

    ストロングホールド
    699税込769
    1袋(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
  • ラミジップ 平袋 クラフトVMタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ 平袋 クラフトVMタイプ

    セイニチ(生産日本社)
    1,598税込1,758
    1パック(50枚)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様平袋タイプ適合食品衛生法適合基材構成未晒クラフト60g/アルミ蒸着PET12//PE30
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414F/2 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414F/2

    EBM PAPST
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。奥行 25mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 2900rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst Compact DC軸流ファン. ebm-papstが提供するこれらの軸流ファンは、高パフォーマンスで耐久性に優れたコンパクトなDC軸流ファンを必要とする冷却用途に最適です。マザーボードに設置する場合でも、冷凍冷蔵庫内、又は単なる電子機器用冷却ファンとして使用する場合であっても、ebm-papstのコンパクト軸流ファンは優れた選択肢です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点.? PBTプラスチック製ハウジング、PAプラスチック製インペラ 逆極性に対する完全保護 ロック防止 ボールベアリング設計 電力@24 dc. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。入口と出口の両方で、空気 ガスの流れを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. フィンガーガードはありますか?. はい、フィンガーガードはファンが露出する環境に最適です。品番 ; 826-1363 826-1363 は、潜在的な事故を防止します。. ボールベアリングとスリーブベアリングの違いは何ですか?. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファン内部のボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は電子機器内の故障で、感電の危険を引き起こす可能性があります。これに対して機器が保護されていない場合、健康と安全性の問題が発生する可能性があり、補修も簡単ではありません。ebm-papstの4400軸流ファンシリーズは、この危険に対して保護されているので安心です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール 5D9-F414G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール 5D9-F414G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    119税込131
    1個
    欠品中
  • 4414FNH EBM PAPST

    4414FNH

    EBM PAPST
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー フイラ -  4UE - F414A - 00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー フイラ - 4UE - F414A - 00

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4UE-F414A-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
  • カバー フイラ -  32P - F414A - 10 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー フイラ - 32P - F414A - 10

    YAMAHA(ヤマハ)
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番32P-F414A-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D4)
  • ebm-papst 軸流ファン (4000Fシリーズ) 角型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4000Fシリーズ) 角型

    EBM PAPST
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    奥行(mm)25.4方向【カーブ】後方向電源電圧(V)24dc動作DC
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • シ-ル BW3-F414G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル BW3-F414G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • シ-ル 2 BDJ-F414E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル 2 BDJ-F414E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
  • シ-ル 2GS-F414G-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル 2GS-F414G-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • シ-ル 2CM-F414G-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル 2CM-F414G-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • シ-ル 16S-F414G-10 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル 16S-F414G-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷