カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ebps4」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンプラケースプランジャー イマオコーポレーションエンプラケースプランジャーイマオコーポレーション
156税込172
1個
当日出荷から4日以内出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
充電機能付き出力48V電源回路基板 マルツエレック充電機能付き出力48V電源回路基板マルツエレック
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
充電機能付きの48V出力電源回路ボード 通信機器や車載電源、PoE用電源などで使用される48Vを出力できる電源回路基板です。最大出力電流は1Aで、基板サイズは縦105mm×横160mmです。入力は、5VのACアダプター(センタープラス、外形5.5mm、内径2.5mm)に対応しています。 AC電源がない環境でも使用できるように、Li-Po電池(1セル)やリチウムイオン電池(1セル)を12個接続することができます。アナログデバイセズ社のLT3650EMSE-4.2を採用した充電回路を搭載し、充電しながら48Vを出力することもできます。ジャンパーピンJP1がオープンでは充電のみを行い、ショートさせると充電しながら48Vを出力します。ACアダプターを外すとリレーが働いて、電池からの入力に切り替わります。
関連資料(0.11MB)
パンチング・ラック ストレート型ラック カナフジ電工パンチング・ラック ストレート型ラックカナフジ電工
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
直線型のラックです。(本体)