カテゴリ
- 作業工具(5)
- 農具(1)
絞り込み
「ebsb-240gs」の検索結果

替刃式のこぎり 剪定用替刃
EB-SK11(18件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷交換部品です。用途鋸替刃材質刃部:刃物鋼全長(mm)255質量(g)100ピッチ(mm)3.75刃長(mm)240板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
替刃式のこぎり ガンタイプ
EB-SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のがんタイプのこりぎです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)260
替刃式のこぎり 本藤巻
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)260
替刃式のこぎり
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。刃が長いので太い材料も楽に切れます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。タイプ本藤巻柄ピッチ(mm)2.14刃厚(mm)0.7適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)300目数14枚
替刃式鋸
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。軍手をはいても滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃の取替が簡単にできます。用途一般木材の切断作業。刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-(260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS))刃渡り(mm)260
替刃式のこぎり
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。目が細かく、薄板・ベニヤ細工用に最適です。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。仕様8寸目タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.5適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)250