カテゴリ

  • 厨房用品(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 制御機器(34)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 医療(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • カー用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(9)
  • 家電(7)
  • 梱包用品(5)
  • 日用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70h-200」の検索結果

関連キーワード
341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイ強力ニッパ フジ矢

    ハイ強力ニッパ

    フジ矢(12件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
  • タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH200形

    三ツ星ベルト
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)50.8種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅200ベルト形H
  • ネジ口メディウム瓶 SIMAX

    ネジ口メディウム瓶

    SIMAX
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様パッキン付き材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)茶(青キャップ付)タイプ遮光ねじ口規格(GL)45口内径(Φmm)29.8耐熱温度(℃)140オートクレーブの可否
  • シンクロベルト H200形 バンドー化学

    シンクロベルト H200形

    バンドー化学
    7,298税込8,028
    1本
    4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • タイミングベルト 幅 51mm 長さ 939mm 歯数 74 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 51mm 長さ 939mm 歯数 74 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:939mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:74●材質:ゴム●コード番号:217-1511アズワン品番65-7875-07
  • 【滅菌】液体用漏斗(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    【滅菌】液体用漏斗(HDPE)

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    77,980税込85,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ディスポーザブル漏斗。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他材質HDPE
  • 液体用漏斗(白色) 注ぎ口外径200mm HDPE 非滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    液体用漏斗(白色) 注ぎ口外径200mm HDPE 非滅菌

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    69,980税込76,978
    1箱(10個)
    31日以内出荷
    ・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.096容量(mL)200幅(cm)23.2
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業

    プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ

    タカチ電機工業(24件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールウエア TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    シールウエア

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](16件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)材質(フタ)ポリエチレン(PE)電子レンジ○(蓋除く)
  • イケダ DX丸ざる イケダ(池田プラスチック販売)

    イケダ DX丸ざる

    イケダ(池田プラスチック販売)(19件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様洗浄機対応材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~120
  • アクリル V型カード立て 伊藤忠リーテイルリンク

    アクリル V型カード立て

    伊藤忠リーテイルリンク(20件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質アクリル
  • カード立て V型 アクリル モノタロウ

    カード立て V型 アクリル

    モノタロウ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    透明度の高いアクリル樹脂で、告知内容をきれいに見せるカード立てです。 飲食店や会社など、さまざまなシーンで活躍します。 安定感のあるV型で、両面をご使用いただけます。
    用途店舗のプライスカードやメニュー表示に。 会社のネームカードや案内表示に。材質透明アクリル厚さ(mm)1.8
  • 掃除機用紙パック(各社共通タイプ) サンテックオプト

    掃除機用紙パック(各社共通タイプ)

    サンテックオプト(4件のレビュー)
    679税込747
    1袋(10枚)
    当日出荷
    紙と不織布を融合した2重5層構造で集塵力に優れ、細かなゴミやホコリも逃がさず吸い取ります。
    用途掃除機用紙パックRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーパナソニック(ナショナル)M型LM型Vタイプ、東芝、日立、サンヨー、三菱、シャープ、NEC、富士通ゼネラル、小泉、ピエリア、ダカス、大宇、マツバラ、イワタニ、ツインバード、LG電子 用
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    8,198税込9,018
    1本
    42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ツールボックス 透明パーツケース4個収納 大 モノタロウ

    ツールボックス 透明パーツケース4個収納 大

    モノタロウ(65件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。 ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。
    用途小物の分別収納など。セット内容透明パーツケース4個材質ポリプロピレンイエローサイズ質量(g)2200外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45外寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39
  • SPボックス リングスター

    SPボックス

    リングスター(7件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    細かいものも楽々収納。カラーで仕切れるすぐれもの。ミスターパーツケースシリーズ SP-4030、SP-4040で使用する事が可能です。
    仕切数(個)なし
  • 万能用ローラーバケ(38Φ) アサヒペン

    万能用ローラーバケ(38Φ)

    アサヒペン(10件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ
    サイズレギュラー種類ローラーセット毛丈(mm)約12主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチメイト 190 オリエンテック

    トーチメイト 190

    オリエンテック(1件のレビュー)
    639税込703
    1本(190g)
    当日出荷
    外径×高さH(Φmm×mm)70×200容量(g)190
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • Do-Ga カセットボンベ 新富士バーナー

    Do-Ga カセットボンベ

    新富士バーナー(12件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    ちょろ焼きHANDY、ちょろ焼きでか火GT-500E、KusayakiGT-100、KusayakiGT-100WPの専用カセットボンベ GT-7601はGT-7001より火力の強いタイプになります。
    質量(g)1100取付方式カセット式外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×205×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片ツバ直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ツバ直管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    排水栓とU管との間の直管
    形状直管呼び径32パイプ径(Φmm)32パイプ形状直管
  • OPPスタンド袋 HEADS(ヘッズ)

    OPPスタンド袋

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(50枚)
    当日出荷
    底マチ付のスタンド袋です。忙しい時に手間な底マチの処理を省略でき、短時間でキレイなラッピングに仕上がります
    材質OPP〔透明〕厚さ(mm)0.03
  • アクリルディスプレイコの字型 HEIKO

    アクリルディスプレイコの字型

    HEIKO(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。 店頭やショーケースでのスペースの有効活にオススメです。 立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。 透明度抜群で品質に自信あります!
    材質アクリル樹脂厚さ(mm)3
  • 塩ビ被覆線Sフック ニッサチェイン

    塩ビ被覆線Sフック

    ニッサチェイン
    179税込197
    1セット(2個)
    当日出荷
    被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。
    用途一般商品の収納の吊具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして材質種類Sカン線径(Φmm)4寸法D(mm)5適合径(Φmm)(仕上径)5
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 魁 磨き塾 ウロコ取りクリーナー研磨タイプ PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁 磨き塾 ウロコ取りクリーナー研磨タイプ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(45mL)
    当日出荷
    油膜取りでは取れないウロコを”研磨”して除去する、ガラス用コンパウンドクリーナーです。 手を汚さずに使えるグリップボトルと、最適な圧力で磨ける二層研磨パッドにより、作業時の力を逃がさずスピーディーに作業できます。さらに、ガラス磨きに最適な、アルミナコンパウンドがウロコの凹凸を平滑にし、透き通るクリアなガラスに仕上げます。フロントガラスはもちろんリア・サイドなど、ガラス全面に使用できます。 アルミナコンパウンド:頑固なウロコを削り落とす、粒子径4ミクロンの硬質コンパウンド使用。
    質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×70危険物の類別非危険物
  • ミスターパーツケース リングスター

    ミスターパーツケース

    リングスター(18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    細かいものもカラーで仕切れができるすぐれもの。動かない小箱スタッキング加工 安全設計、スーパーロック方式。高耐衝撃性ABS樹脂使用で完全プロ仕様です。
    ブルー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)424×375×72色(フタ)クリア材質(フタ)高耐衝撃性ABS材質(ボックス)高耐衝撃性ポリプロピレン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×375×72
  • 【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。質量(g)830定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)28無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210チャック(mm)10クラッチ数(段)13
  • カテーテルトレー 松本製器

    カテーテルトレー

    松本製器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 籐パンカゴ 萬洋

    籐パンカゴ

    萬洋
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質
  • 魁 磨き塾 ラク速 ヘッドライトコンパウ PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁 磨き塾 ラク速 ヘッドライトコンパウ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(45mL)
    当日出荷
    ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみやくもりを解消して、輝きを甦らせるプロ仕上げのコンパウンドが、グリップボトルタイプで登場。 グリップボトルだから、作業がラクで手が汚れません。また、磨き面の二層研磨パッドがコンパウンドをしっかり支えるから、効率よく圧力がかかりスピーディーに仕上がります。プラスチック磨きに最適化したCCコンパウンドが黄ばみを除去、さらにツヤ出し保護成分が表面をコーティングしてクリアな輝きを甦らせます。 「CCコンパウンド」:約2ミクロンの粒子径で、磨いていくにつれて細かく砕け、約1ミクロンまで変化します。粗削りから仕上げまでこれ一つでOK。
    付属品クロス×4質量(g)137寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×70危険物の類別非危険物
  • 無地クリアPETボックス HEADS(ヘッズ)

    無地クリアPETボックス

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    中身が見えるクリアの無地ボックスです。
    用途ギフトラッピング材質PET[透明]
  • トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    689税込758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    10Ω~5MΩ の幅広い抵抗値。 貴金属合金多接点ワイパ採用。
    仕様回転止強度:100mN・m(1.02kgf・cm)、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、電極体:AgPdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、ワイパ:多元合金形状パネル実装質量(g)4.5使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.75(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~5M入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.75W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10Ω・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:20(2.04)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])3~35(30.6~357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
  • 片ツバ直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ツバ直管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    金属製トラップ用の直管。 黄銅製。
    用途排水栓とU管の接続用。形状直管呼び径25パイプ径(Φmm)25
  • トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
    仕様回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス形状上面調整質量(g)0.75使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~5M入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋回転数有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])35(357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性
  • 片ツバ直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ツバ直管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    排水栓とU管との間の直管
    形状直管呼び径38パイプ径(Φmm)38
  • 【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに質量(g)800定格電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)80付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
  • ドリンクパック台紙 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ドリンクパック台紙

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    110税込121
    1枚
    当日出荷
    ■自由に描画できる白無地のドリンクパック台紙。組み立てやすい折り線加工済みで底は組み底。パズルやねんどで作ったものを使っての箸使い練習ゲームなど楽しく遊べます。サイズ:(未組立時:294mm×207mm 組立時:H140×W70×D70mm)
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質寸法(mm)未組立時:約330×185質量(g)18組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×200