カテゴリ

  • 制御機器(1,426)
  • パソコン/周辺機器(1,152)
  • 農業機械(281)
  • 電気材料(197)
  • 測定用品(143)
  • バイク部品(137)
  • 科学研究・開発用品(135)
  • 作業服(118)
  • 家電(108)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(103)
  • 切削工具(93)
  • 自転車部品(85)
  • 空調・照明・電設資材(78)
  • 船舶用品・漁業資材(74)
  • 作業工具(66)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
  • 防犯用品(50)
  • 自動車補修部品(49)
  • 梱包用品(41)
  • 学童・教育用品(41)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 日用品(39)
  • カー用品(37)
  • クリーンルーム用品(34)
  • 事務用品(34)
  • 塗料(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 建築金物(29)
  • バッテリー・電装(28)
  • 電動工具(25)
  • 防災用品(24)
  • 住設機器(22)
  • 手袋(22)
  • 安全用品(21)
  • 医療(20)
  • 清掃用品(17)
  • 食品・飲料(17)
  • 厨房用品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 機構部品(15)
  • 接着剤・補修材(10)
  • オフィス家具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • テープ(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 保管用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 完成車(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「ec 3-1」の検索結果

関連キーワード
5,161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (EC形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • TDS&ECメーター MMK SCIENTIFIC

    TDS&ECメーター

    MMK SCIENTIFIC
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    【多機能な3-in-1測定器】 水溶液中のTDS/EC/水温の測定が同時に行えます。ハードケース入りで屋外へ持ち出しも簡単&安全に行えます。 【超高速・高精度】 独自開発した高性能SLAMと特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得る事が可能です。 【厳格な検品】 JIS A3グレードの純水を使用し、TDS値が「0」となった商品のみ合格としています。 【自動温度補正機能(ATC)】 正確なpH測定に必要な自動温度補正機能(ATC)付きです。 【ホールド機能】 測定結果をディスプレイに表示させたままホールドできます。 【オートオフ機能】 5分間操作が無い場合、自動で電源をオフにして電池の消耗を防ぎます。
    用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、日本語取扱説明書幅(mm)1.4高さ(mm)3質量(g)55タイプペン型電源CR2032リチウムイオン電池 1個測定項目TDS・EC・水温寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)15.5×1.4×3本体寸法(mm)15.5×1.4×3温度測定範囲(℃)0.1~80.0精度(%)±2温度補償自動補正測定範囲(μS/cm)EC:0~9999電池非標準バッテリ 電池(付属)表示項目TDS・EC・水温オートパワーオフ5分後材質(電極)特殊合金測定範囲(ppm)TDS:0~9990温度範囲(°F)32.0~176.0
  • ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー) bitstrong(ビットストロング)

    ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)

    bitstrong(ビットストロング)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    ・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
    用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理。・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出。・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理。・農業での塩分管理、水耕栽培での肥料濃度管理付属品導電率電極(DJS-1VTC)導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書仕様1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm(EC校正ポイント数/標準認識校正液)、0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度)適合0.0~80.0/0.1/±2(塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt))、0.000μ~500m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(導電率範囲/分解能/精度(S/cm))、5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)(抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm))質量(g)442(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)65(EC電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110//解像度:0.1/精度:±0.2機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ5ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
  • コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
    用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
  • EC40 EC/TDS 栄養メーター Milwaukee(ミルウォーキー)

    EC40 EC/TDS 栄養メーター

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    導電率 (EC) と総溶解固形分 (TDS) を測定します。水耕栽培に理想的な測定範囲 (0.2 ~ 4 mS/cm /2 ~ 40 CF / 140 ~ 2800 ppm 0.7スケール / 100 ~ 2000 ppm 0.5スケール)。単位は直接 mS/cm/CF/PPM で表示されます。工場で校正済みのため、継続的な校正は必要ありません。高い正確性、自動温度補償 (ATC)機能付き。自動オン/オフ機能。青色LEDディスプレイ。ABC + PC本体のグラファイト電極。バッテリーレベルインジケーター。バッテリー寿命は約 3 年です。1日あたり10回の測定。1.5V 単三形 3 本 (電池付属)。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • EC60 多機能シリーズ ECテスター 導電率/TDS/塩分測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    EC60 多機能シリーズ ECテスター 導電率/TDS/塩分測定

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    テスタ一台で簡単にEC/TDS/塩分/温度を(切り替え表示)測定できるので使いやすい。測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック、測定係数調整と単位切り替え)。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
    用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液付属品導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・ガラス(測定部)寸法(mm)255×210×50測定範囲EC/0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.0ppm~10.00ppt、塩分/0~10.00ppt、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定範囲(℃)0~50測定項目EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133ケース質量(kg)0.7表示測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライト測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃範囲0.4~1.0ケース寸法(mm)255×210×50分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション/自己診断機能搭載測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2000(自動レンジ切り替え)温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~20(自動レンジ切り替え)表示範囲0~200.0μS/cm、0~2000μS/cm、 0~20mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67オートパワーオフ機能あり質量(g/セット)0.7電極標準:EC60-E / オプション:PC60-Eオートホールド有り交換電極EC60-E 交換電極測定範囲(ppm)0~10000(TDS)測定範囲(ppt)0~10.00(塩分)校正ポイント1~3点
  • ポータブルEC/ TDS/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルEC/ TDS/ ℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    シンプルで使いやすく入門器としてぴったり。本体はIP67の防水型。(電極接続部も防水仕様)。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き
    付属品EC電極:HI 763063(温度センサー内蔵、1mケーブル付)、本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)測定範囲EC:0~3999μS/cm(検出単位1μS/cm)、TDS:0~2000mg/L(=ppm)、検出単位1mg/L質量(g)196電源単四アルカリ電池X3(約500時間の継続使用が可能)精度(EC):±2%F.S.、(TDS):±2%F.S.温度補償自動(0~60℃)、温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能温度精度±0.5℃校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能、自動で1点(1382ppmにて)(TDS換算率0.5)オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択防水保護等級IP67
  • ユータックECプライマー 日本特殊塗料

    ユータックECプライマー

    日本特殊塗料
    9,998税込10,998
    1缶
    5日以内出荷
    2液型エポキシ系下塗材。2液型エポキシや2液型ウレタン床用塗料の下塗りとして使用します。
    用途用途モルタル床面や塗替時に使用します。 特性プライマー 適合塗料ユータックE40、E30、R、Sなど。 主な用途床、モルタル 希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級Ⅱ 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内 危険物の性状非水溶性 塗回数1回主な用途コンクリート内容量(kg)1セット(4kg)危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ピータッチ ラミネートテープ 蛍光カラー brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ 蛍光カラー

    brother(ブラザー)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    目立たせる際に最適な蛍光カラーです。
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)5文字色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • EC555半袖ポロシャツ アルトコーポレーション

    EC555半袖ポロシャツ

    アルトコーポレーション
    4,298税込4,728
    1枚
    翌々日出荷
    シルエットが綺麗な新世代のスタンダード半袖ポロシャツ。SDGsに取組んだエコ素材を使用。長時間ハードに動いても、吸汗速乾素材なので快適な着心地をキープ!内側の脇下には、気になる汗のにおい(アンモニア・酢酸・イソ吉草酸)に消臭効果のある消臭テープを使用。帯電防止JIS規格適合商品。SSサイズはレディースシルエットを採用。
    仕様両袖ペン差し/左胸ポケット/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)プラスチック糸付けボタン/消臭テープ:デオグラフトDXエコマーク認定認定素材ポリエステル100%エコマーク認定番号22 103 003
  • EC333長袖ポロシャツ アルトコーポレーション

    EC333長袖ポロシャツ

    アルトコーポレーション
    4,898税込5,388
    1枚
    翌々日出荷
    シルエットが綺麗な新世代のスタンダード長袖ポロシャツ。SDGsに取組んだエコ素材を使用。長時間ハードに動いても、吸汗速乾素材なので快適な着心地をキープ!内側の脇下には、気になる汗のにおい(アンモニア・酢酸・イソ吉草酸)に消臭効果のある消臭テープを使用。帯電防止JIS規格適合商品。SSサイズはレディースシルエットを採用。
    仕様両袖ペン差し/左胸ポケット/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)プラスチック糸付けボタン/消臭テープ:デオグラフトDXエコマーク認定認定素材ポリエステル100%エコマーク認定番号22 103 003
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5EC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5EC

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    寸法(mm)前面:48×96奥行(mm)60
  • EC2B形コントロールボックス IDEC(和泉電気)

    EC2B形コントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • イスカル D ソリッドエンドミル EC イスカル

    イスカル D ソリッドエンドミル EC

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬エンドミル。
    用途ミリング加工における中~仕上げ加工
  • EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃ Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    56,980税込62,678
    1セット
    7日以内出荷
    折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック)。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。。標準付属EC電極(2301T-S)特徴。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
    付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、温度/0~50℃タイプ卓上電源単三乾電池×3本測定範囲(℃)0~100温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目EC/TDS/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能自己診断機能搭載温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~200.0(自動レンジ切り替え)表示範囲0~200.0mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~100防塵防水性能IP57オートパワーオフ8分間未使用後電極ポリカーボネート樹脂(ボディー材質)、白金黒メッキ技術採用オートホールド有り交換電極2301T-S 汎用導電率電極セル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点
  • エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241 omron(オムロン)

    エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241

    omron(オムロン)
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    2個のカウンタを搭載。32ビットの範囲でパルスをカウント。 入力パルス周波数は最大4MHz(ラインドライバ入力・4逓倍)。 超高速ネットワークのEtherCAT接続により高速で正確な制御が可能。 オープンコレクタ入力、ラインドライバ入力の2種類を品揃え。 外部ラッチ入力2点、リセット入力1点を搭載。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
    仕様フィルタ切り替えなし質量(g)390以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-25~65応答時間(ON応答時間/OFF応答時間)ラッチ入力(A/B):3μs以下/3μs以下リセット入力:15μs以下/90μs以下入力信号カウンタA相/カウンタB相/カウンタZ相/ラッチ入力(A/B)/カウンタリセット入力絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55電流(mA)(ON電流/OFF電流)ラッチ入力(A/B):3以上/1以下リセット入力:3以上/1以下表示LED緑(カウント可能状態表示)、黄(入力表示)使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85%(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
  • ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(ECタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(4枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 電子チェックライター MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子チェックライター

    MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
    付属品インクロール(R-50)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)電源(AC100V)50/60Hz印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字入力操作キー方式入力表示液晶表示インキングインクロール方式(カートリッジ交換)
  • ポータブル型導電率計 EC310T(旧:DDBJ-350F) REX[科学研究・開発用品]

    ポータブル型導電率計 EC310T(旧:DDBJ-350F)

    REX[科学研究・開発用品]
    96,980税込106,678
    1個
    16日以内出荷
    カラー ハイコントラスト LCD タッチスクリーン、4.3 インチ。マルチ読み取り機能により自動読み取り、時間指定読み取り、連続読み取りが可能です。自動/手動温度補正により、正確な測定を実現。オートホールド機能は、測定エンドポイントを感知してロックします。パラメータごとに最大500セットのデータ容量(GLP準拠)。USB通信に対応。オートパワーオフ機能でバッテリーライフを効果的に延ばします。IP65の防塵防水性能。標準認識による 1 ~ 3 ポイントのキャリブレーション。セル定数、温度補償係数、TDS係数などのパラメータを設定可能。温度補償タイプ(なし、リニア、純水)
    仕様●データストレージ:1000グループ●パラメーター:EC/温度(抵抗率/TDS/Sal.)●プロンプト読み取り:読み取り、安定、ロック●導電率基準温度:20、25℃●導電率校正ポイント:最大 3●導電率標準認識:84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm●温度単位:℃●自動シャットダウン:300/600/1200/1800/3600秒/オフ●読み取りモード:自動読み取り(高速、中、低速)、時限、連続セット内容DJS-1VTC EC電極、1413μS/cm EC標準液 50ml 1バイアル、電極ホルダー、シリコンラバーケース、リストバンド、タッチペン寸法(mm)90×255×40質量(g)500電源(V)充電式リチウム電池、ACアダプタ、AC100~240入力、DC5出力出力USB(PC、プリンター)温度範囲(℃)-5~110精度TDS:±1.0%FS、塩分:±2ppt、導電率:±1.0%FS、抵抗率:±1.0%FS範囲TDS:0.000pp ~ 300ppt、塩分:0.0 ~ 80.0ppt、導電率:0.000μS/c ~ 1000S/c、抵抗率:5.00Ω・c~20.00MΩ・c入力温度による導電率プローブ(5ピンアビエーションコネクター)分解能TDS:最小0.001ppt、有効数字3桁、塩分:0.1ppt、導電率:最小0.001μS/cm、範囲選択による、抵抗率:最小0.01Ω・cm、温度:0.1温度補償ATC、MTC温度精度±0.2防水性IP65日時ありバックライトあり
  • EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    ECと温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。自動校正(1~3点)、正しい校正プロセスをナビゲーション。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。広範囲でも高感度な測定が可能になるECセンサー製造技術。
    用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液のEC調査付属品導電率校正液(1413μS,12.88mS 各50ml)、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・銀棒(測定部)寸法(mm)190×165×40測定範囲EC: 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、温度: 0~50℃電源単四乾電池×4本測定範囲(℃)0~50温度範囲(℃)0.00~4.00%測定項目EC/℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)190×165×40分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)最大200温度精度±0.5℃機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断温度補償(℃)0~50(自動)校正自動校正測定範囲(mS/cm)0~20(自動レンジ切り替え)表示範囲0~20mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67オートパワーオフ8分間未使用後質量(g/セット)438電極白金黒メッキ技術採用校正ポイント1~3点
  • EC電極(HI 981413用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    EC電極(HI 981413用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    水耕栽培向けECコントローラー(肥料管理くん)/HI 981413用電極です。
    測定範囲0~10 mS/cm、-5~60℃ケーブル長(m)電極:2接続クイックDINコネクター温度センサー内蔵スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT材質(ボディ)PVDF材質(ピン)ステンレス最大圧力(MPa)@25℃:0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型pH、EC、DOキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型pH、EC、DOキット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    HI 2600-01は、pH/ORP、EC(導電率・TDS・塩分)および溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型pHキットです。 電極は接続するだけで測定項目を自動認識。日常測定向けの「Basic」と、 校正診断・ログ管理まで行える「Standard」を搭載し、研究室・製造・品質管理など 正確さと再現性が求められる現場に対応します。
    付属品HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切りタイプ):pH4.01(2袋)、pH7.01(4袋)、pH10.01(2袋)・電極洗浄液(使い切りタイプ)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書その他【TDS換算率】0.40~0.80(初期値 0.50)、【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット)、【校正用標準液】pH pH-mV 1.68(Standard時)、4.01 、3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45(Standard時)+カスタム標準液2点(Standard時)寸法(mm)205×160×77測定範囲pH -2.00~16.00 pH(Standard時 -2.000~16.000 pH)・pH-mV ±1000.0 mV・ORP ±2000.0 mV・EC 0.00~29.99 μS/cm、30.0~299.9 μS/cm、300~2999 μS/cm、3.00~29.99 mS/cm、30.0~200.0 mS/cm、~500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00~14.99 ppm、15.0~149.9 ppm、150~1499 ppm、1.50~14.99 g/L、15.0~100.0 g/L、~400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0~400.0 %NaCl、2.00~42.00 PSU、0.00~80.00 g/L・溶存酸素 0.00~45.00 mg/L(ppm)・酸素飽和度 0.0~300.0 %・温度 -20.0~120.0℃(※使用する電極の上限により制限されます)電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)精度pH ±0.01 pH(Standard時±0.002 pH)・pH-mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)、±1 mV(±2000 mV)・EC 測定値の±1% ±(0.05 μS もしくは1digitの大きい方)・TDS 測定値の±1% ±(0.03 ppm もしくは1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・DO 溶存酸素 測定値の±1.5% ±1digit・温度 ±0.5℃分解能pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)・pH-mV 0.1 Mv・ORP 0.1 mV・EC 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm(レンジにより自動)・TDS 0.01 ppm~0.1 g/L(レンジにより自動)・塩分 0.1 %NaCl/0.01 PSU/0.01 g/L・DO 溶存酸素 0.01 mg/L/0.1 %・温度 0.1℃温度補償pH pH-mV ORP EC TDS 塩分 自動(-5~100℃)/NoTC(絶対導電率測定)・DO 溶存酸素 自動 0.0~50.0℃校正pH pH-mV 自動 最大3点(Standard時:最大5点)、Standard時カスタム標準液2点の設定可・ORP 1点オフセット・EC オフセット 0.00 μS/cm(空気中)・ECセルファクター校正(1点)84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm・塩分%NaCl HI7037(100%)で1点校正(Standard時)・DO溶存酸素 1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気)温度係数EC TDS 塩分 0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃)補正機能【塩分】DO 溶存酸素 0~40 g/L(分解能 1 g/L)、【気圧】DO溶存酸素 自動 450.0~850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg)PC接続USB-CストレージUSB-C(データ出力)
  • ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気

    ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製

    外山電気
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ケーブル工事用材質鋳鉄製
  • 連続伝票用紙 企業向けフォーム 無地 コクヨ

    連続伝票用紙 企業向けフォーム 無地

    コクヨ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    使用量の多いユーザー向けです。
    タイプ無地呼び寸法Y10×T11枚数1ラベル寸法(1枚)(mm)254×279.4mm紙厚(g/m2)60寸法(横×縦)(mm)254.0×279.4素材上質紙
  • 無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付) IKO(日本トムソン)

    無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式GE-EC型タイプGE-EC-2RC角度α(°)-シールの有無シール付
  • ポケット型EC・TDS・塩分&テスター 竹村電機製作所

    ポケット型EC・TDS・塩分&テスター

    竹村電機製作所
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    EC(導電率)/TDS/塩分濃度と温度を同時に表示します。 標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。 カップ型センサーは少量サンプルの測定に適します。 バックライト付大型画面。センサー交換が可能。ソフトキャリーケース付。
    用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等付属品1413μS/cm、12.88mS/cm KCl 100ml 各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分】0.10ppt【温度】0.1℃/0.1°F温度補償自動(ATC)レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm【TDS】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F校正【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分】1点係数(TDS)0.4~1.00計数範囲(EC温度)0.0~10.00%
  • アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC omron(オムロン)

    アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC

    omron(オムロン)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
  • エントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気

    エントランスキャップ 鋳鉄製

    外山電気
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質鋳鉄製適合規格(PS)E
  • アサヒドライスクール 009EC ネイビー アサヒシューズ

    アサヒドライスクール 009EC ネイビー

    アサヒシューズ
    2,998税込3,298
    1足
    5日以内出荷
    アサヒドライスクール 009EC。 優れた速乾・吸汗・通気性 内側の水分や汗を外に発散させるため、湿気を貯め込まず、濡れても早く乾きます。(乾燥時間は約1/2) 靴内で汗をかいても、手軽に洗えて、いつも快適でサラッとした、さわやかな履き心地をキープできます。(吸汗性は約3倍) 快適設定「アサヒドライシューズ」の5要素 (1)乾燥時間が通常の約1/2(メーカー比)。 (2)洗濯機での丸洗いもOK! (3)抜群の吸汗性、通気性を発揮。 (4)衛生的な抗菌、消臭加工。 (5)汚れがつきにくく、落としやすい。 長時間歩いても疲れにくい軽量設計 抗菌・防臭加工つき 環境にやさしい"脱塩ビ"素材の「環境ECソール」採用 燃やしてもダイオキシン、環境ホルモンなどの有害物質の発生がなく、ウレタン底のような変色や劣化の心配がありません。 従来より軽量化を実現
    形状ローカットネイビー材質(アッパー)立体織ポリエステル材質(ソール)TPE甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上靴
  • アサヒドライスクール 009EC ホワイト アサヒシューズ

    アサヒドライスクール 009EC ホワイト

    アサヒシューズ
    2,998税込3,298
    1足
    5日以内出荷
    アサヒドライスクール 009EC。 優れた速乾・吸汗・通気性 内側の水分や汗を外に発散させるため、湿気を貯め込まず、濡れても早く乾きます。(乾燥時間は約1/2) 靴内で汗をかいても、手軽に洗えて、いつも快適でサラッとした、さわやかな履き心地をキープできます。(吸汗性は約3倍) 快適設定「アサヒドライシューズ」の5要素 (1)乾燥時間が通常の約1/2(メーカー比)。 (2)洗濯機での丸洗いもOK! (3)抜群の吸汗性、通気性を発揮。 (4)衛生的な抗菌、消臭加工。 (5)汚れがつきにくく、落としやすい。 長時間歩いても疲れにくい軽量設計 抗菌・防臭加工つき 環境にやさしい"脱塩ビ"素材の「環境ECソール」採用 燃やしてもダイオキシン、環境ホルモンなどの有害物質の発生がなく、ウレタン底のような変色や劣化の心配がありません。 従来より軽量化を実現
    形状ローカットホワイト材質(アッパー)立体織ポリエステル材質(ソール)TPE甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上靴
  • アサヒドライスクール 009EC イエロー アサヒシューズ

    アサヒドライスクール 009EC イエロー

    アサヒシューズ
    2,998税込3,298
    1足
    5日以内出荷
    アサヒドライスクール 009EC。 優れた速乾・吸汗・通気性 内側の水分や汗を外に発散させるため、湿気を貯め込まず、濡れても早く乾きます。(乾燥時間は約1/2) 靴内で汗をかいても、手軽に洗えて、いつも快適でサラッとした、さわやかな履き心地をキープできます。(吸汗性は約3倍) 快適設定「アサヒドライシューズ」の5要素 (1)乾燥時間が通常の約1/2(メーカー比)。 (2)洗濯機での丸洗いもOK! (3)抜群の吸汗性、通気性を発揮。 (4)衛生的な抗菌、消臭加工。 (5)汚れがつきにくく、落としやすい。 長時間歩いても疲れにくい軽量設計 抗菌・防臭加工つき 環境にやさしい"脱塩ビ"素材の「環境ECソール」採用 燃やしてもダイオキシン、環境ホルモンなどの有害物質の発生がなく、ウレタン底のような変色や劣化の心配がありません。 従来より軽量化を実現
    形状ローカットイエロー材質(アッパー)立体織ポリエステル材質(ソール)TPE甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上靴
  • アサヒドライスクール 009EC レッド アサヒシューズ

    アサヒドライスクール 009EC レッド

    アサヒシューズ
    2,998税込3,298
    1足
    5日以内出荷
    アサヒドライスクール 009EC。 優れた速乾・吸汗・通気性 内側の水分や汗を外に発散させるため、湿気を貯め込まず、濡れても早く乾きます。(乾燥時間は約1/2) 靴内で汗をかいても、手軽に洗えて、いつも快適でサラッとした、さわやかな履き心地をキープできます。(吸汗性は約3倍) 快適設定「アサヒドライシューズ」の5要素 (1)乾燥時間が通常の約1/2(メーカー比)。 (2)洗濯機での丸洗いもOK! (3)抜群の吸汗性、通気性を発揮。 (4)衛生的な抗菌、消臭加工。 (5)汚れがつきにくく、落としやすい。 長時間歩いても疲れにくい軽量設計 抗菌・防臭加工つき 環境にやさしい"脱塩ビ"素材の「環境ECソール」採用 燃やしてもダイオキシン、環境ホルモンなどの有害物質の発生がなく、ウレタン底のような変色や劣化の心配がありません。 従来より軽量化を実現
    形状ローカットレッド材質(アッパー)立体織ポリエステル材質(ソール)TPE甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上靴
  • EC8500 高性能タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    EC8500 高性能タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    74,980税込82,478
    1セット
    7日以内出荷
    折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。データ管理特徴。手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。。製品機能特徴。暗所でも読み取れる見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック、バックライト点灯時間)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。メーター、電極、標準液とアクセサリーがオールインワンで頑丈なキャリングケースに収納し、フィールド測定用にとても便利。。標準付属pH電極(2301T-S)。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
    付属品EC電極、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正履歴確認:あり測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃電源単三乾電池×3個測定範囲(℃)0~100測定項目EC/TDS/塩分濃度/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3表示LCD(白いバックライト)測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能自己診断機能搭載/手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適/GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能データ出力あり温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~200.0(自動レンジ切り替え)表示範囲0~200.0mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~100防塵防水性能IP57オートパワーオフ機能あり保存形式500点電極ポリカーボネート樹脂(ボディー材質)、白金黒メッキ技術採用オートホールド有り交換電極2301T-S 汎用導電率電極測定範囲(ppt)0~100PC接続可能(USB)セル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点 自動もしくは手動
  • 3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    EC/TDS/温度を測定します。自動温度補正(ATC)機能付き。水耕栽培やその他あらゆる様々なアプリケーションに最適な測定範囲です。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。シンプルな自動、1点校正。交換可能な電極 Mi59P。IP65の完全防水。バッテリー寿命は約100時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5ECシリーズ omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5ECシリーズ

    omron(オムロン)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    仕様●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下形状DIN48×96質量(g)本体:約210、アダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御精度(伝送出力)±0.3%FS以下入力電圧(V)DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上)文字高(mm)PV:18、SV:11、MV:7.8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)機能【マルチSP機能】最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能、【その他機能】マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用環境過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)リセットマニュアルリセット値/0.0~100.0%(0.1%単位)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下、ポテンショメータ入力 :±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]設定範囲(警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による)保護機能不揮発性メモリ(書込回数:100万回)電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下EMC規格EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下ヒューズ(推奨)T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%入力電流(mA)DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)、冷却用:0~9999s(1s単位)、 0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力ポート(設定ツール用)上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続、前面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回電流出力DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10000リニア電圧出力DC4~20mA/DC0~20mA負荷500Ω以下 分解能 約10000リレー出力1a AC250V 5A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)温度入力タイプ熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃制御電圧出力(SSR駆動用)出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流40mA、短絡保護回路付き(制御出力2がある機種は最大負荷電流21mA)調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
  • ポータブルEC/ TDS/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルEC/ TDS/ ℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    仕様EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50)セット内容本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源四アルカリ電池 3本(約500時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【EC】±2%F.S.、【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)防水保護等級IP67
  • アサヒドライスクール 009EC グリーン アサヒシューズ

    アサヒドライスクール 009EC グリーン

    アサヒシューズ
    2,998税込3,298
    1足
    5日以内出荷
    アサヒドライスクール 009EC。 優れた速乾・吸汗・通気性 内側の水分や汗を外に発散させるため、湿気を貯め込まず、濡れても早く乾きます。(乾燥時間は約1/2) 靴内で汗をかいても、手軽に洗えて、いつも快適でサラッとした、さわやかな履き心地をキープできます。(吸汗性は約3倍) 快適設定「アサヒドライシューズ」の5要素 (1)乾燥時間が通常の約1/2(メーカー比)。 (2)洗濯機での丸洗いもOK! (3)抜群の吸汗性、通気性を発揮。 (4)衛生的な抗菌、消臭加工。 (5)汚れがつきにくく、落としやすい。 長時間歩いても疲れにくい軽量設計 抗菌・防臭加工つき 環境にやさしい"脱塩ビ"素材の「環境ECソール」採用 燃やしてもダイオキシン、環境ホルモンなどの有害物質の発生がなく、ウレタン底のような変色や劣化の心配がありません。 従来より軽量化を実現
    形状ローカットグリーン材質(アッパー)立体織ポリエステル材質(ソール)TPE甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上靴
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    80,980税込89,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • pH/ EC/ TDS/ ℃ ポータブル多機能計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH/ EC/ TDS/ ℃ ポータブル多機能計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50)セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 12883)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30温度補償pH:自動、EC/TDS:自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で調節可能)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • 3IN1充電用ケーブル WH 平野商会

    3IN1充電用ケーブル WH

    平野商会(2件のレビュー)
    519税込571
    1台
    当日出荷
    iPhoneコネクタ、microコネクタ、TypeCコネクタを搭載した1台3役のケーブル。リール式でケーブルが絡む事なくスッキリコンパクトに収納できるから、見た目も使い勝手も良し。出力2Aの急速充電対応、同時充電も可能です。 ケーブルは5段階で長さ調節が可能。ケーブルの長さも25cm~100cmで調節できるから、ロスがなく便利です。
    材質ABS、TPE、アルミ、ステンレスホワイト質量(g)約50電圧(V)DC5対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース部:45×20×40最大出力2A対応コネクタiPhone:Lightning対応のApple製品/microコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy、Sharp ASUS、SONY等のandroid製品/Type-Cコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy等のandroid製品やNintendoSwitchケーブル長(cm)25/40/65/85/100(コード長段階調整)ケーブル種類巻取り式適合用途充電/通信
関連キーワード
...