カテゴリ

  • 制御機器(129)
  • 切削工具(66)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 物流用品(27)
  • 農業機械(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 作業服(12)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 家電(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • カー用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-100」の検索結果

454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペアーポイント(EA574EC-100A用) エスコ

    スペアーポイント(EA574EC-100A用)

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA574EC-100BA
  • Microchip PIC32MZ2048EC 100pin PIM アドオンボード MA320012 MICROCHIP

    Microchip PIC32MZ2048EC 100pin PIM アドオンボード MA320012

    MICROCHIP
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    PIC32プロセッサプラグインモジュール(PIM)。プロセッサプラグインモジュール( PIM ) は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。REAL ICEやICD3 / 4などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB X IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア / ソフトウェア / ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。Explorer 16 / 32開発ボード(RS ; 125-3449 125-3449 )は、100ピンPIMモジュールに対応しています。
    仕様分類 = アドオンボード、キット名 = PIC32MZ2048EC 100pin PIMRoHS指令(10物質対応)対応
  • パルキシープラス EC100D (小児用インナーアジャスター) アズワン

    パルキシープラス EC100D (小児用インナーアジャスター)

    アズワン
    3,690税込4,059
    1個
    6日以内出荷
    付属品専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー仕様オートパワーオフ機能付き(約8秒)材質ABS樹脂測定範囲SpO2/70~100%、脈拍数/30~235拍/分電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定方式2波長分光測光法表示カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形測定精度SpO2/±2%(80~100%)・±3%(70~80%)、脈拍数/±2%または±2拍分アズワン品番8-1332-21
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

    テンパール工業(27件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エッジクッションテープ(屋内外用) TRUSCO

    エッジクッションテープ(屋内外用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
    用途台車などのバンパーとして。幅(mm)100厚さ(mm)2質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
  • 終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロン

    終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(5個)
    当日出荷
    電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
    伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)体積抵抗率(Ωcm)>1014標準色引張強度(MPa)>14収縮温度最低完全:120℃絶縁耐力>15KV/mm
  • エンジンクリーナー 液量調整タイプ 栗田製作所

    エンジンクリーナー 液量調整タイプ

    栗田製作所(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
    用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3取付口特殊(ノズル)
  • トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)

    トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC]

    TOYOX(トヨックス)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。
    用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用材質【主材質】SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンクリーナー ロングタイプ 栗田製作所

    エンジンクリーナー ロングタイプ

    栗田製作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    液量調節装置(ねじ)による液量の調節ができます。 洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。 ノズルが長いロングタイプです。
    用途機械などへの洗浄液の吹きつけに、清掃作業に、機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布仕様ビニールホース1.5M(ストレーナ付)トラスコ品番447-6531セット内容ビニールホース1.5m(ストレーナー付)材質アルミダイカスト、黄銅棒、黄銅パイプ、鋼板、ステンレス、NBR全長(mm)725質量(g)581最高使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力0.7MPaノズル径-ノズル長(mm)565ノズル口径(Φmm)3取付口G1/4
  • エンジンクリーナー ショートタイプ 栗田製作所

    エンジンクリーナー ショートタイプ

    栗田製作所
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番447-6549全長(mm)230質量(g)374ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4
  • CKストレートコレット BIG DAISHOWA

    CKストレートコレット

    BIG DAISHOWA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダイナミックマイク卓上型 TOA

    ダイナミックマイク卓上型

    TOA
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    エレクトロチャイム付きマイクです。
    仕様チャイム(上り4音、下り4音)トラスコ品番722-3650RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラレックスF用 カップリング 未来工業

    ミラレックスF用 カップリング

    未来工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラレックスF相互や他社FEP管との接続に使用します。
    付属品Oリング付
  • 再生原料50%環境にやさしいポリ袋 ジャパックス

    再生原料50%環境にやさしいポリ袋

    ジャパックス
    629税込692
    1個(50枚)
    翌日出荷
    再生原料を50%使用した環境に配慮したポリ袋です。
    寸法(横×縦)(mm)650×800
  • ドルゴ 通気弁(屋外設置用) 森永エンジニアリング

    ドルゴ 通気弁(屋外設置用)

    森永エンジニアリング
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
    材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム使用場所野外材質(ゴムシール)EPDM
  • リアカメラ(汎用RCAタイプ) ALPINE

    リアカメラ(汎用RCAタイプ)

    ALPINE
    13,880税込15,268
    1個
    当日出荷
    RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。 バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。 別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
    付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • エントランスキャップ 未来工業

    エントランスキャップ

    未来工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    寸法H(mm)181寸法D(Φmm)126寸法B(mm)261寸法l(mm)123適合管VE100
  • サクションホース・外面フラット 【N.E-C】 ニッセイエコ

    サクションホース・外面フラット 【N.E-C】

    ニッセイエコ
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。
    用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。
  • ミラレックスF用 半割れカップリング 未来工業

    ミラレックスF用 半割れカップリング

    未来工業
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    ミラレックスF相互の接続に使用します。 半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。 サイズ30~50は蝶ナットなので工具不要です。
  • エコチャイム 受信表示機 エコー総合企画

    エコチャイム 受信表示機

    エコー総合企画
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。
    外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×66×119
  • カクフレキ用 カップリング 未来工業

    カクフレキ用 カップリング

    未来工業
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    カクフレキ相互の接続に使用します。
    仕様防水リング付
  • リアカメラ(アルパインナビ専用) ALPINE

    リアカメラ(アルパインナビ専用)

    ALPINE
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。 バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。
    付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • ミラレックスF用 カップリング クイック 未来工業

    ミラレックスF用 カップリング クイック

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    管を差し込むだけの簡単施工。 内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
    仕様水膨潤不織布付寸法L(mm)218寸法D(Φmm)157適合管ミラレックスF100
  • 電源管理(PDU)用センサー ATEN

    電源管理(PDU)用センサー

    ATEN
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    本体にエネルギーPDUと環境センサーを取り付けることによってPDUからのリアルタイムデータがエネルギーボックスに集約されます。 ネットワーク対応のためWeb GUIやエネルギー管理ソフトウェアeco Sensorを使った監視が可能です。 コストをかけずに監視機能を追加し環境に優しいサーバールームを構築することができます。
    用途PDUの計測・監視に付属品電源アダプター×1、マウントキット×1、RJ-45ケーブル×4、CD-ROM (マニュアル、eco Sensorソフトウェア)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.59測定範囲100~240V、50/60Hz、0~32A(ポートあたり)電源電源アダプター消費電力DC5.3V測定精度±0.1A (0~1)定格入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×76×44コネクタ(センサー)RJ-45×4、RJ-11×4、(LAN)RJ-45×1入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • エフェクターケース KC

    エフェクターケース

    KC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    コンパクトエフェクター・マルチエフェクター・MTRやその他機材などを収納し、持ち運びやセッティング時が可能。 ハード素材で衝撃に強く、収納した機材を守ります。
    ブラック内寸(mm)幅745×奥行310×上蓋65+ボード20
  • カップリング 未来工業

    カップリング

    未来工業
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    パックンレックス相互の接続に使用します。 工具不要。半割れタイプなので作業性が良く、蝶ナットを締めるだけで施工ができます。 P-FEC-20Hはカチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
    仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
  • PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ アズワン

    PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
    仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min材質PTFE使用温度(℃)220以下圧力(MPa)≦3
  • リアカメラ(汎用RCAタイプ・白) ALPINE

    リアカメラ(汎用RCAタイプ・白)

    ALPINE
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ホワイト系のボデーカラーに合わせ、カメラ本体はホワイトパール色のRCA出力リアカメラ。
    付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書パールホワイト質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • ステンレス鋼製ハンドルEC型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルEC型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。
    付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM5×28材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECブルー 100 100mL×80本入 島津ダイアグノスティクス

    ECブルー 100 100mL×80本入

    島津ダイアグノスティクス
    35,980税込39,578
    1個(80本×100mL)
    8日以内出荷
    1993年に水道法が改正され、上水試験法の大腸菌・大腸菌群検査における迅速法として特定酵素基質培地法が追加された。本品は、この特定酵素基質法の原理に基づいて開発されたもので、水中の大腸菌・大腸菌群を迅速にスクリーニングする培地である。本品は、100mL定性試験用として使用する。
    仕様●包装:100mL用×80本(瓶/1.74g)●貯蔵方法:遮光室温●サイズ:W27cm×H22cm×D43cmアズワン品番65-9404-63
  • アースクリップ (ターミナル止) 三立電器工業

    アースクリップ (ターミナル止)

    三立電器工業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
    種別ターミナル止質量(g)2800溶接電流(A)1000最大挟み能力(mm)80
  • EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    EC形中空ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ
    ポートネジmNPT3/8mm
  • 0.05-0.80mm/150x300mm シムセット(真鍮製) エスコ

    0.05-0.80mm/150x300mm シムセット(真鍮製)

    エスコ
    22,700税込24,970
    1個
    当日出荷
    材質真鍮厚さ(mm)0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.65, 0.80 各1枚寸法(mm)150×300
  • リアカメラ(ダイレクト接続タイプ・白) ALPINE

    リアカメラ(ダイレクト接続タイプ・白)

    ALPINE(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。 カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。 別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。 車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。
    付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書パールホワイト質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ

    テンパール工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 汎用 不織布フィルター 日本フイルター

    汎用 不織布フィルター

    日本フイルター
    464税込510
    1本
    5日以内出荷から23日以内出荷
    用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)80外径(mm)65内径(mm)30
  • エコマルLED AKALOOK

    エコマルLED

    AKALOOK
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    本体材質はアルミ合金製で軽量・使用環境温度は-30~+50℃
    用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい材質アルミ合金長さ(mm)【万力】350定格電圧(V)AC100~265角度(°)発光:120定格寿命(時間)35000周波数50/60共用保護等級IP65相当電線長さ(m)5(VCTF0.75×3C)芯数3LED色昼光色保証期間1年間(修理対応不可)電源タイプ電源コード使用場所屋内外演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 導電シリコーンシート EC-BM 信越化学工業

    導電シリコーンシート EC-BM

    信越化学工業
    77,980税込85,778
    1箱(10枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    用途一般用仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品寸法(mm)300×300比重1.2(23℃)伸び(%)(切断時)170難燃性UL94:V-0引張強度(MPa)7硬さ(デュロメータA)70外観黒色熱伝導率(W/mk)0.63圧縮永久歪(%)24(15℃×22h)反撥弾性(%)50危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)0.025
  • インラインエジェクタ SEC SCHMALZ(シュマルツ)

    インラインエジェクタ SEC

    SCHMALZ(シュマルツ)
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    低真空圧かつ大吸込み量の真空エジェクタ。通気性の高いワーク、粉体や液体の吸着・搬送に適しています。
...